ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。
火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材。
厚さ(mm)0.38
材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂
JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号
種別カット
仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品
トラスコ品番467-4014
材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工
長さ(mm)1000
幅(mm)2000
厚さ(mm)約1
質量(kg)1.2
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
耐炎繊維の片面シリコンコーティング品。B種合格の廉価品。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防火カバー、養生シート、ダクトカバー
厚さ(mm)1.2
JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号
仕様加工タイプ:片面シリコン
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティング
タイプB種合格品
目付(g/m2)600
ハトメ内径(mm)12
プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです
シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です
日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし
材質ガラス片面シリコン
形状カット
幅(mm)1040
厚さ(mm)0.6
色表淡グレー/裏ホワイト
ハトメ数0
JIS規格JIS A 1323:B種
連続使用温度(℃)250
使用糸なし
B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号
種別カット
仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品
トラスコ品番284-7272
材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工
幅(mm)1000
厚さ(mm)約1
質量(kg)0.6
長さ(m)1
防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
1個(1m)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
『溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接シート
- 溶接フェンス
- ボンベカバー
- 溶接用マスキングペーパー
- ケーブルカバー
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。