絞り込み
寸法(mm)
  • 920×920(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(25)
  • 吉野(4)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • エスコ(1)
  • 大中産業(1)
  • ユタカメイク(1)
  • NT(1)
  • 旭産業(シート)(1)
  • 東安(1)
種別
  • 1号(30)
  • その他(7)
  • カット(1)
色
  • 色その他(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ゴールド(4)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
ハトメ数
  • 4
  • 0(9)
  • 6(3)
  • 8(6)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 12(37)
  • 16(28)
  • 19(1)
  • 20(25)
  • 24(1)
  • なし(19)
規格
  • A種(19)
  • B種(2)
  • C種(7)
  • その他(36)
A種・B種・C種・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパッタシート モノタロウ

    スパッタシート

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング厚さ(mm)1色グレーJIS規格JIS A 1323 A種適合品
  • スパッタシート ライト モノタロウ

    スパッタシート ライト

    モノタロウ(107件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
    用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)厚さ(mm)0.7JIS規格JIS A 1323 C種適合品ハトメ内径(mm)12販売区分業務用
  • スパッタシート ベーシック両面 TRUSCO

    スパッタシート ベーシック両面

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1枚
    当日出荷
    (財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
    用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
  • 防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 YAMAZEN(山善)

    防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    (公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
  • スパッタシートDX TRUSCO

    スパッタシートDX

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。仕様A種合格品厚さ(mm)1材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号ハトメ内径(mm)12
  • スパッタシート アルファー TRUSCO

    スパッタシート アルファー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1枚
    当日出荷
    平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号ハトメ内径(mm)12
  • スパッタシートシリカクロス 旭産業(シート)

    スパッタシートシリカクロス

    旭産業(シート)(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。 急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。 寸法安定性に優れています。 受けた火花を付着させます。 JIS A 1323 A種合格
    用途炉前カーテン・徐冷用カバーに仕様A種合格品厚さ(mm)0.64JIS規格JIS A 1323 A種ハトメ内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタシート プレミアムプラチナ 吉野

    スパッタシート プレミアムプラチナ

    吉野(5件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1枚
    当日出荷
    A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
    用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
  • 火花養生シート TRUSCO

    火花養生シート

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
    材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)幅(mm)920厚さ(mm)0.21規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
  • 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO

    遮熱シート スーパープラチナ

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷
    熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
    用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
  • 溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ

    溶接作業不燃シート(ハトメ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,730税込¥7,403
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
    用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
  • スパッターシート 1230W 大中産業

    スパッターシート 1230W

    大中産業(2件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
    仕様A種合格品材質炭素繊維杉綾織厚さ(mm)1.23ハトメピッチ(mm)450JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品瞬間使用温度(℃)1300連続使用温度(℃)250~300
  • 防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善)

    防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)0.7規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040
  • スパッタシート 東安

    スパッタシート

    東安
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
    用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
  • スパッタシートスーパー TRUSCO

    スパッタシートスーパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1枚
    当日出荷
    ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。
    用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。厚さ(mm)0.38材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
  • スパッタシート プラチナ TRUSCO

    スパッタシート プラチナ

    TRUSCO
    ¥8,398税込¥9,238
    1枚
    当日出荷
    受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。
    用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン厚さ(mm)1.3混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維)ハトメ内径(mm)12
  • スパッタシートシリカクロス TRUSCO

    スパッタシートシリカクロス

    TRUSCO
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
    用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。2018年トラスコ掲載ページ7 0373
  • 火花除けシート ユタカメイク

    火花除けシート

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。
    仕様A種合格品材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工幅(mm)1000厚さ(mm)約0.3JIS規格JIS規格A1321合格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO

    火花養生シート(両面シリコンコーティング)

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    当日出荷
    お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
    用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂厚さ(mm)0.27
  • スパッタシート ベーシック両面(両面コーティング)OD色 TRUSCO

    スパッタシート ベーシック両面(両面コーティング)OD色

    TRUSCO
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    当日出荷
    アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
    用途溶接火花受けシート、養生シート、アウトドア用品として。厚さ(mm)約1防炎性能試験番号CO050010
  • スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ” 吉野

    スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ”

    吉野
    ¥5,498税込¥6,048
    1枚
    当日出荷
    耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。軽量タイプで持ち運びに便利です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。
    用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約0.73
  • スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ” 吉野

    スパッタシート ”シリカクロス厚手タイプ”

    吉野
    ¥8,198税込¥9,018
    1枚
    当日出荷
    耐熱性の高いシリカ繊維の織物で柔らかい最高級タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。シートの4号・6号に縫いつなぎはありません。ハトメ部には補強を入れ、ハトメを抜けにくくしました。
    用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約1.25
  • スパッタシート アルファー(片面コーティング) TRUSCO

    スパッタシート アルファー(片面コーティング)

    TRUSCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。厚さ(mm)約0.7防炎性能試験番号CO030040
  • スパッタシートゴールド TRUSCO

    スパッタシートゴールド

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
    用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)1.32色ゴールドJIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号ハトメ内径(mm)12
  • スパッタシート プラチナデラックス TRUSCO

    スパッタシート プラチナデラックス

    TRUSCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷
    従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート仕様スパッタシート プラチナデラックス(裏面付着、兼用タイプ)厚さ(mm)1.3材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色グリーンタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号ハトメ内径(mm)12
  • まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング) TRUSCO

    まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング)

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1組(5枚)
    当日出荷
    平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート、養生シートとして。材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工厚さ(mm)約0.7JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
  • スパッタシート ゴールドアルファー(コーティングなし) TRUSCO

    スパッタシート ゴールドアルファー(コーティングなし)

    TRUSCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    当日出荷
    ゴールドタイプの普及品です。受けた火花・ノロを付着させます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。火花の飛散が少ないです。ノンアスベストの安全な製品です。軽量タイプなので、持ち運びに便利です。
    用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)トラスコ品番380-3398種別ミニ材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)600幅(mm)800厚さ(mm)0.81色ゴールドハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560JIS規格JIS A 1323 A種合格 第55221号防炎性能試験番号C2120012
  • スパッタシートベーシック両面 1号 TRUSCO

    スパッタシートベーシック両面 1号

    TRUSCO
    ¥6,298税込¥6,928
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
    用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。種別1号質量(kg)0.7152018年トラスコ掲載ページ7 0370
  • スパッタシートゴールドα TRUSCO

    スパッタシートゴールドα

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1枚
    当日出荷
    ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
    用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。)仕様A種合格品材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)0.81JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号ハトメ内径(mm)12
  • 片面カーボンフェルトAD TRUSCO

    片面カーボンフェルトAD

    TRUSCO
    ¥6,298税込¥6,928
    1枚
    当日出荷
    従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
    仕様A種合格品厚さ(mm)1.65JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1615号ハトメ内径(mm)12
  • スパッターシート両面タイプ NT

    スパッターシート両面タイプ

    NT
    ¥8,898税込¥9,788
    1枚
    3日以内出荷
    特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で対炎性・耐熱性に優れています。特殊コーティングした織物で作られ、瞬度約1300℃ 連続使用約250℃で使用出来、空気中ではガラス繊維のように赤熱するだけで溶融しません。軽く、アスベストのような粉塵・公害問題はありません。使用環境に合わせたサイズがあり溶接・溶断時のノロ・火花に対して、最大限の保護を与えます。
    用途建設・工事の現場の溶接火花受けのシートに。種別JIS:A種幅(mm)920規格品JIS A 1323コーティングシリコン系両面コーティング
  • スパッタシート ゴールド(コーティングなし) TRUSCO

    スパッタシート ゴールド(コーティングなし)

    TRUSCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1枚
    当日出荷
    最高級タイプです。受けた火花・ノロを付着させます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。ノンアスベストの安全な製品です。柔らかくワークにフィットします。引張り、引き裂きに強く耐久性に優れています。
    用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)トラスコ品番380-3397種別ミニ材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)600幅(mm)800厚さ(mm)1.32色ゴールドハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560
  • スパッタシートシリカクロス迷彩柄汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付) TRUSCO

    スパッタシートシリカクロス迷彩柄汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付)

    TRUSCO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1枚
    当日出荷
    耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。
    用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
  • スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング) TRUSCO

    スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング)

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。
    用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。厚さ(mm)約1.6色シリコン:白規格A種
  • スパッタフェルト 28EX TRUSCO

    スパッタフェルト 28EX

    TRUSCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    当日出荷
    片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
    用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。トラスコ品番380-3403種別ミニ材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂長さ(mm)600幅(mm)550厚さ(mm)2.5ハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560JIS規格JIS A 1323 A種合格コーティング片面シリコン樹脂コーティング防炎性能試験番号C2120015
  • スパッタフェルト 20AD TRUSCO

    スパッタフェルト 20AD

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷
    片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
    用途溶接火花飛散防止シートとして。トラスコ品番380-3413種別ミニ材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂長さ(mm)600幅(mm)550厚さ(mm)1.65ハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560JIS規格JIS A 1323 C種合格コーティング片面シリコン樹脂コーティング防炎性能試験番号C2120014
  • 片面カーボンフェルトEX TRUSCO

    片面カーボンフェルトEX

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1枚
    当日出荷
    従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
    厚さ(mm)2.5JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1158号ハトメ内径(mm)12
  • スパッタシート ベーシック片面 TRUSCO

    スパッタシート ベーシック片面

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    耐炎繊維の片面シリコンコーティング品。B種合格の廉価品。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
    用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防火カバー、養生シート、ダクトカバー仕様加工タイプ:片面シリコン厚さ(mm)1.2材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティングタイプB種合格品JIS規格JIS A 1323B種規格品第04A2169号目付(g/m2)600ハトメ内径(mm)12
  • スパッタシートC種1号(920×920) 吉野

    スパッタシートC種1号(920×920)

    吉野
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット(20枚)
    翌々日出荷
    JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
    種別1号材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)形状縫製品幅(mm)920厚さ(mm)約0.7寸法(mm)920×920色ピンク長さ(m)0.92ハトメ数4個JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約430織り方平織重さ(g/m2)約430RoHS指令(10物質対応)対応

『溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接シート