絞り込み
寸法(mm)
  • 920×920(3)
  • 920×1920(3)
  • 1900×2920(2)
  • 1920×1920(1)
  • 1920×2920(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪製作所(12)
  • TRUSCO(2)
  • フナイ産業(2)
  • 色グレー
  • 色その他(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ゴールド(6)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラック(10)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(8)
種別
  • 1号(2)
  • 2号(2)
  • 4号(2)
  • 6号(2)
  • カット(5)
  • ロール(6)
ハトメ数
  • 0(6)
  • 4(2)
  • 8(7)
  • 12(9)
  • 16(9)
  • 20(9)
  • なし(6)
規格
  • A種(7)
  • B種(2)
  • C種(6)
  • その他(8)
A種・B種・C種・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタシート モノタロウスパッタシートモノタロウ(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種適合品
スパッタシート アルファー TRUSCOスパッタシート アルファーTRUSCO(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート防火カーテン・遮熱カーテン養生シートJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックハトメ内径(mm)12
スパッタシート #4001S 大阪製作所スパッタシート #4001S大阪製作所
5,598税込6,158
1巻(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです。重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です。低コスト商品で価格を低く設定しています。
用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテンJIS規格JIS A 1323 C種材質炭化繊維片面シリコン厚さ(mm)0.8表:濃グレー/裏:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートアルファーロール TRUSCOスパッタシートアルファーロールTRUSCO
119,800税込131,780
1本
当日出荷
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート防火カーテン・遮熱カーテン養生シートJIS規格JIS A 1323C種規格品 第03A 0142号種別ロールトラスコ品番120-9817幅(mm)1000厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工質量(kg)12.9シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック長さ(m)30
スパッタシート フナイDXシート(不燃シート) フナイ産業スパッタシート フナイDXシート(不燃シート)フナイ産業
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類グレー適合規格JIS A1323A内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工連続使用温度(℃)250材質(ハトメ)真鍮瞬間耐熱温度(℃)1300
プロテックシート SG20 大阪製作所プロテックシート SG20大阪製作所
9,298税込10,228
1巻(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材JIS規格JIS A 1323 C種材質ガラス両面シリコン厚さ(mm)0.35グレー/シルバー連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ジンタ24PA 大阪製作所ジンタ24PA大阪製作所
7,598税込8,358
1巻(1m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質パイロメックス(国産炭化繊維)両面シリコン厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシート SG70 大阪製作所プロテックシート SG70大阪製作所
6,398税込7,038
1巻(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シートJIS規格JIS A 1323 A種材質ガラス両面シリコン厚さ(mm)0.48グレー連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です 日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス片面シリコン形状カット幅(mm)1040厚さ(mm)0.6表淡グレー/裏ホワイトハトメ数0JIS規格JIS A 1323:B種連続使用温度(℃)250使用糸なし
プロテック 大阪製作所プロテック大阪製作所
7,198税込7,918
1枚ほか
3日以内出荷
プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです 限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています 直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150
スパッタシートDX(不燃シート) フナイ産業スパッタシートDX(不燃シート)フナイ産業
89,980税込98,978
1ケース(4枚)ほか
3日以内出荷
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。 アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。 断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。 炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。 アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。 耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。グレー適合規格JIS A1323A内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工連続使用温度(℃)250材質(ハトメ)真鍮瞬間耐熱温度(℃)1300
スパッタシート ジンタ24 大阪製作所スパッタシート ジンタ24大阪製作所
6,698税込7,368
1巻(1m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです。溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています。柔軟性があり取扱いが容易です。
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテンJIS規格JIS A 1323 A種材質炭化繊維両面シリコン厚さ(mm)1グレーRoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシート A40 大阪製作所プロテックシート A40大阪製作所
7,698税込8,468
1巻(1m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです。シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です。日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています。
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテンJIS規格JIS A 1323 B種材質ガラス片面シリコン厚さ(mm)0.6表:淡グレー/裏:ホワイト連続使用温度(℃)250(シリコン側)RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート 大阪製作所スパッタシート大阪製作所
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです 重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です 低コスト商品で価格を低く設定しています
用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:なし、周囲の折り返し:なし材質炭化繊維片面シリコン形状カット厚さ(mm)0.8表グレー/裏ブラックハトメ数0JIS規格JIS A 1323:C種連続使用温度(℃)150使用糸なし
スパッタシート 大阪製作所スパッタシート大阪製作所
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです 溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています 柔軟性があり取扱いが容易です
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質炭化繊維両面シリコン形状カット厚さ(mm)1グレーハトメ数0JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150使用糸なし
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです 耐熱性・耐候性に優れています 寸法安定性に優れています 有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス両面シリコン形状カット幅(mm)1200厚さ(mm)0.35グレー/シルバーハトメ数0JIS規格JIS A 1323:C種連続使用温度(℃)250使用糸なし
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです 耐熱性・耐候性に優れています 寸法安定性に優れています
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス両面シリコン形状カット幅(mm)1040厚さ(mm)0.48グレーハトメ数0JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)250使用糸なし

溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接シート