絞り込み
寸法(mm)
  • 920×920(1)
  • 920×1920(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 吉野(2)
  • 旭産業(1)
  • 色ピンク
  • 色その他(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(17)
  • 色ゴールド(6)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(8)
種別
  • 1号(2)
  • 2号(1)
  • ロール(1)
ハトメ数
  • 4(2)
  • 12(1)
  • なし(1)
規格
  • C種(4)
  • その他(4)
C種・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO火花養生シート(両面シリコンコーティング)TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。JIS規格JIS A 1323 C種合格品種別ロール仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.27質量(kg)2.1長さ(m)10
まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング) TRUSCOまとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング)TRUSCO
29,980税込32,978
1組(5枚)
当日出荷
平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工厚さ(mm)約0.7JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
コーテッドカラーガラスクロス 旭産業コーテッドカラーガラスクロス旭産業
66,980税込73,678
1本
7日以内出荷
鮮やかなカラーです。暗い現場でも明るい養生になります。安心な国内生産品です。
用途溶接作業時の火花飛散防止として。簡易火花除けシートとして。現場内の区域分けとして。トラスコ品番182-9909長さ(mm)1000厚さ(mm)0.2質量(kg)8.7(シリコン)ピンク長さ(m)30ハトメ数ハトメなしアズワン品番64-5043-29
スパッタシートC種2号(920×1920) 吉野スパッタシートC種2号(920×1920)吉野
119,800税込131,780
1セット(12枚)
翌々日出荷
JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別2号材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)形状縫製品幅(mm)920厚さ(mm)約0.7寸法(mm)920×1920ピンク長さ(m)1.92ハトメ数12個JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約430織り方平織重さ(g/m2)約430RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートC種1号(920×920) 吉野スパッタシートC種1号(920×920)吉野
95,980税込105,578
1セット(20枚)
翌々日出荷
JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別1号材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)形状縫製品幅(mm)920厚さ(mm)約0.7寸法(mm)920×920ピンク長さ(m)0.92ハトメ数4個JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約430織り方平織重さ(g/m2)約430RoHS指令(10物質対応)対応

溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接シート