絞り込み
ブランド
寸法(mm)
ハトメ数
0・4・6・8・9・11・12・16・19・20・24・なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 溶接シート

228件中 201228
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラスタン スパッターシート 1920x2760 NTラスタン スパッターシート 1920x2760NT
45,980税込50,578
1枚
4日以内出荷
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号種別6号材質シリコン系両面コーティング幅(mm)1920厚さ(mm)1.0(±0.2)長さ(m)2.76
ラスタン スパッターシート 1920x1920 NTラスタン スパッターシート 1920x1920NT
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号種別4号材質シリコン系両面コーティング幅(mm)1920厚さ(mm)1.0(±0.2)長さ(m)1.92
耐炎フェルト2mmロール 吉野耐炎フェルト2mmロール吉野
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
用途火花、ノロ受けシートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号種別ロール仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018材質耐炎繊維100%長さ(mm)20000厚さ(mm)約2長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
シリカクロス600(ロール) 吉野シリカクロス600(ロール)吉野
69,980税込76,978
1本
当日出荷
耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2319号種別ロール仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合トラスコ品番774-8604材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)20m幅(mm)1000厚さ(mm)約0.6幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート デラックス(両面コーティング) TRUSCOスパッタシート デラックス(両面コーティング)TRUSCO
169,800税込186,780
1本
当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐火性・耐熱性に優れています。 屈曲・摩耗に優れています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。 受けた火花をはじきます。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号種別ロールトラスコ品番824-6025材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)21.5長さ(m)30
1720x1920mm 耐熱作業シート(ハトメ付) エスコ1720x1920mm 耐熱作業シート(ハトメ付)エスコ
23,100税込25,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA334BB-3A幅(mm)1720長さ(m)1.92
スパッタシートロール巻30M SUZUKID(スズキッド)スパッタシートロール巻30MSUZUKID(スズキッド)
119,800税込131,780
1巻(30m)
翌日出荷
30Mロール巻きの為、好きな形長さに調整可能です。 溶接溶断作業時に発生する火花から床、壁、設備等を保護します。 フェルト生地で養生シートとして使えます。
用途溶接火花受けシート。種別ロール
溶接用火花受け(高所作業車用取付金具付) つくし工房溶接用火花受け(高所作業車用取付金具付)つくし工房
55,980税込61,578
1セット
6日以内出荷
高温用断熱材を使用。下部(底)は1000℃に耐えるガラス繊維を使用。
寸法(mm)430×850×750材質高温用断熱材(底:ガラス繊維)厚さ(mm)0.8質量(kg)3取付可能幅(mm)最大40
スパッタシート スーパー TRUSCOスパッタシート スーパーTRUSCO
6,798税込7,478
1枚
3日以内出荷
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプです。 火花・ノロをはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテンとして。耐熱カーテン、高温バルブカバー材として。JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号トラスコ品番402-7329材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:特殊シリコン樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.38質量(kg)0.6長さ(m)1
スパッタシート ベーシック片面カット TRUSCOスパッタシート ベーシック片面カットTRUSCO
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号種別カット仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品トラスコ品番467-4014材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工長さ(mm)1000幅(mm)2000厚さ(mm)約1質量(kg)1.2防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
スパッタシート アルファーカット TRUSCOスパッタシート アルファーカットTRUSCO
9,298税込10,228
1枚
4日以内出荷
平織のエコノミータイプで、お求めやすいお手ごろタイプです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0412号種別カットトラスコ品番467-4006材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工長さ(mm)1000幅(mm)2000厚さ(mm)約0.7質量(kg)0.86防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
カーボンフェルト50EX TRUSCOカーボンフェルト50EXTRUSCO
42,980税込47,278
1枚
当日出荷
片面特殊難燃樹脂コーティングをしたため火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第02A3662号種別カット材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂幅(mm)2000厚さ(mm)4.5
スパッタシート プラチナカット TRUSCOスパッタシート プラチナカットTRUSCO
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。受けた火花・ノロを付着させるタイプです。引張り強度に優れ、しなやかで扱いやすいです。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第03A0140号種別カットトラスコ品番467-4073材質耐炎繊維織物、シリコン加工なし(生機)長さ(mm)1000幅(mm)2000厚さ(mm)約1.3質量(kg)1.26防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO030041
スパッタシート プレミアムプラチナ ロール2000×20m 吉野スパッタシート プレミアムプラチナ ロール2000×20m吉野
219,800税込241,780
1本
翌日出荷
A種より厳しい条件のメーカー実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。
用途溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号種別ロールハトメ数-仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号トラスコ品番351-7501材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色)幅(mm)2000厚さ(mm)約1.2質量(kg)36長さ(m)20ハトメピッチ(mm)(A)-、(B)-RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートベーシック片面目付600g1000×m TRUSCOスパッタシートベーシック片面目付600g1000×mTRUSCO
5,698税込6,268
1個(1m)
4日以内出荷
B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号種別カット仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品トラスコ品番284-7272材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)0.6長さ(m)1防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
スパッタシートゴールド ロール TRUSCOスパッタシートゴールド ロールTRUSCO
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号種別ロールトラスコ品番121-0297幅(mm)900厚さ(mm)1.32材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用。質量(kg)25.0ゴールド長さ(m)25
カーボンフェルト50EX TRUSCOカーボンフェルト50EXTRUSCO
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティングをした"EXタイプ"に厚地登場!!特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面も向上しました。
JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A3662号幅(mm)1000厚さ(mm)4.5混率(%)耐炎繊維100連続耐熱温度(℃)250
スパッタシート プラチナデラッ TRUSCOスパッタシート プラチナデラッTRUSCO
199,800税込219,780
1本
9日以内出荷
従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート防火カバー防火カーテン遮熱カーテン養生シートJIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号種別ロールトラスコ品番254-7511幅(mm)1000厚さ(mm)1.3材質/仕上(R)パイロン繊維織物/シリコン片面加工質量(kg)21.6グリーン長さ(m)30
スパッタシート 1t×1×30 吉野スパッタシート 1t×1×30吉野
99,980税込109,978
1ロール
当日出荷
YS-2010Sの色違い品です。色の違いで所有区分を明確にでき、使い分けの際にも重宝します。しっかりした生地で両面とも火花、ノロをはじきます。
材質耐炎繊維織物(杉綾織)難燃シリコン両面コーティング形状ロール厚さ(mm)1重さ(g/m2)約715RoHS指令(10物質対応)対応ハトメ無し
カーボンフェルト 大阪製作所カーボンフェルト大阪製作所
7,498税込8,248
1枚
3日以内出荷
カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです 軽量で作業性に優れています フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません 従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質炭化繊維形状カット厚さ(mm)2ブラックハトメ数0JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150使用糸なし
スパッタシート 大阪製作所スパッタシート大阪製作所
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです 溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています 柔軟性があり取扱いが容易です
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質炭化繊維両面シリコン形状カット厚さ(mm)1グレーハトメ数0JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150使用糸なし
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです 耐熱性・耐候性に優れています 寸法安定性に優れています 有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス両面シリコン形状カット幅(mm)1200厚さ(mm)0.35グレー/シルバーハトメ数0JIS規格JIS A 1323:C種連続使用温度(℃)250使用糸なし
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です 日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス片面シリコン形状カット幅(mm)1040厚さ(mm)0.6表淡グレー/裏ホワイトハトメ数0JIS規格JIS A 1323:B種連続使用温度(℃)250使用糸なし
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです 耐熱性・耐候性に優れています 寸法安定性に優れています
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス両面シリコン形状カット幅(mm)1040厚さ(mm)0.48グレーハトメ数0JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)250使用糸なし
スパッタシートC種2号(920×1920) 吉野スパッタシートC種2号(920×1920)吉野
88,980税込97,878
1セット(12枚)
翌々日出荷
JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別2号材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)形状縫製品幅(mm)920厚さ(mm)約0.7寸法(mm)920×1920ピンク長さ(m)1.92ハトメ数12個JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約430織り方平織重さ(g/m2)約430RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートC種1号(920×920) 吉野スパッタシートC種1号(920×920)吉野
73,980税込81,378
1セット(20枚)
翌々日出荷
JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別1号材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)形状縫製品幅(mm)920厚さ(mm)約0.7寸法(mm)920×920ピンク長さ(m)0.92ハトメ数4個JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約430織り方平織重さ(g/m2)約430RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンテープ 旦暮商店カーボンテープ旦暮商店
5,998税込6,598
1巻
6日以内出荷
厚さ(mm)1.4長さ(m)30
カーボンクロス 旦暮商店カーボンクロス旦暮商店
8,698税込9,568
1巻
6日以内出荷
厚さ(mm)1.4幅(m)1

溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接シート