絞り込み
寸法(mm)
  • 1000×30000
  • 292×1920(1)
  • 920×920(7)
  • 920×1920(7)
  • 1000×1000(13)
  • 1000×2000(7)
  • 1000×3000(1)
  • 1000×5000(5)
  • 1000×10000(4)
  • 1000×15000(1)
  • 1900×2920(2)
  • 1920×1920(4)
  • 1920×2920(5)
  • 2000×2000(2)
  • 2000×3000(2)
  • 2900×2920(1)
  • その他(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 萩原工業(1)
  • 旭産業(エアーゲージ)(1)
  • 帝健(1)
種別
  • ロール(3)
規格
  • C種(2)
  • その他(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンクロス 萩原工業カーボンクロス萩原工業
77,980税込85,778
1本
当日出荷
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。種別ロール規格C種寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用 帝健スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用帝健
159,800税込175,780
1本
当日出荷
耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノ口をはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。種別ロール仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008トラスコ品番858-5950材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)約1.0mm質量(kg)21.5長さ(m)30寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000連続使用温度(℃)250℃瞬間耐熱温度(℃)13002018年トラスコ掲載ページ7 0369
スパッタシートベータロール 旭産業(エアーゲージ)スパッタシートベータロール旭産業(エアーゲージ)
109,800税込120,780
1枚
当日出荷
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。JIS規格JIS A 1323 C種合格品種別ロールトラスコ品番836-4137材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工厚さ(mm)0.6質量(kg)12寸法(幅W×長さL)(mm)1000×300002018年トラスコ掲載ページ7 0376
耐熱耐炎シート エスコ耐熱耐炎シートエスコ
38,800税込42,680
1本
翌日出荷
ハサミやカッターでカット可能です。
用途建築、造船現場の養生に材質耐熱ターポリン (ガラス繊維+PVCコート)厚さ(mm)0.3耐熱温度(℃)【中面ガラス繊維】800【表面PC】70

溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接シート