絞り込み
寸法(mm)
  • 920×1920
  • 292×1920(1)
  • 920×920(7)
  • 1000×1000(13)
  • 1000×2000(7)
  • 1000×3000(1)
  • 1000×5000(5)
  • 1000×10000(4)
  • 1000×15000(1)
  • 1000×30000(4)
  • 1900×2920(2)
  • 1920×1920(4)
  • 1920×2920(5)
  • 2000×2000(2)
  • 2000×3000(2)
  • 2900×2920(1)
  • その他(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • フナイ産業(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 吉野(1)
  • 弘和(1)
  • 東安(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
種別
  • 2号(3)
  • カット(1)
ハトメ数
  • 6(1)
  • 12(3)
規格
  • A種(4)
  • C種(1)
  • その他(4)
A種・C種・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタシート モノタロウスパッタシートモノタロウ(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種適合品
防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 YAMAZEN(山善)防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010関連資料カタログチラシ(1.97MB)
スパッタシート #400 弘和スパッタシート #400弘和
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
火花(スパッター)が付着・溶融しません。超軽量でソフトな感覚としなやかさを持った繊維に特殊加工を施している為、毛羽立ちの発生が殆どありません。とても取扱いがラクラクな不燃シートです。特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化したフェルトに特殊加工を施しております。従来品の耐火化繊維系シートと比べてスパッタシート#400は非常に軽いです。
用途鈑金作業。溶接や溶断等の作業の火花・ノロ受けシートに。(※使用前に水打ちすると耐火性がアップします。) 安全保護具・防災備品。カーテンとしての使用にも厚さ(mm)2.1規格JIS A 1323引張強度(N/cm)タテ:260/5、ヨコ:318/5
スパッタシート 東安スパッタシート東安
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
受けた火花をはじきます両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れていますJIS A 1323 A種類 適合品とは厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!メリット:作業時に発生するノロ・火花がコーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
用途溶接火花養生シート防火シート耐炎カバー類種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
スパッタシート フナイDXシート(不燃シート) フナイ産業スパッタシート フナイDXシート(不燃シート)フナイ産業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類グレー適合規格JIS A1323A内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工連続使用温度(℃)250材質(ハトメ)真鍮瞬間耐熱温度(℃)1300
スパッタシートDX(不燃シート) フナイ産業スパッタシートDX(不燃シート)フナイ産業
89,980税込98,978
1ケース(8枚)ほか
3日以内出荷
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。 アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。 断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。 炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。 アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。 耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。グレー適合規格JIS A1323A内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工連続使用温度(℃)250材質(ハトメ)真鍮瞬間耐熱温度(℃)1300
スパッタシートC種2号(920×1920) 吉野スパッタシートC種2号(920×1920)吉野
119,800税込131,780
1セット(12枚)
翌々日出荷
JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別2号材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)形状縫製品幅(mm)920厚さ(mm)約0.7寸法(mm)920×1920ピンク長さ(m)1.92ハトメ数12個JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約430織り方平織重さ(g/m2)約430RoHS指令(10物質対応)対応

溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接シート