21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)N型プラグ・ソケットSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
使用率(%)70最大電流(A)300まで適合電線サイズ14~38sq
M型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)M型プラグ・ソケットSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq仕様プラグ・ソケット組
N型アダプタコードX2本 SUZUKID(スズキッド)N型アダプタコードX2本SUZUKID(スズキッド)
2,798税込3,078
1箱(2個)
当日出荷
キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
M型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)M型アダプタコード0.2MSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。
用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
接続端子38sq-10 2組 SUZUKID(スズキッド)接続端子38sq-10 2組SUZUKID(スズキッド)
759税込835
1箱(2個)
当日出荷
溶接機のコード接続端子です。
用途溶接機のコード接続端子。
接続端子60sq-12 2組 SUZUKID(スズキッド)接続端子60sq-12 2組SUZUKID(スズキッド)
899税込989
1箱(2個)
当日出荷
溶接機のコード接続圧着型端子です。 14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。 溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。
用途溶接機のコード接続圧着型端子。材質ネジ部:ユニクロねじサイズM12×20
ケーブルアダプター SUZUKID(スズキッド)ケーブルアダプターSUZUKID(スズキッド)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
溶接ケーブル接続アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、22sq×0.2M端子+ネジ付き
ウェルダジョイント 三立電器工業ウェルダジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次側端子に着脱する作業が瞬時に行なえます。 使用方法は溶接機の二次側端子にボルトで取り付け、付属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。 ケーブルジョイントのオス側(別売)と組み合わせてご使用ください。
仕様電線接続方式(ボルト接続付)RoHS指令(10物質対応)対応
H型22sqプラグ SUZUKID(スズキッド)H型22sqプラグSUZUKID(スズキッド)
889税込978
1個
当日出荷
H型22Sqプラグのみ、付属品:銅管20L×1、レンチ×1、イモネジ×2
用途ケーブルジョイントに使用。
ゴムプラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)ゴムプラグ 3P-20ASUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。
用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)仕様接地3P-20A-250V
N型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)N型アダプタコード0.2MSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
溶接ケーブル接続用アダプターです。溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様ねじ込みロック式
接続端子22sq-8 2組 SUZUKID(スズキッド)接続端子22sq-8 2組SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
499税込549
1箱(2個)
当日出荷
溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。
用途溶接機のコード接続端子。
接続圧着端子1組R38-10 SUZUKID(スズキッド)接続圧着端子1組R38-10SUZUKID(スズキッド)
359税込395
1組
当日出荷
100Vプラグです。コードとコードの接続に必要です。
用途アーク溶接器用接続端子38sq-10。
M型アダプタコード0.5M SUZUKID(スズキッド)M型アダプタコード0.5MSUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
M型38Sqソケット SUZUKID(スズキッド)M型38SqソケットSUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2
用途ケーブルジョイントに使用。
ウェルダージョイント H&HウェルダージョイントH&H
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
ウェルダー 阪口製作所ウェルダー阪口製作所
6,398税込7,038
1セット(2個)
4日以内出荷
適合ST-60セット内容オス×2、メス×2
ウェルダー 阪口製作所ウェルダー阪口製作所
5,198税込5,718
1セット(2個)
翌々日出荷
適合ST-38セット内容オス×2、メス×2
ウェルダー 阪口製作所ウェルダー阪口製作所
6,198税込6,818
1セット(2個)
4日以内出荷
適合K-22セット内容オス×2、メス×2
ウェルダー 阪口製作所ウェルダー阪口製作所
5,998税込6,598
1セット(2個)
4日以内出荷
適合K-19セット内容オス×2、メス×2
MA-135D用本体側 ジョイントオス マイト工業株式会社MA-135D用本体側 ジョイントオスマイト工業株式会社
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷

溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります

ウェルダジョイント