絞り込み
適合電線(mm2)
全長(mm)
定格使用率(%)
ブランド
阪口製作所・三立電器工業・ダイヘン・マイト工業株式会社・SUZUKID(スズキッド)・TRUSCO・H&H・新ダイワ・堺電業・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・東安・ウエルドテック社・SPJR・日動工業・ハタヤリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(2組)
    当日出荷から5日以内出荷
    接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
  • ケーブルジョイント300A TRUSCO

    ケーブルジョイント300A

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
  • ST-38用ゴムカバー 阪口製作所

    ST-38用ゴムカバー

    阪口製作所(7件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷
    適合ST-38
  • ケーブルジョイント本体側 マイト工業株式会社

    ケーブルジョイント本体側

    マイト工業株式会社(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合インバータ直流溶接機用RoHS指令(10物質対応)対応
  • JA300ネジ止め式用ゴムカバー 三立電器工業

    JA300ネジ止め式用ゴムカバー

    三立電器工業(12件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • JA300プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    JA300プラグ(オスのみ)

    三立電器工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
    適合電流(A)300
  • N型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)

    N型プラグ・ソケット

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    使用率(%)70最大電流(A)300まで適合電線サイズ14~38sq
  • ケーブルジョイント 東安

    ケーブルジョイント

    東安
    3,798税込4,178
    1箱(2組)
    当日出荷
    用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
  • JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    JA300ソケット(メスのみ)

    三立電器工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    適合電流(A)300使用率(%)60
  • ウエルダー接続ケーブルジョイント TRUSCO

    ウエルダー接続ケーブルジョイント

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
    接続ケーブル+溶接機
  • WCTケーブルジョイント 阪口製作所

    WCTケーブルジョイント

    阪口製作所(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
  • M型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)

    M型プラグ・ソケット

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
    用途電気溶接用ケーブルジョイント。最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq仕様プラグ・ソケット組
  • 接続端子 TRUSCO

    接続端子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボルト止めなので、接続が簡単です。 溶接機器へのケーブルの接続に使用します。
    溶接電流(A)100~300
  • J形ケーブルジョイント 三立電器工業

    J形ケーブルジョイント

    三立電器工業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(1組)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
  • 溶接機用アダプター 日動工業

    溶接機用アダプター

    日動工業(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.2電線長さ(m)0.2電線仕様-種別WCT
  • ケーブルジョイント(オス側のみ) TRUSCO

    ケーブルジョイント(オス側のみ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接電流(A)100~300全長(mm)125トラスコ品番114-1054適合機種TKJ-300メス側、ウェルダーキャッチTWC-300、ウェルダー接続ケーブルジョイントTWC-22J、TWC-38J材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム質量(g)157電線接続方式ねじ止め使用電線22~50mm2
  • ウェルダーキャッチ300A TRUSCO

    ウェルダーキャッチ300A

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。
    用途中・大型溶接機へのケーブル接続用溶接電流(A)100-300全長(mm)85トラスコ品番256-2138質量(g)125ねじ径M8×15
  • J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38 三立電器工業

    J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38

    三立電器工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1組
    当日出荷
    色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
  • ウエルケーブル延長ジョイント ウエルドテック社

    ウエルケーブル延長ジョイント

    ウエルドテック社(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ジョイント(JA300オス)とジョイント(JA300メス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
  • NK形ケーブルジョイント 三立電器工業

    NK形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60
  • 本体ケーブルジョイント1台分 マイト工業株式会社

    本体ケーブルジョイント1台分

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R22-8
  • ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • ケーブルジョイント SPJR

    ケーブルジョイント

    SPJR
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    接続はピンタイプで握りやすいゴムクリップ。
    適合電線(mm2)22~38溶接電流(A)300
  • N型アダプタコードX2本 SUZUKID(スズキッド)

    N型アダプタコードX2本

    SUZUKID(スズキッド)
    2,798税込3,078
    1箱(2個)
    当日出荷
    キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
    用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
  • JT形ターミナルジョイント 三立電器工業

    JT形ターミナルジョイント

    三立電器工業(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WCTケーブルジョイント(二次側専用) 阪口製作所

    WCTケーブルジョイント(二次側専用)

    阪口製作所(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
    用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントケーブル接続方法ネジ止式適合電流(A)300(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン
  • やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品 堺電業

    やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品

    堺電業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
    用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色
  • JB500ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    JB500ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    適合電流(A)500使用率(%)60
  • JB500プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    JB500プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    適合電流(A)500使用率(%)60
  • やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業

    やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT

    堺電業
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
    用途溶接機2次側ホルダーケーブル素線径(mm)0.12構成7本シース色チョコブラウン
  • M型プラグ 38sq SUZUKID(スズキッド)

    M型プラグ 38sq

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。
    用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
  • M型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.2M

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
  • H型プラグ・ソケット22sq SUZUKID(スズキッド)

    H型プラグ・ソケット22sq

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。
    用途プラグ・ソケット22sq。最大電流(A)200適合電線サイズ8~22sq
  • ケーブルジョイント(オスのみ) 東安

    ケーブルジョイント(オスのみ)

    東安
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    仕様溶接電流(A):100-300 / 使用電線(mm2):22-50付属品イモネジ×2本 / 銅管×1本 / 六角レンチ×1本セット内容オスのみ×1本適合品番三立電器 JA-300
  • 延長中間コードジョイントオスメス付 マイト工業株式会社

    延長中間コードジョイントオスメス付

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1本ほか
    4日以内出荷
  • ケーブルアダプター SUZUKID(スズキッド)

    ケーブルアダプター

    SUZUKID(スズキッド)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    溶接ケーブル接続アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、22sq×0.2M端子+ネジ付き
  • CS形ケーブルジョイント 三立電器工業

    CS形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ジョイント交換コード マイト工業株式会社

    ジョイント交換コード

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続端子60sq-12 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子60sq-12 2組

    SUZUKID(スズキッド)
    899税込989
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続圧着型端子です。 14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。 溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。
    用途溶接機のコード接続圧着型端子。材質ネジ部:ユニクロねじサイズM12×20

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ジョイント