絞り込み
適合電線(mm2)
  • 22~38
  • 14(3)
  • 14.00(3)
  • 14~22(4)
  • 22(9)
  • 22~50(15)
  • 22~60(3)
  • 38(12)
  • 38~60(25)
  • 50~60(8)
  • 50~80(4)
  • 60(12)
  • 60~80(14)
  • 80(11)
  • 80~100(10)
  • 80~125(3)
  • 100(6)
  • 100~150(3)
  • 150(6)
  • 150~200(3)
溶接電流(A)
  • 300(3)
ケーブル接続方法
  • ネジ止(5)
  • 半田(4)
全長(mm)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(1)
定格使用率(%)
  • 60(2)
ブランド
  • 阪口製作所(7)
  • エスコ(2)
  • SPJR(1)
阪口製作所・エスコ・SPJR
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
22(9)
22~38
22~50(15)
38(12)
38~60(25)
50~60(8)
60(12)
60~80(14)
80(11)
80~100(10)
適合電線(mm2)をもっと見る
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(2組)
当日出荷から4日以内出荷
接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイント SPJRケーブルジョイントSPJR
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接続はピンタイプで握りやすいゴムクリップ。
適合電線(mm2)22~38溶接電流(A)300
WCTケーブルジョイント(二次側専用) 阪口製作所WCTケーブルジョイント(二次側専用)阪口製作所(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントケーブル接続方法ネジ止式適合電流(A)300(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン
ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所
5,198税込5,718
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)はめ込み
ケーブルジョイント (雌) エスコケーブルジョイント (雌)エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。使用例:安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。
材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】メス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
ケーブルジョイントST-38半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-38半田 プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイント (雄) エスコケーブルジョイント (雄)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。
材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】オス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
ケーブルジョイントST-38半田 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-38半田 ソケット阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝

溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルジョイント