絞り込み
ブランド
  • 三立電器工業(3)
  • TRUSCO(1)
適合電線(mm2)
  • 50~80
  • 14(3)
  • 14.00(3)
  • 14~22(4)
  • 22(10)
  • 22~38(8)
  • 22~50(14)
  • 22~60(3)
  • 38(13)
  • 38~60(27)
  • 50~60(7)
  • 60(12)
  • 60~80(14)
  • 80(11)
  • 80~100(10)
  • 80~125(3)
  • 100(6)
  • 100~150(3)
  • 150(6)
  • 150~200(3)
溶接電流(A)
  • 400~500(1)
  • 500(3)
ケーブル接続方法
  • ネジ止(4)
全長(mm)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
定格使用率(%)
  • 60(3)
60
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
14(3)
14.00(3)
14~22(4)
22(10)
22~38(8)
22~50(14)
22~60(3)
38(13)
38~60(27)
50~60(7)
50~80
60(12)
60~80(14)
80(11)
80~100(10)
80~125(3)
100(6)
100~150(3)
150(6)
150~200(3)
適合電線(mm2)をもっと見る
ケーブルジョイント500A TRUSCOケーブルジョイント500ATRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)50-80溶接電流(A)400-500全長(mm)270トラスコ品番256-2120質量(g)525
CS形ケーブルジョイント 三立電器工業CS形ケーブルジョイント三立電器工業
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
CS500プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500使用率(%)60
CS500ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500使用率(%)60

溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルジョイント