絞り込み
適合電線(mm2)
  • 14~22(4)
  • 22(2)
  • 22~38(3)
  • 22~50(6)
  • 38(5)
  • 38~50(1)
  • 38~60(6)
ケーブル接続方法
  • ネジ止(11)
  • 半田(10)
  • 圧着(9)
溶接電流(A)
  • 300
  • 100~200(1)
  • 100~300(6)
  • 125(1)
  • 150(3)
  • 200(4)
  • 277(1)
  • 370(1)
  • 400(5)
  • 400~500(2)
  • 462(1)
  • 500(15)
  • 600(3)
  • 750(6)
  • 1000(3)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 5000以上(1)
定格使用率(%)
  • 60(15)
ブランド
  • 三立電器工業(11)
  • 阪口製作所(7)
  • SPJR(2)
  • エスコ(1)
三立電器工業・阪口製作所・SPJR・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
14~22(4)
22(2)
22~38(3)
22~50(6)
38(5)
38~50(1)
38~60(6)
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(2組)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様接続部丸型接続方式(ジョイント間)ピン
  • JA300プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    JA300プラグ(オスのみ)

    三立電器工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
    適合電流(A)300
  • JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    JA300ソケット(メスのみ)

    三立電器工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    使用率(%)60適合電流(A)300
  • J形ケーブルジョイント 三立電器工業

    J形ケーブルジョイント

    三立電器工業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(1組)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
  • JT形ターミナルジョイント 三立電器工業

    JT形ターミナルジョイント

    三立電器工業(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NK形ケーブルジョイント 三立電器工業

    NK形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60
  • ケーブルジョイント SPJR

    ケーブルジョイント

    SPJR
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    接続はピンタイプで握りやすいゴムクリップ。
    適合電線(mm2)22~38溶接電流(A)300
  • ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • WCTケーブルジョイント(二次側専用) 阪口製作所

    WCTケーブルジョイント(二次側専用)

    阪口製作所(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
    用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止式
  • ケーブルジョイントセット SPJR

    ケーブルジョイントセット

    SPJR
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    溶接機本体側用 22sq30cmジョイント。 溶接ホルダーや延長ケーブル、アース等の接続が可能になります。
    径(Φmm)8長さ(m)0.3溶接電流(A)300
  • NK-19プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    NK-19プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60適合電流(A)300
  • CS形ケーブルジョイント 三立電器工業

    CS形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントV0 阪口製作所

    ケーブルジョイントV0

    阪口製作所
    4,798税込5,278
    1袋(2組)
    4日以内出荷
    難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
    セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
  • NK-19ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    NK-19ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60適合電流(A)300
  • ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • CS300ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    CS300ソケット(メスのみ)

    三立電器工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    使用率(%)60適合電流(A)300
  • CS300プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    CS300プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    使用率(%)60適合電流(A)300
  • CS形ケーブルジョイント 三立電器工業

    CS形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    従来のNKシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を得ています。従来のNKシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    使用率(%)60
  • 溶接中間ケーブル エスコ

    溶接中間ケーブル

    エスコ
    52,100税込57,310
    1本
    翌々日出荷
    ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。
    長さ(m)20溶接電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止断面積(mm2)38(WCT)
  • ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60

溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルジョイント