49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。
用途アーク溶接作業に。 種類溶接面(手持ち式) トラスコ品番228-2771 材質(面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.) 質量(g)300 面体寸法(幅×長さ)(mm)221×315 適合プレート105×50mm(別売)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

手持ち溶接面のスタンダードタイプ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類溶接面(手持ち式) 仕様耐水性 材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木 質量(g)276 タイプファイバー製 耐水 窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×225×120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軽量で防水性です。
種類溶接面(手持ち式) 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 質量(g)220 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)32×22×17 材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

使い易い手持ち面です。 電気アーク溶接作業時の目、顔の保護が可能です。
用途電気溶接用手持面(赤) 種類手持ち面 質量(g)290 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×305×110
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

溶接・切断・研磨作業時の目の保護をするお面です。 溶接時に発生するアーク光を遮光します。 プラスチックの為、湿気に強いです。 鉄板のフローターとして使用します。 素ガラス・遮光度8のプレート付き
用途手持ち式溶接遮光面。 種類手持ち面 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×200×75
1個
999 税込1,099
当日出荷

プレート交換が容易に行える樹脂製面ばねを採用しています。柄に角度があることで下向き作業の疲労を軽減します。
トラスコ品番161-5674 材質/仕上面体:硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、手持棒、窓枠:熱硬化性樹脂(フェノール) 種類溶接面(手持ち式) 面体寸法(幅×長さ)(mm)215×310 適合寸法(mm)遮光プレート:105×50(別売)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式) 仕様JIS規格外 適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g)300 タイプファイバー製 耐水 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120 窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

手持ち溶接面のスタンダードタイプの大サイズ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類溶接面(手持ち式) 仕様耐水性 材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木 質量(g)334 窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×235×200
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

理研化学310手持面
水や湿気に強いプラスチック製です。
材質ポリプロピレン 質量(g)約272 種類手持面 耐熱温度(℃)100
1個
729 税込802
4日以内出荷

衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式) 材質ポリプロピレン製 適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g)約260 取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。 面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295 窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
699 税込769
当日出荷

正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物の発生する作業に ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物の発生する作業に ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
種類溶接手持面(ガラス無し)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。溶接面の窓部が固定式です。
材質本体:FRP樹脂/ハンドル:プラスチック 厚さ(mm)1.5 質量(g)約370 種類溶接面(手持ち式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×23×14
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

種類手持ち面
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。 種類溶接面(手持ち式) トラスコ品番300-0907 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)290 寸法(縦×横)(mm)410×300 適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

有害な紫外線・赤外線や強い可視線から守ります ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
種類溶接用手持面
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

星光製作所PP手持面開閉式
種類溶接面(手持ち式)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

種類手持ち面 適合本体300手持面(赤)
1個
359 税込395
当日出荷

プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。溶接面の窓部が開閉式です。
種類溶接面(手持ち式)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。溶接面の窓部が固定式です。
材質本体:FRP樹脂/ハンドル:プラスチック 厚さ(mm)1.5 質量(g)約370 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×23×14
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

種類溶接面(手持ち式) 材質(本体)バルカナイズドファイバー 質量(g)310 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類溶接面(手持ち式) 材質(本体)バルカナイズドファイバー 質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12 材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類溶接面(手持ち式) 材質(本体)バルカナイズドファイバー 質量(g)287 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×23
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

星光製作所プラ柄
木の柄より軽量。 プラスチックの為、熱に弱く溶けやすい。
用途全ての手持面に取り付けてお使い頂けます。 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 質量(g)33 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20.7×2.4×1.7~0.7
1個
339 税込373
当日出荷

星光製作所木の柄
丈夫で長持ち。熱に強く溶けない。
用途ST-B以外の手持面に取り付けてお使い頂けます。 材質(本体)合板 質量(g)39 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19.8×2.2×1.5
1個
519 税込571
当日出荷

保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。 手持面丸面C型 KuRoと同じファイバー(厚さ1.0mm積層板)を使用。
種類溶接面(かぶり式) 材質(本体)バルカナイズドファイバー 質量(g)440 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。 手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。
種類溶接面(かぶり式) 材質(本体)パスコ(耐水性) 質量(g)440 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃ アズワン品番68-1850-89
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

SUZUKID(スズキッド)カラーハンドシールド
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。 パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。 素ガラス・遮光度10のプレート付き
用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。 種類ハンドシールド 付属品素ガラス・プレート#10 材質面部:パスコ、柄:木 質量(g)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)ハンドシールド赤
溶接面 手持ち遮光面、遮光プレート+カバープレート付です。ポリカーボネイト#8遮光プレート+素ガラスカバープレート付です。
種類手持ち式
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。
用途溶接・溶断作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手持型の軽量溶接面。
用途アーク溶接、ガス溶接 種類手持型溶接面 トラスコ品番851-3433 材質本体:ジュピーライト、柄:木 質量(g)257
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軽量で丈夫な手持ち式防災面ドライバー1本で組み立てカンタン#10遮光ガラス。透明プレート付き。
仕様●材質:ポリプロピレン アズワン品番67-7377-73
1個
2,287 税込2,516
4日以内出荷

軽量で強度と耐久性に優れたファイバー紙(パスコ製)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類溶接面(手持ち式) 材質(本体)パスコ(耐水性) 質量(g)310 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12 材質(ハンドル)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

種類溶接面(手持ち式) 材質(本体)パスコ(耐水性) 質量(g)310 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12 材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

従来のパスコ製品の丸面H型やヘルメットA型(H)と同じく耐水性で、上質なコーティングを施しています。定番色ではない鮮やかな色の為、カスタマイズをご希望の方にお勧めです。
種類溶接面(手持ち式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×21×16.5
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

星光製作所丸面H型(木の柄)
種類溶接面(手持ち式) 材質(本体)パスコ(耐水性) 質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12 材質(ハンドル)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。
種類溶接面(手持ち式) 仕様軽量プラスチック 付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター 材質軽量プラスチック 質量(g)290 タイプ手持ち プレート(推奨)108mm×51mm(ANSI) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

種類溶接面(手持ち式) 材質(本体)バルカナイズドファイバー 質量(g)280 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×23×14 材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷