溶接面(自動遮光面) :「自動面」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。
手棒から低電流TIG溶接まで対応します。
グラインダーモード機能搭載です。
付属品4点固定式ヘッドバンド
質量(g)554
種類自動溶接遮光面
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62
使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能
遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12
感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm
仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13
種類自動遮光面
感度調整低-高(無段階調節)
遮光速度(秒)1/25000
クラス【光学】1/1/1/2
調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm
仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13
種類自動遮光面
感度調整低-高(無段階調節)
遮光速度(秒)1/25000
クラス【光学】1/1/1/2
調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節
質量(g)552
種類自動溶接遮光面
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42
センサー2
使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可
遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13
感度調整高ー低:無段階調節
遮光速度(秒)1/16000
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。手棒から低電流TIGまで対応。グラインダーモード機能付き。光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-10~+55
時間(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節
フィルターサイズ(mm)W125×H82
使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個)
遮光度通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13
感度調整高ー低:無段階調節
遮光速度(秒)1/25000秒
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。
通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。
プラズマ切断に最適な設定に変更できます。
手棒/TIG/半自動に対応します。
急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。
国際規格EN ISO16321-2を順守しています。
用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光
仕様戻り時間調節:早ー遅 無段階調節
質量(g)480(面体+ヘッドバンド)
種類自動遮光溶接面
寸法(幅W×高さH)(mm)可視サイズ:96×42
フィルターサイズ(mm)110×90(W×H)
遮光度通常時(#):2、溶接時(#):8~12、プラズマ時(#):4~8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8~12
感度調整低ー高 無段階調節
遮光速度(秒)1/25000
クラス1/1/1/2
関連資料(13.07MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。フリップアップモデルで外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク行えます。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)
質量(g)570
寸法(幅W×高さH)(mm)96×46.5
遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13
感度調整低ー高(無段階調節)
遮光速度(秒)1・25000
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。サイドウイングモデルで横方向の視界が広がり作業性UPします。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)
質量(g)546
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50
遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13
感度調整低ー高(無段階調節)
遮光速度(秒)1・25000
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。ワイドビューモデルでクリアな視界でより広く見ることが可能です。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)
質量(g)646
寸法(幅W×高さH)(mm)95×80
遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#4~13
感度調整低ー高(無段階調節)
遮光速度(秒)1・25000
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
4点固定式なのでしっかりフィットします
用途自動遮光面ISK-RG40W用
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
適合機種RG5B/RG5X/RG5S4/RG5×4/RG6B/RG6S4/RG6×4
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
最新の超高性能フィルター搭載。クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。高性能4センサーフィルター搭載。外部にGRINDボタン搭載。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。
手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
トラスコ品番355-7511
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-10~+55
フィルターサイズ(mm)110×90
使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池
遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能
視界範囲(mm)98×44
切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)
感度調整高低2段階調節
遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
最新の高性能4センサーフィルター搭載。手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。長時間使用時の疲労を軽減するイクラ式4点固定ヘッドバンド採用。感度調節:感度を無段階で調節できます。遮光濃度調節:遮光濃度を溶接は5段階・プラズマカッターは4段階で調節できます。戻り時間調節:戻り時間を無段階で調節できます。遮光濃度切替スイッチ:溶接とプラズマカッターの作業に応じて遮光濃度の範囲を切り替えます。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)が標準付属となっております。
防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク
仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13
その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー
種類自動遮光面
規格1/1/1/1
感度5段階調節
溶接光センサー、高周波センサー
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
トラスコ品番443-7691
適合機種IS-RGGF
材質難燃布
質量(g)120
1枚
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
見やすさを追求した遮光面最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)遮光フィルターを搭載、高性能4センサーモデル。
手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。
グラインダーモード機能付で、保護面としても使用可能です。
用途手棒溶接、半自動溶接、TIG溶接に
仕様遮光前:#3.5、遮光後:#5~8/#9~13、復帰速度調整:無段階
トラスコ品番251-3557
質量(g)608
視界範囲(mm)97×62
感度調整無段階
遮光速度(秒)1/25000
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー
質量(kg)15
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440
定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510
定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19
定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60
定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。
防塵マスク/ヘルメット併用可能です。
メガネもそのまま着用可能です。
視野が広く作業が快適になります。
くもり防止、グラインダーモード機能付です。
セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2
質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)
使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個
遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4
感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節
遮光速度(秒)1/25000
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
鮮やかなカラーリングを施した自動遮光溶接面です。
光+高周波のダブルセンサーで、確かな遮光性能です。
ワンタッチで溶接面から保護面になり、180°ワイドでクリアな視界により、グラインダー・チッピング・ビード確認作業が楽にできます。
遮光フィルターは、最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)評価で大変見やすくなってます。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に
仕様遮光前:#3、遮光後:#9~13、復帰速度調整:無段階
トラスコ品番258-5276
質量(g)602
感度調整無段階調節
遮光速度(秒)1/25000
画面寸法(mm)110.5×42
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0。国際規格「EN ISO16321-2」を順守。超軽量480g。眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
質量(g)480
寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90
感度【低ー高】無段階調節
遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13
遮光速度(秒)1/25000
光学方式1/1/1/2
調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
1台
¥40,990
税込¥45,089
翌々日出荷
1
2
次へ
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮光シールド(防災面)
- 遮光メガネ
- 溶接面(自動遮光面)
- 溶接面
- 溶接面用ガラス・プレート
- 自動遮光フィルター
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。