溶接面(自動遮光面) :「溶接用マスク」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
全ては妥協を許さないウェルダーのために:crystal2.0の新技術「CLT2.0」は、遮光度(明状態)を世界初の#2.0(可視光線透過率31%)まで引き上げると共に、ほぼ完璧な色相を目に届けることができます。ウェルダーは今まで諦めていたアークやシールドの真の色を見ることが初めてできるようになりました。新技術「CLT2.0」は、溶接作業前の遮光度(明状態)を世界初の2.0(可視光線透過率31%)まで引上げることに成功しました。これにより、溶接前後の作業も遮光面を被ったまま安全にストレスなく行えます。
さらにほぼ完璧な色相(紫-藍-青-緑-黄-橙-赤)を目に届けることでウェルダーは今まで諦めていた溶接の本当の色を見ることが初めてできるようになりました。AUTOPILOT機能は、溶接条件を変更してもアーク光の強度に合わせて遮光度(#4~#12 の範囲)を自動で調整します。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削
寸法(mm)ADF(自動遮光フィルター):50×100
質量(g)490
電源ソーラー電池、リチウム3V(CR2032)x2個(アークスタート時のみ使用)
センサー3個
遮光度[明状態]#2、[暗状態]#4~12
戻り速度(秒)0.1~2.0
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
作業温度範囲(℃)-10~+70
バッテリー寿命約3000時間
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
適合機種crystal/E684/vega2.5/OSE
1セット(5枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1セット(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合機種E684/vegaview2.5/liteflip
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
適合機種panoramaxx CLT、crystal2.0、vegaview2.5
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
CLT2.0:このシリーズでは唯一、遮光度(明状態)#2.0に対応していて、業界最高水準の色相をウェルダーの目に届けます。
遮光度(暗状態)#4-#12(Shade Tronic使用時)
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)
質量(g)640
規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2
電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池
センサー5個
遮光度#2.0(明状態)、#4-12(暗状態)
調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)
戻り速度(秒)0.1~2.0
遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)
保管温度範囲(℃)-20~+70
作業温度範囲(℃)-10~55
バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
インナーカバーレンズ緑 +1.5
適応crystal2.0、e684、vegaview2.5、liteflip
1パック(5枚)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1パック(5枚)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1セット(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
明状態#2.5:業界水準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。
遮光度(暗状態)#5-#12(Shade Tronic使用時)
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)
質量(g)620
規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2
電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池
センサー5個
遮光度#2.5(明状態)、#5-12(暗状態)
調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)
戻り速度(秒)0.1~2.0
遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)
保管温度範囲(℃)-20~+70
作業温度範囲(℃)-10~55
バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現
必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様
溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。
使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途すべての電気溶接工程:電極溶接
(手棒溶接)
MIG/MAG(金属被覆アーク溶接、GMAW)/GMAW高性能溶接/溶加ワイヤー溶接/ ティグ溶接(ティグ、GTAW)/プラズマ溶接/プラズマ切断/ガス溶接/研磨モードでの研磨
仕様透明度(明状態):2.0
セット内容溶接用ヘルメット、取扱説明書、収納袋、マイクロUSB充電ケーブル、ビューイングペイン、保証書
質量(g)610
種類被り式
規格CE、ANSI、EAC、AS / NZS、CSA Z94.3に準拠(※適合規格)
センサー5個
遮光度(暗状態)4~12
視野パノラマ:6X
電流範囲(A)推奨:280
保管温度範囲(℃)-20~+70
作業温度範囲(℃)-10~+55
適合機種crystal2.0,e684,vegaview2.5,litefilip
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
適合機種crystal2.0、vegaview2.5
内容1セット(2枚)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1セット
¥829
税込¥912
5日以内出荷
1パック(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
インナーカバーレンズ濃緑 +2.0
適応crystal2.0、e684、vegaview2.5、liteflip
1パック(5枚)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
1セット(5枚)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
明状態#2.5:業界水準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)
質量(g)575
規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2
電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池
センサー5個
遮光度#2.5(明状態)、#5-12(暗状態)
調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)
戻り速度(秒)0.1~2.0
遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)
保管温度範囲(℃)-20~+70
作業温度範囲(℃)-10~55
バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
適合機種crystal2.0、vegaview2.5
内容1セット(2枚)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1セット
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ナイロンバック
適合crystal2.0、panoramaxx、e684、vegaview2.5、liteflip、weldCAPシリーズ
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
バックパック
適合crystal2.0、panoramaxx、e684、vegaview2.5、liteflip、weldCAPシリーズ
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1セット(5枚)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
EN379"1/1/1/1" 国際基準EN379においての最高評価です。遮光能力、視野性の高さに加え、光線の入射角度に左右されない遮光の安定性があります。
用途350Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)
質量(g)575
規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/1
電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池
センサー5個
遮光度#3.0(明状態)、#4-13(暗状態)
調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)
戻り速度(秒)0.1~2.0
遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)
保管温度範囲(℃)-20~+70
作業温度範囲(℃)-10~55
バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
1
2
次へ
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮光シールド(防災面)
- 遮光メガネ
- 溶接面(自動遮光面)
- 溶接面
- 溶接面用ガラス・プレート
- 自動遮光フィルター
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。