溶接面(自動遮光面) :「自動面」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/20000
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-10~55
電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)110×90
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)97×47
切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
使用期間(年)2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×110
1パック(5枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
自動溶接遮光面ソーラー式(AS-2シリーズ)専用の内側保護プレートです。
適合AS-2AS-2-F共用
材質ポリカーボネート
寸法(mm)47×103×1
1パック(5枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。
材質ポリカーボネート
色透明
サイズ(mm)105×54×1
1パック(5枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮光シールド(防災面)
- 遮光メガネ
- 溶接面(自動遮光面)
- 溶接面
- 溶接面用ガラス・プレート
- 自動遮光フィルター
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。