350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/20000 質量(g)510 使用温度範囲(℃)-10~55 電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm)110×90 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)97×47 切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 使用期間(年)2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/10000! その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g)495 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm)110×90×8 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)96×42 切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理 使用期間(年)2 取扱説明書(0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用 厚さ(mm)1 寸法(mm)90×110
1パック(5枚)
849 税込934
当日出荷

ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。 種類自動遮光面 仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有 付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚 電源ソーラー+単4電池×1個 使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接) 遮光度7~13、(遮光度前)3.5 視界範囲(mm)96×40 反応速度(秒)1/25000 感度調整ダイアル式無段階調節
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

EB-200A2 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨 種類自動溶接遮光面 付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個 寸法(mm)240×305×207 電源単4電池×ソーラー電池 本体質量(g)528 遮光度#9~#13 視野98×44mm 遮光速度(秒)1/25000
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1) 本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):130×110mm。4)リチウム電池(型番 CR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。5)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。6)日本語の簡易取扱説明書付き
用途TIG、MAG、MIG、アーク対応、グラインディングに対応 仕様溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。 その他【変換時間】1/20000秒【研磨時】GRINDで調節可能 付属品ヘッドバンド 質量(g)約450 種類自動遮光溶接面 遮光度5-8、9-13 紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
1箱
9,098 税込10,008
3日以内出荷

自動溶接遮光面ソーラー式(AS-2シリーズ)専用の内側保護プレートです。
適合AS-2AS-2-F共用 材質ポリカーボネート 寸法(mm)47×103×1
1パック(5枚)
959 税込1,055
当日出荷

1袋(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。 材質ポリカーボネート 透明 サイズ(mm)105×54×1
1パック(5枚)
849 税込934
当日出荷

EC企業限定、オンライン専売品の溶接自動遮光面で高コストパフォーマンスモデルです。人気のブルーフィルターを採用しコスパと視界性を両立、遮光度を外側のダイヤルで簡単に設定が可能です。プロスペックにも劣らない1/25000秒の遮光速度を確保しました。AVW-200は従来モデルより468g軽量設計の自動遮光溶接面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/研磨作業時の目の保護の自動遮光溶接面。 仕様グラインドモード切替有り,オン/オフ機能自動 付属品外側カバープレート×2,内側カバープレート×1 種類自動溶接遮光面 電源モスグリーン/ソーラー+リチウム電池(CR2032×1) センサー2箇所 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カートリッジ】114×8×76 視界範囲(mm)96×39 戻り速度(秒)0.1~1.0 感度調整内部無段階調整 遮光性能遮光度(9~13),遮光前遮光度(3.5),遮光度調整(外側ダイアル) 遮光速度(秒)1/25000 最高操作温度(℃)-20~+70 許容アンペア数(A)【TIG最低】>5
1台
5,998 税込6,598
9日以内出荷

テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用 種類溶接面(手持ち式) 仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと) 寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75 電源リチウム電池(CR2025×2個) 遮光度反応前/#3、反応後/#8 視界範囲(mm)94×24 遮光速度(秒)1/10000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き
用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。 仕様変換時間:1/20000秒 質量(g)約450 遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能 紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
1箱
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
41,000 税込45,100
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リランド(RILAND)自動溶接遮光面
溶接時の有害光線を瞬時に遮光! ソーラー電池の充電式。 電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。 手溶接棒からTIG溶接まで対応 防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。 安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小池酸素工業自動遮光溶接面
高い品質を維持したまま、コストパフォーマンスに優れた遮光面です。メーカー従来品に比べ、軽量化を図っております。メーカー従来品との部品の共有化を実現しました。軽量でシンプルなデザイン。溶接作業者の目や頭部をやさしく保護するとともに、溶接作業を快適にします。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業 仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 52 × 横 96 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN9-13●遮光保護等級:1/1/1/2(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/16,000 秒 種類自動遮光溶接面 総質量(kg)0.46
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

小池酸素工業自動遮光溶接面
軽量でシンプルなデザイン!溶接作業者の目や頭部を優しく保護するとともに、溶接作業を快適にします!。高い品質を維持したまま、コストパフォーマンスに優れた遮光面です。メーカー従来品と比べ、軽量化を図っています。メーカー従来品との部品の共有化を実現しました。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。 仕様【遮光前】#3.5【遮光後】#9~#13 トラスコ品番257-0238 セット内容自動遮光溶接面(本体) 材質面体及びヘッドギア部:耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材 種類自動溶接遮光面 規格DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001 保護等級【遮光】1/1/1/2 (欧州EN379規格による) 遮光速度(秒)1/16000
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷


小池酸素工業自動遮光溶接面
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。視野が広く、超ワイドスクリーンです。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。 仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による) トラスコ品番859-8286 セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚 材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材 規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001 遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13 遮光速度(秒)1/25000
1個
31,980 税込35,178
11日以内出荷

液晶式自動遮光面 アイボーグ180° SUZUKID(スズキッド) 動画あり
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面 遮光速度(秒)1/25000
1個ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小池酸素工業自動遮光溶接面
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1 一目瞭然。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルター。広い視野を確保したワイドスクリーン。高いコストパフォーマンスを求めるならこれ。溶接作業者の目や頭部をやさしく保護するとともに、溶接作業を快適にします。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業 仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 62 × 横 97 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN5-8、DIN9-13 (2段階切替え)●遮光保護等級:1/1/1/1(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/25,000 秒 種類自動遮光溶接面 総質量(kg)0.49
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

小池酸素工業自動遮光溶接面
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1 / 1 / 1 / 1 。一目瞭然!高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルター。視野が広い!超ワイドスクリーン
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業 仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 95× 横 85 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN5-8、DIN9-13 (2段階切替え)●遮光保護等級:1/1/1/1(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/25,000 秒 種類自動遮光溶接面 総質量(kg)0.49
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FD-200 液晶式自動遮光面 フィールダー SUZUKID(スズキッド) 動画あり
【EC限定モデル】自動遮光面シリーズに【FIELDER】が新登場。同時発売の【EC限定モデル半自動溶接機Buddy140カモフラ】と同時使用する事で、ミリタリーテイストな溶接環境に。バランスを実現した事により【鮮明】【高品質】【高効率】な溶接作業を実現。カートリッジ、面体、ヘッドギアの重心を一定に保つよう設計されたユーザー使用感を重視したトータルバランスが良いです。カートリッジの電池には単4乾電池(2本)を採用し、入手交換が容易に。ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジにブルーフィルタを追加採用し、より高次元の。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨 面体:カモフラージュ(迷彩)、遮光:ブルー系 モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド) 視界範囲(mm)W98×H44 遮光速度(秒)1/25000 遮光度遮光前3.5/遮光時9~13 感度調整無段階調整 センサー2箇所 電源ソーラー電池+単4乾電池(2本) 仕様戻り速度調節:ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒)、遮光動作:自動ON/OFF
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

EB-200A2B 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。 仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整 寸法(mm)W240×D305×H207 種類溶接面(かぶり式) 電源単4電池×2本+ソーラー電池 センサー2個 遮光度#9~#13 視野98×44mm 感度調整大槍式/無段階 遮光速度(秒)1/25000
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

JIS同等の遮光能力。5番手あり(1.7、3、5、8、11)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動遮光 溶接面 TW-9960USB充電 TW-9980 シリーズ用 保護プレート
セット内容外側プレート ×5枚内側プレート ×2枚
1袋(1セット)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

外形寸法(縦×横)(mm)143×122 内寸法(縦×横)(mm)64×103
1袋
1,598 税込1,758
3日以内出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途ワイドビューモデル:クリアな視界でより広く見ることが可能。可視サイズ W95XH80mm 仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#4~13 種類自動遮光面 感度調整低-高(無段階調節) 遮光速度(秒)1/25000 クラス【光学】1/1/1/2 調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm 仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13 種類自動遮光面 感度調整低-高(無段階調節) 遮光速度(秒)1/25000 クラス【光学】1/1/1/2 調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

EN379"1/1/1/1" 国際基準EN379においての最高評価です。遮光能力、視野性の高さに加え、光線の入射角度に左右されない遮光の安定性があります。 遮光度(暗状態)#4-#13(Shade Tronic使用時) インナーカバーレンズSN+1付属:装着することで明暗+1度まで遮光をカバーできます。
用途500Ampまでの溶接に使用可能。(ガス溶接、レーザー溶接)シリーズの中で唯一、高出力溶接に対応しています。 質量(g)620 規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/1 電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池 センサー5個 遮光度#3.0(明状態)、#4-13(暗状態) 調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic) 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時) 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~55 バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

optrel(オプトレル)溶接遮光面 liteflip optrel
溶接後の目視確認や研磨作業が可能なフリップアップ機能と遮光度4/5-14までを自動で制御する自動遮光度制御機能を持つ自動遮光溶接面。 対象物の本当の色彩を確認できるTrue-Color View機能や、溶接終了後に母材から放たれる光に合わせてゆっくりと遮光が戻るTwilight機能が付いています。 柔軟に調整可能な感度の設定範囲。新たに超高感度を設定可能。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削 仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応 付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード 質量(g)(標準のヘルメット)530、(PAPRヘルメット)730 電源太陽電池、2×バッテリー3V交換可能(CR2032) センサー3つのセンサー 遮光度フリップアップオープン時:SL 1マニュアル遮光度調整モード時:SL 4/5-14自動遮光度制御モード時:遮光度SL 5から14まで自動的に行い、プラスマイナス2で遮光度を個別に調整可能 寿命(作業時のバッテリー)約3000時間 視野82×102mm(フリップアップをオープンした場合)、50×100mm(フリップアップをクローズした場合) 切替時間(秒)明るい環境から暗い環境へ:1/10000(23℃時、55℃時)暗い環境から明るい環境へ:0.3~1.5(特許取得済みのTwilightテクノロジーの場合) 赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで最適な保護 保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F 作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷

CLT2.0:このシリーズでは唯一、遮光度(明状態)#2.0に対応していて、業界最高水準の色相をウェルダーの目に届けます。 遮光度(暗状態)#4-#12(Shade Tronic使用時)
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接) 質量(g)640 規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2 電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池 センサー5個 遮光度#2.0(明状態)、#4-12(暗状態) 調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic) 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時) 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~55 バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
使用温度範囲(℃)ー10~55 電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用 範囲(mm)視野:96×40 感度低~高(6段階調整) センサー2 機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF 輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定) 戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整 遮光速度(秒)1/20000
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。
用途溶接作業にて。 取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF 材質難燃生地
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm 仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13 種類自動遮光面 感度調整低-高(無段階調節) 遮光速度(秒)1/25000 クラス【光学】1/1/1/2 調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

明状態#2.5:業界水準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。 遮光度(暗状態)#5-#12(Shade Tronic使用時)
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接) 質量(g)620 規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2 電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池 センサー5個 遮光度#2.5(明状態)、#5-12(暗状態) 調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic) 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時) 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~55 バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。
用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。 グレイッシュブロンズ 電源自動オン/オフ フィルターブルー バッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2) レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13 遮光度【遮光前】#3 視界範囲(mm)100×53 戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0 感度調整6段階ボタン調整 遮光速度(秒)1/25.000
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。
用途溶接作業にて。 取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF 材質難燃生地
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。) 種類溶接面(かぶり式) トラスコ品番836-5847 材質耐衝撃性ナイロン 寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45 質量(g)450 タイプヘッドギアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ISK-RGTP2 自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。 通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。 プラズマ切断に最適な設定に変更できます。 手棒/TIG/半自動に対応します。 急激な明暗をやわらげ眼を守ります。 環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。 国際規格EN ISO16321-2を順守しています。
用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光 仕様戻り時間調節:早ー遅 無段階調節 質量(g)480(面体+ヘッドバンド) 種類自動遮光溶接面 寸法(幅W×高さH)(mm)可視サイズ:96×42 フィルターサイズ(mm)110×90(W×H) 遮光度通常時(#):2、溶接時(#):8~12、プラズマ時(#):4~8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8~12 感度調整低ー高 無段階調節 遮光速度(秒)1/25000 クラス1/1/1/2 関連資料(13.07MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります