6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面 仕様UV/IR保護:#12(永続) 質量(g)465 タイプ遮光スピード1/10000! 使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70) 電源(V)リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間)約1500 遮光度#8~#12(可変) 戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時) 画面サイズ44mm×93mm 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用 種類溶接面(手持ち式) 仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと) 寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75 電源リチウム電池(CR2025×2個) 遮光度反応前/#3、反応後/#8 視界範囲(mm)94×24 遮光速度(秒)1/10000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ 動画あり
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/10000! その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g)495 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm)110×90×8 遮光度#9~#13 視界範囲(mm)96×42 切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度#4 赤外線・紫外線保護DIN15に適応 内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理 使用期間(年)2 取扱説明書(0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

溶接面用遮光プレートと、保護用カバープレートのセットです。溶接時の有害光線やスパッタから目を守ります。
用途溶接面(電気溶接)用遮光レンズ。 材質(プレート)カバー:プラスチック 材質(レンズ)遮光:ガラス
1セット
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります