絞り込み
寸法(mm)
  • 1500×1500
  • 970×1470(2)
  • 970×1970(6)
  • 1000×1500(5)
  • 1000×2000(7)
  • 1000×2160(2)
  • 1445×1895(1)
  • 1470×1470(2)
  • 1470×1760(1)
  • 1470×1970(2)
  • 1500×2000(1)
  • 1745×1895(2)
  • 1820×1830(1)
  • 1970×1970(3)
  • 2000×1500(5)
  • 2000×2000(9)
  • 2000×2160(2)
  • 2050×3000(2)
  • 2050×5000(3)
  • 2050×10000(2)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • 旭産業(シート)(1)
  • エクセル貿易(1)
  • 色イエロー(5)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブルー(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
970×1970(6)
1000×1500(5)
1000×2000(7)
1500×1500
1970×1970(3)
2000×1500(5)
2000×2000(9)
2050×3000(2)
2050×5000(3)
2050×10000(2)
寸法(mm)をもっと見る
MACカーテン エクセル貿易MACカーテンエクセル貿易
7,598税込8,358
1枚
当日出荷から翌々日出荷
有害な溶接アークの紫外線を吸収するため、目を傷めません。溶接作業場に接近する作業関係者が突発的アークにおそわれることをを防ぐことができます。隣接作業者、監督者、訪問者などの目をアークから保護します。難燃材で、しかも自己消化性があるため通常程度の溶接スパッターでは、焼けることはありません。溶接現場で事故や病人が出た場合でも、外部から容易に発見でき、安全対策も万全です。鉄板などの不透明な材料をアークガードに使う場合と違って、明るく開放的な環境のため、作業者の孤独感も無く、能率向上が図れます。
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1500RoHS指令(10物質対応)対応
組立式フェンス(稼働式) 旭産業(シート)組立式フェンス(稼働式)旭産業(シート)
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
スペースを有効活用するのに大変便利 簡単に設営解体が可能 バラしてまとめれば収納に場所をとりません(省スペース)
フレーム樹脂コートスチールフレーム生地国産防炎フィルム(溶接遮光用)
溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ TRUSCO溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ TRUSCO溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームキャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚キャスター式
溶接フェンス用フレーム TRUSCO溶接フェンス用フレームTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
溶接遮光フェンス用のフレームです。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28
溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ TRUSCO溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
溶接遮光フェンス(接続型)キャスター付タイプ TRUSCO溶接遮光フェンス(接続型)キャスター付タイプTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームキャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚キャスター式

溶接フェンス』には他にこんなカテゴリがあります

溶接遮光用フェンス