絞り込み
寸法(mm)
- 970×1470(2)
- 970×1970(5)
- 1000×1500(5)
- 1000×2000(7)
- 1000×2160(2)
- 1445×1895(1)
- 1470×1470(2)
- 1470×1760(1)
- 1470×1970(2)
- 1500×1500(7)
- 1500×2000(1)
- 1745×1895(2)
- 1820×1830(1)
- 1970×1970(4)
- 2000×1500(5)
- 2000×2000(8)
- 2000×2160(2)
- 2050×3000(2)
- 2050×5000(3)
- 2050×10000(2)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(1)
- TRUSCO(22)
- アキレス(3)
- エクセル貿易(1)
- エスコ(28)
- コクゴ(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
- 吉野(21)
- 大阪製作所(14)
- 山本光学(1)
- 旭産業(シート)(3)
- 理研オプテック(22)
エコロジープロダクト
「寸法(mm)」から絞り込む
970×1970(5)
1000×1500(5)
1000×2000(7)
1500×1500(7)
1970×1970(4)
2000×1500(5)
2000×2000(8)
2050×3000(2)
2050×5000(3)
2050×10000(2)
寸法(mm)をもっと見る

交換フィルム 溶接遮光フェンス用
(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン仕様防炎性能試験番号取得済材質軟質ビニールフィルム厚さ(mm)0.35質量(kg)2.15寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970ハトメ数16ハトメピッチ(mm)約480ハトメ内径(mm)Φ12販売区分業務用
溶接遮光フェンス用シート
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35
溶接遮光フェンス用シート
TRUSCO(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
遮光用衝立 アルミニウムフレーム
吉野(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)規格C種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35
プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.H
大阪製作所¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷から5日以内出荷プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)用途遮光用カーテン(PH用)仕様防炎登録:登録品材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.35質量(kg)約0.67寸法(幅W×高さH)(mm)850×1470ハトメ数16ハトメ内径(mm)9.5スクリーン周囲:シルバー補強RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルディングカーテン
コクゴ¥53,980税込¥59,3781巻7日以内出荷から9日以内出荷溶接、熱切断作業時には目に有害な紫外線や強烈可視光線が発生します。個人用保護具をしない周辺作業者、通行者の目を保護します。仕様物性:100%モジュラス(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:36.1/ヨコ:29.9、抗張力(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:89.7/ヨコ:77.6、伸び(%)(試験方法:JIS K-6732):タテ:320/ヨコ:330、引裂強度(試験方法:JIS K-6732):タテ19.9/ヨコ18.8、耐寒性(試験方法:ASTM D-1593):タテ-34/ヨコ-31幅(mm)1370厚さ(mm)0.35長さ(m)40
衝立用 透明シート 防炎タイプ
TRUSCO¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。材質防炎軟質塩化ビニールフイルム色透明防炎2018年トラスコ掲載ページ7 0386
遮光用衝立用シート
吉野¥8,598~税込¥9,458~1枚当日出荷から3日以内出荷遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。仕様(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)985厚さ(mm)0.35
遮光用衝立用シート
吉野¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)1985厚さ(mm)0.35質量(kg)2.1防炎性能試験番号AT860027
溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。仕様樹脂被覆スチールパイプフレームキャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚キャスター式
プロテックウェルディングカーテンAC35 (スクリーン)
大阪製作所¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から10日以内出荷溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。種別スクリーン(Sカン付)高さ(mm)1470RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー用遮光フィルター YG 250×200
理研オプテック¥24,980税込¥27,4781個当日出荷レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。用途安全囲い窓用 遮蔽フィルター 安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3517材質キャストアクリル質量(g)210寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷仕様EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。接続型難燃性フィルム(ハトメ付)単体では自立しません(必ず単体型との接続にて使用ください)色イエロー寸法(m)2×0.51×2.07(H)全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BL-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
アルミ製衝立 フレームのみ
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台翌日出荷アルミ製で見た目も美しく、軽量で高い耐久性があります。リサイクル性に優れています。2018年トラスコ掲載ページ7 0386
小型溶接遮光フェンス 900mm角 三面セット
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から翌々日出荷3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型溶接遮光フェンスです。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。材質シート:塩化ビニール質量(kg)3.852018年トラスコ掲載ページ7 0382
2050mmx 5m 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-105厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5色イエロー寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
2050mmx 3m 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-103厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7色イエロー寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BE-1G寸法(mm)970×1970色【フィルム】ダークグリーン質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)1ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
溶接遮光フェンス1020型単体
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)6.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個材質(シート)塩化ビニール枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35
MACカーテン
エクセル貿易¥7,598~税込¥8,358~1枚当日出荷から7日以内出荷有害な溶接アークの紫外線を吸収するため、目を傷めません。溶接作業場に接近する作業関係者が突発的アークにおそわれることをを防ぐことができます。隣接作業者、監督者、訪問者などの目をアークから保護します。難燃材で、しかも自己消化性があるため通常程度の溶接スパッターでは、焼けることはありません。溶接現場で事故や病人が出た場合でも、外部から容易に発見でき、安全対策も万全です。鉄板などの不透明な材料をアークガードに使う場合と違って、明るく開放的な環境のため、作業者の孤独感も無く、能率向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光用シールドカーテン
山本光学¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです。トラスコ品番420-7239材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)約1.0色クリアオレンジ種類レーザーシールドカーテン長さ(m)0.5規格EN(CE)適合波長(nm)190~540可視光線透過率(%)30幅(m)1
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BN-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット当日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BK-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット当日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BK-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット当日出荷EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BH-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット当日出荷EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BH-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
遮光用エクラン替えシート
吉野¥15,980税込¥17,5781セット(3枚)4日以内出荷マジックテープ式で着脱が簡単 フレームとの隙間を極限まで狭めました材質塩化ビニール質量(kg)2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×545×1895×3枚防炎性能試験番号A860027適合フレームYS-618-Y、YS-618-G、YS-618-DG、YS-618-4000S、YS-618-BW
2050mmx 5m 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-205厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5色ダークグリーン寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
1970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BF-1Y寸法(mm)1970×1970色【フィルム】イエロー質量(g)1648ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)74ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット翌日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BE-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
組立式フェンス(稼働式)
旭産業(シート)¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から10日以内出荷スペースを有効活用するのに大変便利 簡単に設営解体が可能 バラしてまとめれば収納に場所をとりません(省スペース)フレーム樹脂コートスチールフレーム生地国産防炎フィルム(溶接遮光用)
溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷から8日以内出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
レーザー用遮光フィルター YG 1000×500
理研オプテック¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4375材質キャストアクリル質量(kg)2.1適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.5OD値6
『溶接フェンス』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接遮光用フェンス
- 火花用衝立