検査剤スプレー/探傷剤スプレー :「漏れ検出液」の検索結果

検査剤/探傷剤とは、金属などの表面に傷や欠陥がないかどうかを検査するための薬剤のことをいいます。配管結合部などからの漏れの有無や、金属表面の割れやクラックなどの欠陥や傷を発見することができる製品です。ガス漏れ箇所には発泡で知らせたり、高い浸透性をもつ薬液が傷に浸透することによって、目に見えない部分の欠陥を検知します。スプレータイプは取扱いや使用方法が簡単なため、迅速で効率のよい検査を行なうことができます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 JIS規格JIS Z 2329合格品 充填圧(kg/cm2)7 検知能力(mL/sec)5×10-4 アズワン品番9-248-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)108
1本(345g)
1,298 税込1,428
当日出荷