4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
缶タイプモンジュ液
エスコ品番EA704D-18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
15,200 税込16,720
当日出荷

タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL 危険等級 アズワン品番65-9310-41 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,250 税込1,375
翌々日出荷

各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1 危険等級 アズワン品番65-9310-42 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量67.5mL 危険物の性状水溶性
1本
1,270 税込1,397
翌々日出荷

質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×52 危険物の類別非危険物
1個(1個)
1,800 税込1,980
8日以内出荷