防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「浸透潤滑剤」の検索結果
潤滑油とは、部品や機械が効率よく作動するための潤滑剤として使用される油のことをいいます。物の表面に油で被膜をつくることで物体同士の摩擦を減らし、潤滑性を向上させることができます。防錆油は、鉄などの錆びを防止するための油です。酸素や水分をはじめとする、錆びの原因となる物質と金属との接触を遮断する役割をもっています。潤滑油/防錆油ともにスプレー缶の製品は取り扱いが簡単で、細部やピンポイントへの噴射がしやすいというメリットがあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。
仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付き
タイプ防錆浸透剤/エアゾール
噴射剤CO2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量350mL
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
浸透性に極めて優れたオイルに、水置換型防錆剤と有機モリブデンを添加した浸透防錆潤滑スプレーです。
錆などで固着したネジ類の脱着、部品の短期防錆に最適です。
キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。
用途サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。
ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。
シャッター・ドア等のキシミ防止に。
自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆に。
工作機、印刷機、釣り具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。
トラスコ品番808-2253
色淡黄
容量(mL)420
主成分鉱物油・有機モリブデン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.168L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。