防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「エポキシ 塗料」の検索結果

潤滑油とは、部品や機械が効率よく作動するための潤滑剤として使用される油のことをいいます。物の表面に油で被膜をつくることで物体同士の摩擦を減らし、潤滑性を向上させることができます。防錆油は、鉄などの錆びを防止するための油です。酸素や水分をはじめとする、錆びの原因となる物質と金属との接触を遮断する役割をもっています。潤滑油/防錆油ともにスプレー缶の製品は取り扱いが簡単で、細部やピンポイントへの噴射がしやすいというメリットがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒペンすべり止めスプレー
エコ商品
ノントルエン・ノンキシレンで安全!滑り止め材(アクリルビーズ)配合で、スプレーするだけですべり止め効果が得られます。屋外用。透明(クリヤ)ですので見た目を損ないません。耐水性にも優れます!
用途石材(御影石・大理石)、タイル(セラミックタイル・磁器質タイル)、金属面(鉄部・ステンレス・アルミ・亜鉛メッキ)、塗床(アクリル・エポキシ)、プラスチック(硬質塩ビ・アクリル)、木部素材などの床面のすべり止めに。 成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 寸法(mm)高さ188×幅60×奥行60 透明(クリヤ) 容量(mL)300 質量(g)360 品名合成樹脂塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(タタミ0.4~0.6枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/40~60分 冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
欠品中