二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤スリーボンド(4件のレビュー)当日出荷
優れた潤滑特性をもっています。
微動腐蝕の防止に効果があります。
化学的に極めて安定しています。
優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。
機械部品の組立、分解の合理化に。
摺動部のびびり、ステックスリップの防止に。
微動腐蝕の防止に。摘要黒色エアゾール式使用温度範囲(℃)-60~400、※焼き付き防止~800使用ガスLPG成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2611色黒色適合範囲機械部品危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
浸透潤滑・撥水防錆・ねじのゆるめ剤スリーボンド(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1本(180mL)ほか
当日出荷
防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。
オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。
浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター
自動車関係
各種機械類、部品類、工具類。
固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。外観茶褐色粘度(mPa・s)3.8比重0.80加熱残分(%)33成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
水溶性防錆剤旭エンジニアリング税込¥25,278¥22,980
スーパースプレーBARDAHL(バーダル)税込¥2,198¥1,998
フェアコールRAENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥153,780¥139,800
ウォームギヤルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥15,378¥13,980
ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥186,780¥169,800
エピノックAP(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥19,778¥17,980
ユニソルブルENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥186,780¥169,800
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥36,278~¥32,980~