616件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設備表面に付着した糖分を分解し、そのまま潤滑剤として働きます。 使用後は蒸気や熱湯での清掃が不要です。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 糖分と金属との間に素早く染み込み、耐久性のある皮膜を形成します。 表面を洗浄した後本剤を使用する事で、更に腐食保護効果が上昇。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途糖分や溶融糖分が付着している場所に。食品や医薬品等を扱う生産機器等の部品への使用。 菓子工場等の清掃、潤滑に。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番376-0871 無色 使用温度範囲(℃)-20~70 容器ドラム 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性潤滑 危険物の性状水溶性 原液量(mL)200000
1本(500mL)
4,398 税込4,838
当日出荷

ファインケミカルジャパンTFEコート ゴム用
ゴム専用のフッソ樹脂乾性被膜潤滑剤 耐熱性に優れます。
用途ゴム部品取り付け時の潤滑。 ベルトコンベアー表面の潤滑。(潤滑性の被膜を形成しますので製品に汚れや傷をつけません) ゴム表面の潤滑。 トラスコ品番477-7956 乳白色、半透明 使用温度範囲(℃)~200 乾燥時間(分)60 主成分PTFE 耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)約10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルUペースト
高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。
用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。 混和ちょう度310 灰黒色 使用温度範囲(℃)-40~180 固体400 主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2
1缶(500g)
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液垂れしません。そのため油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。高粘着のオイルスプレーです。
用途オープンギア・チェーン・ワイヤロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤。 成分鉱物油、添加剤、溶剤 トラスコ品番684-6053 黄褐色 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)294
1本
1,155 税込1,271
3日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)シリコンスプレー
シリコン樹脂を配合し、”はっ水”性能を向上させました。密着性がよく、耐久性もより向上しました。
容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツシリコン除雪用スプレー
除雪用品に塗ると雪が付きにくくなり、雪かきの作業が楽になります。除雪用品に押し付けると、先端の特殊スポンジボタンに潤滑剤が染み込み、ワックスを塗るように作業ができます。高純度のシリコーンオイルにより、十分な潤滑効果が得られます。
用途スノーダンプ、雪かき用シャベル等の除雪用具の雪が付く面。 トラスコ品番536-7530 材質シリコーンオイル、有機溶剤 無色透明 容量(mL)300 タイプWAX 危険物の類別非危険物
1缶
999 税込1,099
9日以内出荷

エアゾールタイプのストリッパブルペイントで防錆と包装が一度にでき、梱包作業が簡略化されます。耐薬品性と伸縮性がある丈夫な皮膜は、防錆力が強くひび割れを生じません。不要になった皮膜は、端をつまんで引っ張るように剥がすときれいに剥がれます。
用途各種工具や金型、機械部品の防錆。研磨面、メッキ面、ガラスなどの光沢保持と保護防錆。 仕様皮膜厚(1回塗布):0.05~0.08mm グリーン 容量(mL)420mL エアゾール 耐熱温度(℃)150 耐薬品性あり 塗布面積(m2)2(1回塗の場合) 危険等級 耐候性あり 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 絶縁性能電気:あり 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイトルーブTX-2300はスプレータイプのフッ素樹脂潤滑剤です。低摩擦性に優れており、特にステンレス製の継手やボルト、ナットなどのカジリ防止、焼付防止に最適で、ネジ部にサッとひと拭きでフッ素樹脂の被膜を形成し、カジリを防ぎ、作業効率をアップさせます。グリスタイプではありませんので、油を嫌う場所でもお使い頂けます。 。塗布後15~30秒おいて乾燥させ、ネジを締め込んでください。
用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。 白~淡黄色 タイプ液状 内容300(mL/本) 荷姿スプレー缶 pHデータなし 臭気有機溶剤臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。 高温時スラッジを残しません。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止。 トラスコ品番122-9770 材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン 質量(kg)0.62 容量(kg)0.5 ちょう度310 粘度Pa・s 危険物の類別非危険物
1缶
9,998 税込10,998
当日出荷

岩通ケミカルクロス硫化ガス吸着剤 100包入り
硫化ガスは段ボールからも放出され金属を腐食する性質があり、硫化ガス吸着剤は銀・銅の腐食を軽減、遅らせる高い効果を発揮します。
用途自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、他樹脂製品、電気設備(配電盤など)の保管・輸送時の防錆及び防食用途 材質不織布 長さ(mm)80 幅(mm)60 種類個包装タイプ 危険物の類別非危険物
1袋(100包)
28,980 税込31,878
欠品中

最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様水分:0.12wt%、酸不溶解分:0.40wt% 容量(g)100 比重(見掛)0.36 粒径(μm)(フィッシャー法)0.45 アズワン品番4-1328-01 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

特殊合成油をベースにしPTFE添加により潤滑性能をアップした食品機械用の防錆潤滑グリースです。
用途洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等 使用温度範囲(℃)-40~230 ちょう度256(25℃混和) 滴点(℃)282 増ちょう剤非石けん(シリカ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL ベースオイル特殊合成油 危険物の性状非水溶性
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)WS グリーススプレーM・2WAY
工業機械・電動工具・重機などの高負荷部に適した高性能グリーススプレーです。 耐圧・耐熱・耐水性に優れた二硫化モリブデンを配合し、高荷重・極圧箇所の油切れによる、かじり・摩耗・焼付きを長期間防止します。 2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能です。 プレス機やベアリング、ギア、スライドレール部などの防錆・潤滑にも最適で、ご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。 車のボンネットロック部、釣具などにも最適。 DIY~プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。
付属品噴射防止ストッパー 質量(g)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×75×66 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量320mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
699 税込769
6日以内出荷

NAGR-DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。 油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。 。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。 部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後15分程度かけて ゆっくりと乾燥します。 次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。
用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆 射出成型金型などの輸出入 成分ジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物 容量(mL)330 タイプスプレー 温度(℃)365(自然発火) 比重0.75(25℃) 臭気特異集 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量132mL 色相無色透明~黄色透明 危険物の性状非水溶性
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

サンワサプライ接点復活剤
対象に付着しているカーボンや汚れを除去します。細部に吹きかけやすいスプレータイプ。音響製品、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー機、通信電話機器などの電気系統の接点復活・防錆が可能です。スピーカーの接触不良によるノイズ等を防ぎ、クリアな音を再現します。
用途ジャックやプラグの接触不良を防止し、導電性を高める接点復活剤。 付属品ノズル×1 質量(g)約113 タイプエアゾール式スプレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×132 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

東洋化学商会ザ・キング
超微粒子テフロン系の液体型潤滑剤 粒子が入っていて潤滑効果を高め、製品を汚しません。 使用可能温度は約-53℃~+250℃まで、広範囲の温度条件でご使用でき、タッピング、突出ピン、ガイドピン、精密機械の摺動面に適しております。 精密機械の組立重滑材として最適! 超微粒子化された球形テフロンが、ベアリング的な動きをするので摺動面への潤滑効果が高まります 逆さ使用可能。日本製。
用途精密機械の組立重滑材として最適! 成分超微粒子テフロン系高級潤滑剤 形式エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

スターカット工業水溶性防錆剤
鉄・非鉄系の中間防錆及び工程間防錆、薄膜でベタツキが無い。脱脂性良好。
用途鉄、非鉄系金属(清水に添加し良く撹拌し使用) 淡褐色透明 タイプ水溶性 荷姿ロイヤル缶 pH9.6 危険物の類別非危険物 添加量2.0~4.0%
1缶(18L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 ブラッシュトップ付です。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 仕様ペースト状 、ブラシ付 適合MIL-A-907 トラスコ品番793-8675 材質主成分:銅/グラファイト 質量(g)243 使用温度範囲-29~982℃ 容量(g)210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00011L 危険物の性状非水溶性
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1本(300mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機モリブデン配合の透明高級潤滑浸透防錆剤。熱に強く、機械・器具のキシミ・焼付け・磨耗・音なりを防止。錆付いたボルト・ネジの取外し作業にも効果的です。
付属品ステンレスノズル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミオイルEPスプレー
浸透性の強い低粘度オイルに特殊極圧添加剤を高濃度に配合した、焼付防止タイプの浸透スプレーです。特に高荷重下潤滑箇所に効果を発揮します。使用時にはキャップをつけたまま、ロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時は、ロングノズルを折りたたむことができます。
用途建設機械など極圧下のチェーン、ピン、軸受、摺動部に。分解、整備時のねじ緩め、きしみ止めに。 トラスコ品番381-3614 濃褐色 使用温度範囲(℃)-10~70 主成分鉱物油、極圧添加剤、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX129 ラストガード グリーン
精製度の高いワックスとニオイの少ない溶剤を使用した無臭タイプの防錆剤。再除去を前提としている箇所に適しています。ワックス状半乾性膜が金属表面を保護し、優れた防錆力を発揮します。
用途金型、機械部品及び機械装置の防錆 タイプ金型防錆剤ワックスタイプ 使用温度範囲(℃)50以下 塩水噴霧96時間以上 膜厚(μm)20~50 防錆力屋内:1年半以上 準密閉:2~3年 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量144mL 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

AZ(エーゼット)刃物専用錆止油
用途刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに 成分流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産) 材質流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産) ゴールド 容量(mL)100 質量(g)112 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
998 税込1,098
翌々日出荷

メタルフリーです。シリコンフリーです。セラミックペーストは、金属とシリコンを含まない合成高機能ペーストで、幅広い用途で使用できます。高温耐性があり、優れた離型性効果があり、あらゆる材質に対して適合します。このペーストはメタルフリーで、ステンレス鋼やその他のニッケル合金との適合性があります。金属を含むペーストが電解反応を起こす可能性がある場合、ニッケルを含む製品が健康上の理由で使用できない場合、暗色の金属を含む製品が外観上の理由で使用されるべきではない環境に適しています。腐食を抑制するための予防措置として使用できます。塗布された潤滑皮膜が部品の焼き付きを防ぎ、重要なメンテナンスと整備作業の際に発生する組み立て作業や分解作業を容易にします。腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。
(ペーストカラー)ホワイト 内容量(g)120 耐熱温度(℃)-40~1400 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

旭エンジニアリングかじり・焼付き防止剤
RoHS
超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、高圧によるかじり付きや、高温 による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性・耐腐食性 です。高温環境下で使用後の分解が容易になります。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止をします。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性です。
用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルトに。排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン用高粘着オイルスプレーです。溶剤希釈し、浸透性向上しています。塗布後、ピンとプッシュの間に素早く浸透し、その後溶剤が揮発し、すぐれた潤滑性を発揮します。
トラスコ品番336-0502 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ルブリマックスは高粘度タイプのスプレー潤滑剤です。高粘度タイプの為、たれにくく使いたいところに効率よく吹き付けることができます。コストパフォーマンスが非常に良く少量で大きな効果を発揮します。時間と費用を削減し経済性に優れます。少量の使用で浸透剤がよく効きます。潤滑性が長く続きます。防錆効果が長く続きます。特殊極圧剤を使用している為、摩耗を防ぎます。製造業の設備保全に効果大!!。機械部分の摩擦による摩耗が減るため、交換時期を飛躍的に延命でき、摩擦による熱の発生も減らすことができます!。設備の稼働がスムーズになり、トラブルが減らせます。設備や作業者の停止時間が減り、作業性がアップします。機械の摩擦が減り騒音が減ります。職場環境が改善され快適に作業できます。摩擦、熱、騒音が減り、機械がスムーズに稼働することで消費電力の削減につながります。
用途機械の潤滑 使用温度範囲(℃)5~40 主成分鉱物油・防錆剤・石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等 使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄してください。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ってください。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。・駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。 液色 使用温度範囲(℃)-51~871 成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.236L 危険物の性状水溶性
1個(236mL)
4,698 税込5,168
当日出荷

東洋化学商会メタルガード
金属万能防錆潤滑剤 多少の水分が付着した金属でも水置換性の強力なサビ止めと防錆・潤滑効果があります。 ボルト、ナットなどのゆるめに。
用途【防錆潤滑剤】多少の水分が付着した金属でも水置換性の強力なサビ止めと防錆・潤滑効果があります! 成分炭化水素系混合物、LPG 形式エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量126mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

スターカット工業水溶性防錆剤
抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好
用途鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用) 淡黄褐色透明 タイプ水溶性 荷姿ロイヤル缶 pH9.4 危険物の類別非危険物 添加量1.0~5.0%
1缶(18L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

仕様従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発。 ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる高浸透潤滑です。 容量…400mL PTFE配合 PRTR非該当 有機則非該当
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

強力な浸透力、潤滑性能、極圧性、防水性を有した浸透潤滑剤で、防錆効果、耐摩耗性、耐水性などを発揮し、ボルト、ナット等の緩め、サビ取や防錆を容易にします。 極圧性、浸透性、潤滑性に優れるためチェーン、ビンなどの確実な作動を維持します。又、ダスト、水分、酸化劣化等による電装部分の導通不良を回復させ防水効果も発揮する多目的浸透潤滑剤です。 本製品はフッ素化不活性液体を使用しています。 フッ素化不活性液体は粘性が低い、無色透明、熱的化学的に非常に安定している無臭の液体です。 表面張力が非常に低いため、小間隔に液剤が良く浸透します。 揮発性が少ないため、潤滑膜を形成しいつまでも油膜を保持します。 フッ素化液体は水分と反応し難いため、撥水性に優れます。 電子部品や、金属、プラスチック、ゴムなどをほとんど侵しません。 すぐれた電気特性、低表帳面力などのユニークな特性を備えています。 通常の浸透潤滑剤に比べ優れた性能を発揮します。 使用量は極小で性能を発揮します。 ボトル、ナットの組み付け前に塗布すると潤滑性を確保して防錆予防になります。 ホイールナットに使用できます。
用途固着したネジ部のゆるめ、防錆。 アクセルワイヤー等の潤滑。 エアーツールを初めとする各種工具の潤滑、防錆。 機械部品各種の潤滑、防錆。 仕様エアゾール式 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

クリーンルーム対応潤滑剤用 クリーンパワーグリーンはクリーンルームでの使用を目的とした潤滑剤です。 ベースオイルに最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減します。 添加剤として超微粒子PTFE(フッ素樹脂)を配合して高潤滑性能を実現しています。 低発塵性 分子量の高い生成物の発生がない 蒸発量が低い 高潤滑性能 長寿命(効果が長い間維持します) 高温での安定性に非常に優れている 使用時の臭いの発生がない ゴム、プラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。 タッチペンタイプなのでピンポイントに塗布できる
用途クリーンルーム内設備のメンテナンス クリーン関連機器の純正メンテナンスパーツ 使用温度範囲(℃)-20~70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。 金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤 仕様ペースト状 、ブラシ付 トラスコ品番793-8667 材質主成分:グラファイト/アルミニウム 容量(mL)210 質量(g)243 使用温度範囲-54~870℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00011L 危険物の性状非水溶性
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護に エスコ品番EA920SW-3 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)-50~800 可使時間(分)10 硬化時間(時間)4~6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 表面仕上げツヤ消し 危険物の性状非水溶性
1個
2,760 税込3,036
当日出荷

多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止します。 腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。 錆ついて固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。
用途金属の防錆・潤滑剤・水置換性。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

トラスコ品番470-2433 銀灰 容量(mL)270 ちょう度1/2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.17L 危険物の性状非水溶性
1本(354g)
9,798 税込10,778
当日出荷

水置換性です。電気設備・精密機器上の湿気を除去しながら膜を形成します。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合3カ月以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去に 褐色 容量(mL)379 質量(g)312 トラスコ品番410-0581 使用温度範囲(℃)-45~149 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量379mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(379mL)
4,898 税込5,388
当日出荷

軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます。塩水、真水に対して優れた抵抗性です。
用途海水・海風にさらされる機器類。船舶機器。ディーゼル・エンジンなど。 トラスコ品番356-9217 薄い青 使用温度範囲(℃)-183~1343 ちょう度1/2(NLGI) 主成分リチューム、フッ化カルシウム、黒鉛 危険物の類別非危険物
1缶(454g)
7,998 税込8,798
当日出荷

ダイゾーニチモリNIC金型防錆剤スプレー
ふき取り作業による除去性がよいため、樹脂の無駄をなくし効率の向上が図れます。
用途金型の防錆。 使用温度範囲(℃)-20~50 主成分ワックス系防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.192L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)