防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「はさみ」の検索結果

潤滑油とは、部品や機械が効率よく作動するための潤滑剤として使用される油のことをいいます。物の表面に油で被膜をつくることで物体同士の摩擦を減らし、潤滑性を向上させることができます。防錆油は、鉄などの錆びを防止するための油です。酸素や水分をはじめとする、錆びの原因となる物質と金属との接触を遮断する役割をもっています。潤滑油/防錆油ともにスプレー缶の製品は取り扱いが簡単で、細部やピンポイントへの噴射がしやすいというメリットがあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に 成分流動パラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量220mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

刃物保管時に湿気防止&さび止めに。食品添加物規格に適合した流動パラフィンを使用。塗るだけ簡単!驚きの持続力!!。塗りやすいペン先形状
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などの保管時のさび防止に 成分流動パラフィン100% 品名刃物用防錆潤滑剤 液性中性 危険物の類別非危険物 正味量約30mL
1個
698 税込768
翌々日出荷

ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。 ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。 仕様NSF H1登録製品 トラスコ品番376-0928 透明 使用温度範囲(℃)-200~270 主成分ポリテトラフルオロエチレン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

AZ(エーゼット)刃物専用錆止油
用途刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに 成分流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産) 材質流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産) ゴールド 容量(mL)100 質量(g)112 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
998 税込1,098
翌々日出荷

無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に 成分流動パラフィン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量220mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

AZ(エーゼット)刃物椿油
用途園芸用や調理用刃物などの刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに 成分ヤブツバキ油100%(国産) 材質ヤブツバキ油 レッド 容量(mL)100 質量(g)116 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
2,998 税込3,298
翌々日出荷