防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「黒錆転換」の検索結果
潤滑油とは、部品や機械が効率よく作動するための潤滑剤として使用される油のことをいいます。物の表面に油で被膜をつくることで物体同士の摩擦を減らし、潤滑性を向上させることができます。防錆油は、鉄などの錆びを防止するための油です。酸素や水分をはじめとする、錆びの原因となる物質と金属との接触を遮断する役割をもっています。潤滑油/防錆油ともにスプレー缶の製品は取り扱いが簡単で、細部やピンポイントへの噴射がしやすいというメリットがあります。
関連キーワード
商品豆知識
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。
乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。
加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。
質量(g)310
使用温度範囲(℃)-5~80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66
塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用
主成分防錆剤、石油系溶剤
耐熱温度(℃)80
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約24
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)約1~2
危険物の性状非水溶性
赤錆を黒錆びに転換し、錆の増殖を防ぐ転換剤
用途配管内部など手の届かない箇所に希釈液を循環させ、黒錆に転換し錆の増殖を防ぎます
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量500mL
危険物の性状水溶性
1個(0.5L)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。