切削液/切削スプレーは、金属や樹脂などを切削する時に潤滑油の役目を果たす液体のことです。切削液を使うことで、切削される物質と切削に使われる機械の間に生じる摩擦を抑制し、タップやドリルの際に切削の仕上がりをなめらかにしたり、工具の熱劣化を予防したりする効果が得られます。スプレータイプは扱いやすく、ペーストタイプは少量で効果が得られるのが特徴です。切削液には、引火の心配がない水溶性と潤滑性に優れた不水溶性があります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ゲル(2)
スプレー(27)
ペースト
液体(6)
常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など 外観黄色ペースト・常温で非流動性 基油石油系炭化水素(鉱物油) 使用温度範囲(℃)5~35 形状ペースト タイプ塩素系 適合工具タツプドリル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ 仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。 刷毛塗り、筆付が可能です。
用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。 基油石油系炭化水素(鉱物油) 淡黄色 タイプ非塩素系 使用温度範囲(℃)5~35 形状ペースト 適合工具タツプドリル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。 形状ペースト タイプ非塩素系 適合工具100g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
699 税込769
当日出荷

常温でペースト状のため,取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。タップの切削熱で液状となり,加工部に浸透する為、切粉はけも良好で作業環境を汚す事もありません。 銅・銅合金材用
用途タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。 形状ペースト 仕様銅及び銅合金用 トラスコ品番123-7152 タイプ塩素系 使用温度範囲(℃)5~35 ちょう度220~280 引火点(℃)230 密度(g/cm3)15℃:1.0000 外観オレンジ色ペースト状 適合工具タツプドリル 動粘度(mm2/s)50℃:39.40 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

非塩素ペースト状。環境に配慮した、塩素を使用していない切削加工剤です切削性に優れ、作業時間を短縮します。
用途耐摩耗性に優れ、焼付き・むしれを防止し、工具寿命を長くします。切削屑の飛散を抑制します。 タイプ非塩素系 形状ペースト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100g 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
899 税込989
当日出荷

タッピングマイティペーストTMPは、非常に使い勝手の良いペースト状タップ作業用切削剤です。常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横型機械でのタッピングにも最適です。タップの切削熱で液状となり、加工部に浸透するため、切りくずの排出性も良好で作業環境を汚すこともありません。環境問題に配慮した、非塩素タイプです。小径から大径にいたる広範囲に適用可能で、特に低速加工において効果を発揮します。
用途ペースト状タップ作業用切削剤 形状ペースト タイプ非塩素 危険物の類別非危険物
1個(2.7kg)
8,198 税込9,018
3日以内出荷