切削スプレー/ペースト :「研磨用スプレー」の検索結果
切削液/切削スプレーは、金属や樹脂などを切削する時に潤滑油の役目を果たす液体のことです。切削液を使うことで、切削される物質と切削に使われる機械の間に生じる摩擦を抑制し、タップやドリルの際に切削の仕上がりをなめらかにしたり、工具の熱劣化を予防したりする効果が得られます。スプレータイプは扱いやすく、ペーストタイプは少量で効果が得られるのが特徴です。切削液には、引火の心配がない水溶性と潤滑性に優れた不水溶性があります。
「形状」から絞り込む
スプレー(1)
塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。
塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。
イオウ系添加剤による不快臭がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
タイプ非塩素系
形状スプレー
成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG
使用温度範囲(℃)100℃以下
比重0.955
粘度44.7cst(40℃)
極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等
銅板腐蝕1a(100℃×1Hr)
危険等級Ⅲ
不活性イオウ0.5%以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。