絞り込み
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 鉄部(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(2)
主成分
  • エポキシ(1)
ブランド
  • 関西パテ化工
  • ニッぺ(日本ペイント)(61)
  • BAN-ZI(12)
  • 日本特殊塗料(11)
  • 中国塗料(8)
  • アサヒペン(4)
  • ABC商会(3)
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • タイムケミカル(2)
  • ロックペイント(2)
  • 日新インダストリー(2)
  • ノックス(2)
  • 竹林化学工業(2)
  • 東日本塗料(2)
  • 日塗化学(2)
  • ローバル(1)
  • サンデーペイント(1)
  • 大阪ガスケミカル(1)
  • 三彩化工(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

塗料 :「5kg 缶」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止めコート 関西パテ化工すべり止めコート関西パテ化工(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1缶(5kg)
当日出荷から32日以内出荷
すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。 水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。 下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。 プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。 多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど) 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。 立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。 工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。 各大型タンク上降階段及びタンク屋上。 その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60(25℃)主な用途金属、コンクリート外観高粘度液状硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類塗布面積(m2/セット)2~2.5
関西パテ  ハイソフト 仕上用 関西パテ化工関西パテ ハイソフト 仕上用関西パテ化工
8,798税込9,678
1箱(5kg×4缶)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
関西パテ  セルキット 耐水用 関西パテ化工関西パテ セルキット 耐水用関西パテ化工
21,980税込24,178
1箱(5kg×4缶)
3日以内出荷
特性耐水危険物の類別非危険物
仕上ゲ用ハイソフト 関西パテ化工仕上ゲ用ハイソフト関西パテ化工
1,898税込2,088
1缶(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料