塗料 :「塗料 スプレー缶」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性の為、扱いやすく安全性が高いです。視認性の高い蛍光色を有しており、雪との対比で効果的に見えます。色付けとして配合されている着色剤は法定色素を使用しており、人体や環境に優しいです。スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。スプレー缶が冷えるとガスの圧力が低下し、うまく噴射できません。 保管時は5℃以上の気温の場所に置く、もしくは使用前に暖かい室内で温めてからご使用ください。 (。お湯やストーブの熱などで温めると、缶の内圧が上がって破裂する恐れがあります。)
用途雪面へのマーキング、文字書き用 使用温度範囲(℃)5~45 内容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1本
3,160 税込3,476
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途道路線引きスプレー専用器具 エスコ品番EA942CA-7 材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄 幅(mm)175 全長(mm)900 車輪径(Φmm)75 質量(g)580 危険物の類別非危険物 設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130
1個
6,590 税込7,249
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります