塗料 :「エアブラシ」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
セタカラーレザー専用の薄め液です。希釈した場合でもペイントの特性(定着力、発色など)は保たれ、色が薄くなると同時に、透明感がより高まります。エアーブラシを使って、最適な粘度でスムーズに塗布したい場合は、薄め液をペイントに対して、少なくとも50%以上で混ぜてください。(ペイントは最大でも50%以内)エアーブラシ技法は塗り跡がなく、均一に塗れるので、特にスニーカーのカスタマイズに適しています。主成分:アクリル樹脂、水
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番607-2958
材質アクリルバインダー、顔料、水
主成分アクリル樹脂、水
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
トップコート剤。革や合皮の上にペイントした箇所の引っかき傷、擦り傷、一般的な損耗を防ぐことができます。バーニッシュは、セタカラーレザーのペイントが完全に乾燥した後、少なくとも24時間以上あけて、塗布してください。塗布には均一に薄く塗ることができる筆がおすすめです。希釈することなく、エアーブラシで塗布することもできます。マット・サテンバーニッシュとグロスバーニッシュを混合して、マットの度合を調整することも可能です。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
危険物の類別非危険物
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。黒い革にグリッター色を塗ると、乾燥前は白っぽく見えますが、乾燥後はラメが光り輝きだします。(注)グリッター色は、エアーブラシではノズルにペイントが詰まり使用できません。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険物の類別非危険物
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。燐光(夜光)色は、十分な光にあてておくと、暗いところで輝きを放ちます。特に厚塗りすることでその効果が得られます。濃色の皮に使用することをおすすめします。厚塗りの必要があるので、エアーブラシ。での塗布には適していません。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番607-2942
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険物の類別非危険物
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。