塗料 :「アルミ 黒染め」の検索結果
薄膜できれいな黒色に仕上がります。
高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。
密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装
主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス
色黒
使用温度範囲常温
耐熱温度(℃)150(連続使用100)
硬化時間(分)約20
塗布面積(m2)1.5
指触乾燥時間(分)2~3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。