塗料 :「硬化促進剤」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途通常冬場に使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本特殊塗料弱溶剤トップ硬化促進剤
エコ商品
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ硬化促進剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートの冬季結露による塗膜表面の異常を防止。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。冬季の結露対策・硬化促進剤 荷姿1kg角缶 主な用途屋根用、外壁用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.16MB) 可使時間(時間)(23℃)4 危険物の性状非水溶性 添加量A液14kgに対して本品を100g添加
1缶(1kg)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

20℃以下の場合に、気温に応じて最大2%添加します。
タイプ硬化促進剤(20℃未満時) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります