絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • モノタロウ(1)
  • アサヒペン(1)
  • DNT(大日本塗料)(9)
  • ロックペイント(6)
  • BAN-ZI(2)
  • タイネツ化学(60)
  • シンロイヒ(35)
  • 神東塗料(23)
  • オキツモ(19)
  • 東日本塗料(17)
  • 関西ペイント(14)
  • 水谷ペイント(14)
  • 菊水化学工業(12)
  • 日亜ペイント(11)
  • 大谷塗料(10)
  • ニッペホームプロダクツ(9)
  • 丸長商事 パワーテック事業部(8)
  • サーモジン(8)
  • 関西パテ化工(7)
  • 色その他(13)
  • 色アイボリー系(4)
  • 色イエロー系(12)
  • 色オレンジ系(5)
  • 色グリーン系(10)
  • 色グレー系(7)
  • 色シルバー系(8)
  • 色パープル系(4)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(10)
  • 色ブルー系(10)
  • 色ホワイト系(19)
  • 色レッド系(9)
  • 色透明(クリア)(8)
水性or油性
  • 水性(4)
  • 油性(23)
主な用途
  • その他(2)
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • 外カベ・塀(1)
  • 屋内木部(1)
  • 木部(2)
  • 鉄部(9)
  • 非鉄金属(2)
特性
  • さび止め(3)
  • その他(1)
  • ツヤ出し(15)
  • ツヤ消し(4)
  • 耐候(3)
  • 耐薬品(2)
  • 速乾(5)
  • 防水・耐水(4)
主成分
  • その他(4)
  • ウレタン(2)
  • エポキシ(1)
その他・ウレタン・エポキシ
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(7)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(48)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

塗料 :「4kg 缶」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスパーワンエース ニッぺ(日本ペイント)エスパーワンエースニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(4kg)
4日以内出荷
一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。 使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。 優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。 優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。 速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。 環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。
特性速乾、さび止め規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主な用途金属、鉄指触乾燥時間(分)180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど)希釈率(%)5~10油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数1
Hi-CRデラックスエコ JIS安全色 ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコ JIS安全色ニッぺ(日本ペイント)
9,898税込10,888
1缶(4kg)
4日以内出荷
JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2回
1液水性デクロ ニッぺ(日本ペイント)1液水性デクロニッぺ(日本ペイント)
6,998税込7,698
1缶(4kg)
7日以内出荷
水性1液変性エポキシ樹脂さび止め塗料です。水道水で希釈ができ、臭気が少ない環境配慮形です。非危険物で、鉛・クロムを一切配合していない安全性が高い塗料です。従来のエポキシ樹脂さび止め塗料と引けを取らない防錆性を有します。乾燥が速く、作業性に優れています。
用途鉄、ステンレス、亜鉛めっき鋼板、アルミニウム、ガルバリウム鋼板、FRP板適合上塗り塗料:(白)水性ファインSi、水性ファインウレタンU100、(白)パーフェクトトップ、オーデコートGエコ規格JASS 18 M-111水系さび止めペイント、JASS 18 M-109変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主成分水性1液変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)5~10℃:2、23℃:1、30℃:0.5特性防錆関連資料※製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.02MB)
Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコⅡニッぺ(日本ペイント)
5,498税込6,048
1缶(4kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種塗布面積(m2/缶)133~160/回指触乾燥時間(分)【5~10℃】120、【23℃】90、【30℃】45希釈剤塗料用シンナーA乾燥時間(時間)塗り重ね:【5~10℃】2日以上、【23℃】16以上、【30℃】16以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地建築内外部鉄部、木部など希釈率(%)0~10油性 or 水性油性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12適合下塗り速乾PZヘルゴンエコ、超速乾型PZヘルゴンエコ、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース、Hi-CR下塗 白(無鉛)など
ニッペ パワーバインド ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パワーバインドニッぺ(日本ペイント)
9,998税込10,998
1缶(4kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
広範囲の金属素材に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 優れた防食(さび)力があります。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38004) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下) 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10 分) 表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。
用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など引火点(℃)22粘度65~75KU(25℃)主な用途鉄部膜厚(μm)20~35(ドライ)密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃)塗り重ね可能時間(分)5~10危険等級発火点(℃)278(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80~140g/m2(理論)危険物の性状非水溶性加熱残分(%)55±3wt
ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セットニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1セット(7kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ニッペ ファインパーフェクトベストは、強じんな塗膜と優れた作業性を両立させた高耐候性の屋根用塗料です。2液タイプでより持ちが良く、上質に仕上がります。〔特長〕1.高耐候性 特殊光安定剤を複数配合することでラジカル制御技術を最大限に発揮!! ラジカル制御技術が樹脂の劣化を防ぎます。2.豊富な屋根材に対応 住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。3.塗りやすい 転写強化剤の配合により塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、ローラー塗装時に塗料の「飛散しにくさ」や「かぶりの良さ」に優れます。4.豊富な色数 全26色の幅広い標準色をそろえています。 ※7kgセットは10色限定となります。5.防藻・防かび機能 藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。塗料液12kg、硬化剤 2kg 14kgのセット、塗料液6kg、硬化剤1kg 7kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 等、各種旧塗膜の上〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンファインプライマーⅡ仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA機能防藻、防かび、高耐候性主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液6:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性高耐候性関連資料※製品カタログ(1.85MB)取扱説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2つやつや有り
ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーUファイン つや有ニッぺ(日本ペイント)
2,198税込2,418
1缶(0.4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
旧塗膜を選ばず、塗り替えにも適した床用塗料「ニッペ クリンカラーUファイン」塗料用シンナーで希釈ができる2液形床用ウレタン樹脂塗料です。【7つの特長】1 ほとんどの旧塗膜の上にプライマーなしで塗装できます。 ※プライマーが必要な場合もあります。2 弱溶剤型なので、従来品に比べ、環境にやさしい塗り床材です。3 耐候性がよく、外部にも適用できます。4 塗装作業性にすぐれています。5 一般溶剤形ウレタン樹脂系と比べ、臭気がマイルドです。6 耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性にすぐれています。7 建築基準法に適合しています。※容量 15kgセットと4kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色12色と標準色18色(調色扱い)、4kgセットは常備色12色とライン用ホワイト、ライン用エローのラインナップとなります。※CB25 エローは近似色となります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)一般工場、*食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、*厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、*給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※*は、常時水に浸かる場合や下から水分が廻る場所には、樹脂モルタルを組み合わせてください。※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート主成分ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)特性耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性関連資料製品カタログ(6.95MB)取扱説明書(0.05MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料つやつや有り
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=4:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
ハイポン 50 ファイン 常備色 ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 50 ファイン 常備色ニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(4kg)
4日以内出荷
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
材質鉄、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級 (7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りはJIS規格対象外です。)適合塗料下塗り材:ニッペジンキー8000メタルグレー、ハイポン30マスチックプライマーK、ハイポン20ファイン / 中塗り塗料:ハイポン30ファイン中塗U、ハイポン30ファイン中塗膜厚(μm)【ドライ】30(はけ・ローラー)/30(エアレス) 、【ウエット】55(はけ・ローラー)/55(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、エアレススプレー、ローラー危険等級工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地集合煙突、橋梁、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)色相淡彩~濃彩色油性 or 水性油性特性耐水性、耐薬品可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス)つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り
ユニパックネオ 速乾 JIS安全色 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS安全色ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(4kg)
4日以内出荷
JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能特性速乾主成分短油性フタル酸樹脂系主な用途膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)5~10(23℃)希釈剤ユニパックシンナーより選択硬化時間(時間)3以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性低温乾燥性塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性つやつや有り~3分つや塗付量(g/m2)65~80
ビニレックス120アクチブプライマー エコ ニッぺ(日本ペイント)ビニレックス120アクチブプライマー エコニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1セット(4kg)
6日以内出荷
鉛クロム等の有害重金属を配合しておらず、従来のエッチングプライマーに比べ環境に配慮した塗料。 JIS K 5633 エッチングプライマー2種に合格しています。 鉛クロム等の有害重金属を配合していない、環境に配慮した塗料です。 きわめて乾燥が速く、作業性が良好です。 鉄面に対して強固に密着し、上に塗装した塗膜にもすぐれた付着性を示します。 防錆性にすぐれ、長期暴露耐久性(3ヶ月程度)を持っています。
ダークグリーン溶剤強溶剤系規格JIS K5633 エッチングプライマー 2種塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー希釈剤ビニレックス510アクチブプライマーシンナー可使時間(時間)10(23℃)標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス)希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)膜厚(μm)15特性速乾、防錆性グリーン購入法適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
パーフェクトプライマー 硬化剤 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトプライマー 硬化剤 付帯部用さび止め塗料ニッぺ(日本ペイント)
1,398税込1,538
1缶(0.4kg)
7日以内出荷
美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。硬化剤 1.5kg、0.4kgの単品販売品です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用下地》鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。適合塗料パーフェクトプライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相茶褐色混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)関連資料※製品カタログ(3.04MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色ニッぺ(日本ペイント)
9,298税込10,228
1缶(4kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。1.優れた付着性 液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。2.優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。3.環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。4.透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。5.防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。6.幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など / 臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装 / 内部及び準外部の鉄部改修塗装成分1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材 / 改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜油性 or 水性水性関連資料商品カタログ(0.61MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2
ハイポンアクチブプライマー ニッぺ(日本ペイント)ハイポンアクチブプライマーニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1セット(4kg)
3日以内出荷
新設無処理の溶融亜鉛めっき面への付着性に優れたプライマー 新設で無処理の溶融亜鉛めっき面に対して、従来の塗料では得られなかった長期間の付着性が得られます。 従来の塗料は、付着性を得るために酸洗い、化成皮膜処理、ブラスト処理を必要としていました。 「ハイポンアクチブプライマー」はこれらの作業なしで直接溶融亜鉛めっき面に塗装できます。 塗料中に酸クロメート顔料等を使用しないので、塗装作業員にも環境に優しい無公害志向の塗料です。 同じ乾燥膜厚のウォッシュプライマーに比べ、はるかに優れたはけ塗り作業性を持ちます。 広い面では、エアレス、ローラー塗装を行ってください。 鋼材組み立て中にできるキズにより、鉄面が露出した部分にも直接塗装できます。
黄色グリーン購入法適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ハイポンサビスタ 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)ハイポンサビスタ 塗料液・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
26,980税込29,678
1セット(4kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位やさびやすい部位の防錆性を向上します。 変成エポキシ樹脂塗料下塗の組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食効果を発揮します。 さび面に対する付着性が良く、深く浸透し固着します。 乾燥が速く、条件によりその日に次工程に移ることができます。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係、鋼構造物・プラント乳白塗布面積(m2/缶)125危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地経年劣化した各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)、建築物の鉄部(鉄扉・手すり・架台など)の素地調整後の除去できない残存さびへの補修塗り油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F★★★★危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12
ニッペ ピュアライド UVプロテクト MKクリヤー 外壁保護クリヤー 塗料液 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ピュアライド UVプロテクト MKクリヤー 外壁保護クリヤー 塗料液ニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(2.4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
UVプロテクトクリヤーに無機系が登場! 高意匠サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。ピュアライドUVプロテクトクリヤーの最高峰、MKクリヤーは高耐久性に優れた2液形セラミックハイブリッド無機系塗料です。耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性にすぐれています。UVプロテクトクリヤーは窯業系サイディングボードの美しさをそのままパッケージするように、見た目はそのまま、優れた機能を与えてくれます。仕上がりはつや有りと3分つや有りからお選びいただけます。塗料液12kg、2.4kgの販売です。ご使用には別途硬化剤が必要となります。硬化剤のページよりご購入下さい。また塗料液・硬化剤がセットになった商品もございます。【3大特長】1 紫外線や経年に対するすぐれた耐候性 紫外線で塗膜が劣化すると、顔料が露出して粉をふいたような現象(チョーキング)が発生。UVプロテクトMKクリヤーは、2液硬化反応による強じんな塗膜で、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま維持します。2 藻やかびの発生を抑制し、汚れを浮かし落とす超低汚染性 UVプロテクトMKクリヤーによる塗膜は水になじむ性質(親水性)を持つため汚れが付着しにくく、雨水によって汚れを落とす特長を持っています。また防藻・防かび性も備え、住宅の外観を美しく保ちます。3 クリヤー塗膜で引き立つサイディングの意匠性 加工が容易なサイディングボードは、意匠性が素材の魅力です。それを塗りつぶすのではなく魅力はそのまま、つやなどによってさらに引き立てます。
用途【用途】戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル等の窯業系サイディングボードの保護塗装。【適用下地】外壁の高意匠サイディングボード(光触媒が施されたサイディングボードには適用できません。)仕様【1液/2液】2液適合はけ、エアレススプレー、エアスプレー、ウールローラー透明タイプ【水性/溶剤】弱溶剤形機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆主成分無機系樹脂主な用途サイディングボード希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程下塗り(中塗り)・上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40、エアレススプレー:5~10、はけ・ウールローラー:0~10油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(23℃)関連資料製品カタログ(2.95MB)取扱説明書(0.05MB)可使時間(時間)6時間(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数下塗り1回、上塗り1回塗料タイプ2液形超低汚染セラミックハイブリッド無機系外壁保護クリヤー
ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
28,980税込31,878
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=4:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー
ニッペ パーフェクトトゥルーマット 水性つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パーフェクトトゥルーマット 水性つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラーニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
「真のつや消し」上質なマット感が得られます。耐候性・仕上り性に優れた内外装用水性塗料です。ニッペ パーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性割れにくさ、低汚染性についても優れた性能を発揮します。ベーシックな日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し パーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、パーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.割れにくい 顔料を多く配合していることで、割れやすくなる傾向があるつや消し塗料ですが、トゥルーマットは特殊顔料を採用することで「塗膜強度の向上によるヘアクラック抑制」と緻密な塗膜構造に優れた仕上り性」を両立しました。そのため弾性系既存塗材への塗り替え塗装も可能です。4.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。5.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、パーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。6.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量4kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。
用途【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。例えば南欧風、和風などの戸建形状にもオススメです。その他、マットでナチュラルな仕上がりにしたい場合に。【適用下地:塗り替え改修用】モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面、各種旧塗膜の上【適用下塗り塗料・下塗り材】パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、DNAフィラーエポ/エポS、DANフィラーリフレックス、パーフェクトプライマー仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレータイプ【水性/溶剤】水性系仕上つや消し機能防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)3時間以上(23℃)関連資料製品カタログ(8.67MB)取扱説明書(0.05MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17塗回数2塗料タイプ1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
オーデコートGエコ ニッぺ(日本ペイント)オーデコートGエコニッぺ(日本ペイント)
6,398税込7,038
1缶(4kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
室内環境に配慮した新世代の水性塗料のスタンダード。 超低VOCと超低臭を実現。 室内環境にやさしい、水性塗料です。 塗装後のVOC放出量がほとんどありません。エマルション塗料に不可欠であった造膜助剤などをゼロに近づけました。 非常に低臭です。臭気成分もゼロに近づけました。 ホルムアルデヒドトルエンキシレンなど、各省庁での規制指針に該当する有機化合物を配合しておりません。 水性つや有り塗料特有の粘着感を低減できました。 つや有りはオーデコートGエコつや有り(N)をご使用ください。 5分つや、3分つや、つや消しはオーデコートGエコをご使用ください。
用途一般住宅・学校・幼稚園・託児所・介護施設・病院・ホテル・オフィス・レストラン・食品工場などの建物内部のコンクリート・モルタル・ボード類や鉄部・木部など、VOC・臭気対策が求められる改修物件(学校など不特定多数が出入りする建物)に最適使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料ニッぺ(日本ペイント)
6,298税込6,928
1缶(3.6kg)
7日以内出荷
美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。塗料液 13.5kg、3.6kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用下地》鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。タイプ2液機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級工程下塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)性状弱溶剤系関連資料※製品カタログ(3.04MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.18塗回数1塗料タイプ弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
ユニパックネオ 速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14黄 ・・・ 注意 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10赤紫 ・・・ 放射能 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10白 ・・・ 対比色 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3黒 ・・・ 対比色 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・工場営繕、表示板、設備、機器【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)65~80
ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(4kg)
6日以内出荷
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。[木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。]つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー仕様ポットライフ(時間/23℃):10荷姿3.6kg丸缶(塗料液)、0.4kg小缶(硬化剤)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果、木部用クリヤー:変退色防止適合材木部塗布面積(m2/缶)36/回希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)希釈率(%)5~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上関連資料商品カタログ(3.06MB)施工内容ローラー、はけ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
テツゾール 200 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 200 エコ シルバーニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(4kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)200以下適合塗料テツゾール P-200 エコ プライマー グレー、赤錆希釈剤テツゾール専用シンナー塗回数2回乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)標準乾燥膜厚(μm)10加熱方法180℃×30分希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.05(はけ・ローラー)、0.07(エアレス)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ハイポンダブルガード U 常備色 ニッぺ(日本ペイント)ハイポンダブルガード U 常備色ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(4kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
防食性、付着性と耐候性機能を併せ持つ下上兼用塗料です。 防食性、付着性:変性エポキシ樹脂下塗塗料同等 耐候性:シリコン樹脂系ポリウレタン樹脂系上塗塗料同等 厚膜性(60μmまで可能)にすぐれ、工程短縮が可能です。 旧塗膜適応性にすぐれます。 塗料用シンナーで希釈できる、鉛クロムを配合していない塗料です(原材料情報に基づいています)。
材質鉄、溶融亜鉛めっき適合塗料下塗り材:ハイポン20ファイン、ハイポン20ファインHB膜厚(μm)【ドライ】50(はけ・ローラー)/50(エアレス) 、【ウエット】105(はけ・ローラー)/105(エアレス)材質(樹脂部)ウレタン、シリコン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー危険等級工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地集合煙突、タンク外面、屋外鉄骨、プラントなど希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性特性付着性、耐候性可使時間(時間)23℃: 6、5℃: 8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15(はけ・ローラー)、0.19(エアレス)つやつや有り
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(2.4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=4:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー塗料液
ニッペ ファイングラシィSi クリヤー セット 陶磁器タイル用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファイングラシィSi クリヤー セット 陶磁器タイル用塗料ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
超低汚染形陶磁器対応用塗装工法!タイル、タイル目地部を炭酸ガス、酸性雨、凍害等から守ります。ファイングラシィSiは、シロキサン結合により陶磁器タイルの表面と強じんに付着。優れた耐久性と超低汚染性を発揮します。【特長】1.科学的結合により、陶器・磁器タイルと強じんに付着し、目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常に優れた超低汚染性を発揮します。4.環境にやさしい弱溶剤系です。5.つや有り、3分つや有り、5分つや有りのバリエーションからお選びいただけます。6.最先端のバイオ技術により、藻・カビの発生を抑制します。塗料液 12kg、硬化剤 3kg 15kgのセットと塗料液 2.4kg、硬化剤 0.6kgのセット販売品です。
用途《適用下地》磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)、陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)《用途》戸建住宅、マンションの陶磁器タイル外壁等の保護《生地肌(クリヤー)仕上塗装仕様》下塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り) 1~2回上塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り~3分もしくは5分つや有り) 1回クリヤー機能防藻・防かび、高耐候性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA塗布方法エアスプレー(推奨)危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~40混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)性状弱溶剤系関連資料※製品カタログ(0.27MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12塗回数下塗りの場合:1~2、上塗りの場合:1塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
弾性ファインウレタンU100 硬化剤 ニッぺ(日本ペイント)弾性ファインウレタンU100 硬化剤ニッぺ(日本ペイント)
6,398税込7,038
1缶(1.5kg)
7日以内出荷
ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。弾性ファインウレタンU100 専用硬化剤の単品販売品です。【ファインウレタンU100の特長】1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg用硬化剤1.5kg、塗料液3.6kg用0.4kgがあります。
用途《適用下地》セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板《用途》戸建住宅・マンション・商業施設など《適用下塗り塗料》DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り《適用主材》タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相無色透明混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」【特長】 指触乾燥が3~5分 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・土木建設機械、変圧器、配電盤、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)3~5希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)75~90
テツゾール 300 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 300 エコ シルバーニッぺ(日本ペイント)
25,980税込28,578
1缶(4kg)
4日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)300以下適合塗料テツゾール P-300 エコ プライマー グレー、赤錆加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.05(はけ・ローラー)、0.07(エアレス)塗回数2回
テツゾール 700 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 700 エコ シルバーニッぺ(日本ペイント)
42,980税込47,278
1缶(4kg)
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)700以下適合塗料テツゾール 700 エコ シルバー(3回塗り)加熱方法200℃×60分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)塗回数3回
テツゾール PE 300 黒 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール PE 300 黒ニッぺ(日本ペイント)
79,980税込87,978
1缶(4kg)
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 耐熱、耐酸、耐アルカリ性に特に優れた効果を発揮します。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 耐薬品雰囲気使用温度(℃)300以下加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~15(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間5時間以上~1か月以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.18(はけ・ローラー)、0.21(エアレス)塗回数3~4回
ファインDFセラミック 標準色(NDカラー) 塗料液・硬化剤セット フッ素樹脂外壁用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ファインDFセラミック 標準色(NDカラー) 塗料液・硬化剤セット フッ素樹脂外壁用塗料ニッぺ(日本ペイント)
57,980税込63,778
1セット(16kg)
3日以内出荷
日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」標準色(NDカラー) 塗料液・硬化剤セット過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプトDURABLE ARRAY 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列DIVERSE 多様なニーズに応える性能DUFLON デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術ファインDFセラミックは・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは色相:標準色(NDカラー 26色)つや:つや有り容量:16kgセット(塗料液14kg・硬化剤2kg)、3.2kgセット(塗料液2.8kg・硬化剤0.4kg) ホワイト(セット販売、塗料液単品)もあります。 硬化剤単品の販売もあります。
用途〔用途〕戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料〔適用下地〕・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ・各種旧塗膜の上〔適用下塗り〕・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロセット内容塗料液:14kg、硬化剤:2kg使用方法塗装:はけ・ウールローラー等級ホルムアルデヒド放散:F★★★★荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材指触乾燥時間(分)23℃:20希釈剤塗料用シンナーA危険等級乾燥時間(時間)【塗り重ね】23℃:4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.58MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)23℃:6塗り面積(2回塗り)(m2)1缶当たり:57~67危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料つやつや有り
ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(2.4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。淡黄色機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=4:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー塗料液
水性ケンエースグロス つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロス つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kgニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 16kgのラインナップです。小容量の4kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや有り仕上げとなります。
用途【用途】 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。適合はけ、ローラー、エアレススプレー荷姿16kg石油缶仕上つや有り機能防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(時間)【塗り重ね(23℃)】4以上工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(0.56MB)取扱説明書製品使用説明書(0.05MB)塗り面積(2回塗り)(m2)53~61標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数2塗料タイプ水性反応硬化形エマルション塗料
水性ケンエースグロス 3分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg ニッぺ(日本ペイント)水性ケンエースグロス 3分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kgニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 16kgのラインナップです。小容量の4kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや調製品、3分つや有り仕上げとなります。
用途【用途】 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。仕上3分つや有り危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品カタログ(0.56MB)取扱説明書製品使用説明書(0.05MB)塗り面積(2回塗り)(m2)53~61標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数2
テツゾール 600 エコ シルバー ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 600 エコ シルバーニッぺ(日本ペイント)
39,980税込43,978
1缶(4kg)
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備シルバー使用温度(℃)600以下適合塗料テツゾール P-600 エコ プライマー グレー希釈剤テツゾール専用シンナー塗回数2回乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)標準乾燥膜厚(μm)10加熱方法200℃×60分希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
テツゾール B-33 黒 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール B-33 黒ニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(4kg)
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備使用温度(℃)250以下希釈剤テツゾール専用シンナー塗回数1回乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃)標準乾燥膜厚(μm)20加熱方法180℃×30分希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~15(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
テツゾール B-66 黒 ニッぺ(日本ペイント)テツゾール B-66 黒ニッぺ(日本ペイント)
31,980税込35,178
1缶(4kg)
3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備使用温度(℃)550以下加熱方法180℃×30分希釈剤テツゾール専用シンナー危険等級標準乾燥膜厚(μm)25危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~15(エアレス)油性 or 水性油性乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)塗回数1回
ニッペ ファイングラシィSi クリヤー 塗料液 陶磁器タイル用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファイングラシィSi クリヤー 塗料液 陶磁器タイル用塗料ニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(2.4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
超低汚染形陶磁器対応用塗装工法!タイル、タイル目地部を炭酸ガス、酸性雨、凍害等から守ります。ファイングラシィSiは、シロキサン結合により陶磁器タイルの表面と強じんに付着。優れた耐久性と超低汚染性を発揮します。【特長】1.科学的結合により、陶器・磁器タイルと強じんに付着し、目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常に優れた超低汚染性を発揮します。4.環境にやさしい弱溶剤系です。5.つや有り、3分つや有り、5分つや有りのバリエーションからお選びいただけます。6.最先端のバイオ技術により、藻・カビの発生を抑制します。塗料液 12kg、2.4kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用下地》磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)、陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)《用途》戸建住宅、マンションの陶磁器タイル外壁等の保護《生地肌(クリヤー)仕上塗装仕様》下塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り) 1~2回上塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り~3分もしくは5分つや有り) 1回機能防藻・防かび、高耐候性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA塗布方法エアスプレー(推奨)危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~40色相微白混合比塗料液:硬化剤=4:1(質量比)性状弱溶剤系関連資料※製品カタログ(0.27MB)取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB)乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12塗回数下塗りの場合:1~2、上塗りの場合:1塗料タイプ超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

4kg 缶特集
おすすめ人気ランキング
塗料