絞り込み
ブランド
  • 川上塗料
  • モノタロウ(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(320)
  • TAMIYA(タミヤ)(302)
  • アサヒペン(223)
  • ニッペホームプロダクツ(181)
  • エスコ(174)
  • 水谷ペイント(161)
  • 神東塗料(136)
  • ロックペイント(121)
  • 東日本塗料(115)
  • ペベオ(115)
  • カンペハピオ(106)
  • サンデーペイント(105)
  • 日本特殊塗料(89)
  • DNT(大日本塗料)(76)
  • 菊水化学工業(70)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(69)
  • タイネツ化学(65)
  • シンロイヒ(62)
  • アトムハウスペイント(60)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー系(2)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(3)
  • 色ブラウン系(5)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(2)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • トタン(1)
  • 外カベ・塀(2)
  • 木部(1)
  • 鉄部(2)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(1)
  • 耐食・防腐(2)
  • 速乾(1)
  • 防カビ(3)
  • 防水・耐水(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(5)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオプラマイルド 川上塗料ネオプラマイルド川上塗料
9,498税込10,448
1缶(4kg)ほか
欠品中
・クロムフリーに加え、鉛を完全にカット ・ターペン希釈でよく溶ける。 ・優れた防錆力を発揮 ・乾燥が速く美しい仕上り ・幅広い上塗り適正(強溶剤型も焼付け塗料も上塗り可能)
用途一般建築物の鉄部・鉄骨・建材・機械器具主な用途鉄部塗布面積(m2/缶)100 ~ 133/16kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.12~0.16 (16kg缶)
スイヨウ瓦 ベストAS 川上塗料スイヨウ瓦 ベストAS川上塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
4日以内出荷
・防藻性に特にすぐれている ・安全・無公害な塗料 ・耐久性にすぐれている ・作業性にすぐれている ・乾燥が速い
用途セメント瓦・薄型スレート瓦(カラーベスト、コロニアル等)・古いカラートタン・シングル材・波型スレート板 などの塗り替え荷姿15kg塗布面積(m2/缶)42 ~ 50 (2回塗り)主な用途スレート、瓦、トタン使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防藻、耐久標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
スイヨウ速乾プライマー 川上塗料スイヨウ速乾プライマー川上塗料
16,980税込18,678
1缶(18kg)ほか
4日以内出荷
・各種素材に対し、付着性・防食性がすぐれている ・環境にやさしい、安全な水性塗料 ・乾燥が速い ・幅広い上塗り塗料(フタル酸・アクリル・エポキシ・焼付けメラミン・焼付けアクリルなど)が使用可能
用途屋内・屋外一般建築物 鉄部の下塗り主な用途使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、プライマー、防食性、付着性標準塗布量(kg/m2)0.14~0.17 (17kg缶)
水性ナドエース 川上塗料水性ナドエース川上塗料
7,898税込8,688
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
・VOCフリー塗料(TVOCは0.1%以下)で、臭気がほとんど感じられない。 ・ホルムアルデヒド等級はF☆☆☆☆であり、トルエン・キシレンも含有していない。 ・地球環境にやさしい水性塗料 ・タバコのヤニのブリードを防止する。 ・耐汚染性・耐候性にすぐれている。 ・防カビ・防藻・抗菌・がすぐれている。 ・塩ビクロスにそのまま塗装が可能。 ・塗装作業性がよい ・シーラーレス
用途・一般建築物内外部新設及び塗り替え用 ・モルタル部・木部・塩ビクロス部主な用途モルタル、木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ、耐候、耐汚染性塗装間隔2時間以上(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.13
ナドエース21 川上塗料ナドエース21川上塗料
7,998税込8,798
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷
・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。 ・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。 ・塗装作業がすぐれています。
用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り主な用途一般建築物危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、付着性、耐水、耐久危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
ナドエース 艶有 川上塗料ナドエース 艶有川上塗料
22,980税込25,278
1缶(16kg)
4日以内出荷
・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。 ・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。 ・塗装作業がすぐれています。
用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)荷姿16kg塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り主な用途一般建築物危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性艶有、防カビ、付着性、耐水、耐久危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料