絞り込み
ブランド
- 川上塗料
- モノタロウ(179)
- ダイヘン(2,053)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(1,258)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
- TRUSCO(497)
- SUZUKID(スズキッド)(442)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(348)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(344)
- TAMIYA(タミヤ)(319)
- スリーボンド(316)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(283)
- ヤマト産業(246)
- トーキン(245)
- 信越化学工業(239)
- 千代田精機(226)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

スイヨウ瓦 ベストAS
川上塗料¥28,980~税込¥31,878~1缶(15kg)4日以内出荷・防藻性に特にすぐれている ・安全・無公害な塗料 ・耐久性にすぐれている ・作業性にすぐれている ・乾燥が速い用途セメント瓦・薄型スレート瓦(カラーベスト、コロニアル等)・古いカラートタン・シングル材・波型スレート板 などの塗り替え荷姿15kg塗布面積(m2/缶)42 ~ 50 (2回塗り)主な用途スレート、瓦、トタン使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防藻、耐久標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
ネオプラマイルド
川上塗料¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか4日以内出荷・クロムフリーに加え、鉛を完全にカット ・ターペン希釈でよく溶ける。 ・優れた防錆力を発揮 ・乾燥が速く美しい仕上り ・幅広い上塗り適正(強溶剤型も焼付け塗料も上塗り可能)用途一般建築物の鉄部・鉄骨・建材・機械器具主な用途鉄部塗布面積(m2/缶)100 ~ 133/16kg危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.12~0.16 (16kg缶)
スイヨウ速乾プライマー
川上塗料¥24,980税込¥27,4781缶(18kg)ほか4日以内出荷・各種素材に対し、付着性・防食性がすぐれている ・環境にやさしい、安全な水性塗料 ・乾燥が速い ・幅広い上塗り塗料(フタル酸・アクリル・エポキシ・焼付けメラミン・焼付けアクリルなど)が使用可能用途屋内・屋外一般建築物 鉄部の下塗り主な用途鉄使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、プライマー、防食性、付着性標準塗布量(kg/m2)0.14~0.17 (17kg缶)
水性ナドエース
川上塗料¥11,980~税込¥13,178~1缶(4kg)ほか4日以内出荷・VOCフリー塗料(TVOCは0.1%以下)で、臭気がほとんど感じられない。 ・ホルムアルデヒド等級はF☆☆☆☆であり、トルエン・キシレンも含有していない。 ・地球環境にやさしい水性塗料 ・タバコのヤニのブリードを防止する。 ・耐汚染性・耐候性にすぐれている。 ・防カビ・防藻・抗菌・がすぐれている。 ・塩ビクロスにそのまま塗装が可能。 ・塗装作業性がよい ・シーラーレス用途・一般建築物内外部新設及び塗り替え用 ・モルタル部・木部・塩ビクロス部主な用途モルタル、木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ、耐候、耐汚染性塗装間隔2時間以上(20℃)標準塗布量(kg/m2)0.13
ナドエース21
川上塗料¥11,980~税込¥13,178~1缶(3kg)ほか4日以内出荷・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。 ・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。 ・塗装作業がすぐれています。用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り主な用途一般建築物危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、付着性、耐水、耐久危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
ナドエース 艶有
川上塗料¥32,980税込¥36,2781缶(16kg)4日以内出荷・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。 ・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。 ・塗装作業がすぐれています。用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)色白荷姿16kg塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り主な用途一般建築物危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性艶有、防カビ、付着性、耐水、耐久危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15