絞り込み
規格
- A種(4)
- その他(1)
ブランド
- 大阪製作所(3)
- 東安(1)
寸法(mm)
- 1920×1920(1)
種別
- カット(1)
色
グレー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ハトメ数
- 8
- 0(9)
- 4(31)
- 6(2)
- 9(1)
- 11(1)
- 12(30)
- 16(26)
- 19(1)
- 20(23)
- 24(1)
- なし(9)
「規格」から絞り込む
A種(4)
その他(1)

スパッタシート
東安¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷から3日以内出荷受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
プロテックシート
大阪製作所¥6,198税込¥6,8181枚3日以内出荷プロテックシートA57は、シリカ繊維100%のため耐熱性に優れています 軽量で柔軟性があります 高性能で安価なシートです 溶接火花を付着させる安全性の高いシートです用途溶接火花防止シート、炉前用高温熱風カーテン、耐火シート材質シリカ繊維厚さ(mm)0.7色ホワイトJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)1000
プロテックシート
大阪製作所¥9,398税込¥10,3381枚3日以内出荷プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています 厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です 溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート材質シリカ繊維厚さ(mm)1.25色ベージュJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)1000
プロテック
大阪製作所¥7,698税込¥8,4681枚3日以内出荷プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです 限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています 直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン厚さ(mm)1色グレーJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150