絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- NT(6)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- TRUSCO(56)
- YAMAZEN(山善)(5)
- アズワン(2)
- イチネンTASCO(5)
- エスコ(32)
- コンドーテック(1)
- フナイ産業(2)
- モリリン(2)
- ユタカメイク(2)
- 三高(5)
- 吉野(21)
- 大阪製作所(15)
- 旭産業(エアーゲージ)(3)
- 旭産業(シート)(6)
- 東安(2)
- 結一産業(4)
- ブランドをもっと見る
寸法(mm)
- 292×1920(1)
- 920×920(7)
- 920×1920(7)
- 1000×1000(8)
- 1000×2000(2)
- 1000×3000(1)
- 1000×5000(3)
- 1000×10000(2)
- 1000×15000(1)
- 1000×30000(4)
- 1900×2920(2)
- 1920×1920(5)
- 1920×2920(5)
- 2000×30000(2)
- 2900×2920(1)
- その他(1)
「規格」から絞り込む

スパッタシート ライト
(107件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)厚さ(mm)0.7JIS規格JIS A 1323 C種適合品ハトメ内径(mm)12販売区分業務用
スパッタシート ベーシック両面
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1枚ほか当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1枚当日出荷から翌日出荷(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
スパッタシート アルファー
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1枚当日出荷平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号ハトメ内径(mm)12
スパッタシート プレミアムプラチナ
吉野(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1枚ほか当日出荷A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
スパッタシートシリカクロス
旭産業(シート)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から4日以内出荷1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。 急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。 寸法安定性に優れています。 受けた火花を付着させます。 JIS A 1323 A種合格用途炉前カーテン・徐冷用カバーに仕様A種合格品厚さ(mm)0.64JIS規格JIS A 1323 A種ハトメ内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート プラウド
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から4日以内出荷従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用厚さ(mm)1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格RoHS指令(10物質対応)対応
遮熱シート スーパープラチナ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1枚ほか当日出荷熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
スパッタシート デラックス(両面コーティング)
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1ハトメ数なしJIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,730~税込¥7,403~1個当日出荷から翌日出荷JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面
YAMAZEN(山善)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から8日以内出荷エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)0.7規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040
スパッタシート
東安¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から3日以内出荷受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
スパッターシート 1230W
大中産業(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1枚当日出荷から3日以内出荷炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。仕様A種合格品材質炭素繊維杉綾織厚さ(mm)1.23ハトメピッチ(mm)450JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品瞬間使用温度(℃)1300連続使用温度(℃)250~300
プロテックシート SG20
大阪製作所¥9,298~税込¥10,228~1巻(1m)ほか当日出荷から6日以内出荷プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材材質ガラス両面シリコン厚さ(mm)0.35色グレー/シルバーJIS規格JIS A 1323 C種連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート プラチナ
TRUSCO¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン厚さ(mm)1.3混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維)ハトメ内径(mm)12
スパッタシート(不燃)
萩原工業¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷耐熱性の高いガラス繊維+フッ素加工を施し、耐火・耐熱性、断熱性を実現したシートです。用途溶接・溶断時のノロ、火花からの養生などに。仕様難燃性A種合格品材質ガラス繊維厚さ(mm)0.8ハトメピッチ(mm)500コーティングフッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート デラックス(両面コーティング)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 (ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。用途溶接火花受けシート、養生シートとして。トラスコ品番786-8871材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工長さ(mm)610幅(mm)610厚さ(mm)約1質量(kg)0.3ハトメ数なしJIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
スパッタシートスーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1枚ほか当日出荷ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。厚さ(mm)0.38材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)
耐熱作業シート [850x850mm]
エスコ(3件のレビュー)¥11,600税込¥12,7601個当日出荷エスコ品番EA334B材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット幅(mm)850質量(g)600長さ(m)0.85連続使用温度(℃)1000融点(℃)1760瞬間耐熱温度(℃)1650
スパッタシート ホワイト(S) 1号 92x92cm
三高¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)940規格1号(920×920mm)サイズ(mm)920×920
スパッターシートDX
旭産業(シート)¥5,598~税込¥6,158~1枚5日以内出荷アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。 従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。 空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。 アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。厚さ(mm)1.0(±0.2)JIS規格A種合格 NO・第03A2527号連続使用温度(℃)250コーティングシリコン両面コーテイング質量(g/m2)700(±40)引張強度(N)縦:53、横:47引張伸度(%)縦:14、横:22瞬間耐熱温度(℃)1300引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703
耐炎・耐熱カーボンクロス
エスコ¥5,980~税込¥6,578~1枚翌々日出荷裁断面はほつれ防止加工。JIS A 1323 B種適合品。軽量で柔軟性あり。建築・建設現場、プラント工事の火花除けに。材質耐炎繊維厚さ(mm)1.4色黒連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)800
プロテックシート
大阪製作所¥7,598~税込¥8,358~1枚ほか3日以内出荷プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています 厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です 溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート材質シリカ繊維厚さ(mm)1.25色ベージュJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)1000
スパッタシート フナイDXシート(不燃シート)
フナイ産業¥6,498~税込¥7,148~1枚3日以内出荷スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類色グレー適合規格JIS A1323A内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工連続使用温度(℃)250材質(ハトメ)真鍮瞬間耐熱温度(℃)1300
火花養生シート(両面シリコンコーティング)
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1枚ほか当日出荷お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂厚さ(mm)0.27
プロテックシート SG70
大阪製作所¥6,398~税込¥7,038~1巻(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート材質ガラス両面シリコン厚さ(mm)0.48色グレーJIS規格JIS A 1323 A種連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートシリカクロス
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1枚(1m)ほか当日出荷から6日以内出荷シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。2018年トラスコ掲載ページ7 0373
スパッタシート カーマロン 織物タイプ ロール パイロメックス綿使用
帝健¥189,800税込¥208,7801本当日出荷耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノ口をはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008トラスコ品番858-5950種別ロール材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)約1.0mm質量(kg)21.5長さ(m)30寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000連続使用温度(℃)250℃瞬間耐熱温度(℃)13002018年トラスコ掲載ページ7 0369
シリカクロス(綾織り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781巻当日出荷優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)トラスコ品番473-6788材質シリカ繊維100%幅(mm)1000厚さ(mm)0.64質量(kg)13.7タイプロールタイプ長さ(m)20使用温度範囲(℃)1000までJIS規格JIS A 1323A種合格品
耐熱・防災シート
アズワン¥23,500税込¥25,8501枚当日出荷軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000耐熱温度(℃)450以下アズワン品番8-1089-01
スパッタシートA種両面ロール(S)
YAMAZEN(山善)¥129,800税込¥142,7801本翌日出荷最も流通している定番品。しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合 試験番号 CO050010/JIS A 1323 A種合格 第03A0188号種別ロール材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1質量(kg)21.45長さ(m)30幅(m)1
スパッタシート ホワイト(S) 2号 92x192cm
三高¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)1830規格2号(920×1920mm)サイズ(mm)920×1920
スパッタシート ホワイト(S) 4号 190x192cm
三高¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)3530規格4号(1900×1920mm)サイズ(mm)1900×1920
スパッタシート #400
弘和¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷から4日以内出荷火花(スパッター)が付着・溶融しません。超軽量でソフトな感覚としなやかさを持った繊維に特殊加工を施している為、毛羽立ちの発生が殆どありません。とても取扱いがラクラクな不燃シートです。特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化したフェルトに特殊加工を施しております。従来品の耐火化繊維系シートと比べてスパッタシート#400は非常に軽いです。用途鈑金作業。溶接や溶断等の作業の火花・ノロ受けシートに。(※使用前に水打ちすると耐火性がアップします。) 安全保護具・防災備品。カーテンとしての使用にも厚さ(mm)2.1色黒規格JIS A 1323引張強度(N/cm)タテ:260/5、ヨコ:318/5



























![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)