スパッタシート :「スパッタシートa種」の検索結果
従来のスパッタシートよりも長持ちします。
19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした
(※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません)
シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。
引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
JIS規格JIS A 1323 A種合格
仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用
厚さ(mm)1.2
タイプA種合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。
急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。
寸法安定性に優れています。
受けた火花を付着させます。
JIS A 1323 A種合格
用途炉前カーテン・徐冷用カバーに
厚さ(mm)0.64
ハトメ内径(mm)12
仕様A種合格品
JIS規格JIS A 1323 A種
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。