「規格 」から絞り込む
ブランド: TRUSCO商品レビュー: ★3以上すべて解除
スパッタシート ベーシック両面 TRUSCO (7件のレビュー) 当日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010耐炎繊維の両面シリコンコーティング品高性能で価格はエコノミータイプアスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途 溶接火花受けシート防火カーテン防災シート 仕様 加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm) 約1 材質/仕上 PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプ A種合格品 JIS規格 JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2 ) 720 ハトメ内径(mm) 12
スパッタシートDX TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途 溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm) 1 仕様 A種合格品 材質/仕上 パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格 JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm) 12
スパッタシート アルファー TRUSCO (3件のレビュー) 当日出荷
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途 溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート防火カーテン・遮熱カーテン養生シート JIS規格 JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号 仕様 C種合格品 厚さ(mm) 0.7 材質/仕上 パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 色 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック ハトメ内径(mm) 12
スパッタシートスーパー TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。
火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。
用途 溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材。 厚さ(mm) 0.38 材質/仕上 基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂 JIS規格 JIS A 1323 B種合格第05A3881号
スパッタシートゴールドα TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
用途 ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。) 厚さ(mm) 0.81 仕様 A種合格品 材質 シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) JIS規格 JIS A 1323A種規格品第55221号 ハトメ内径(mm) 12
シリカクロス(綾織り) TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
用途 高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に JIS規格 JIS A 1323A種合格品 仕様 接着剤なし(針金などで留めて下さい。) トラスコ品番 473-6788 材質 シリカ繊維100% 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.64 質量(kg) 13.7 タイプ ロールタイプ 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) 1000まで
スパッタシートベーシック両面 ロール TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途 溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格 JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別 ロール 仕様 (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 長さ(mm) 30m 厚さ(mm) 約1mm 2018年トラスコ掲載ページ 7 0370
スパッタシート ベーシック両面カット TRUSCO (1件のレビュー) 4日以内出荷
高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途 溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格 JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別 カット トラスコ品番 467-4022 材質 耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工 長さ(mm) m単位 幅(mm) 2000 厚さ(mm) 約1 質量(kg) 1.43 防炎性能試験番号 (財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
スパッタシート ベーシック片面 TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
耐炎繊維の片面シリコンコーティング品B種合格の廉価品アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロを表面はじく・裏面付着、兼用タイプ
用途 溶接火花受けシート防火カーテン防火カバー、養生シート、ダクトカバー 厚さ(mm) 1.2 JIS規格 JIS A 1323B種規格品第04A2169号 仕様 加工タイプ:片面シリコン 材質/仕上 PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/片面シリコンコーティング タイプ B種合格品 目付(g/m2 ) 600 ハトメ内径(mm) 12