絞り込み
ブランド
寸法(mm)
ハトメ数
0・4・6・8・9・11・12・16・19・20・24・なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: スパッタシート

184件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「規格」から絞り込む
  • フレームマット イチネンTASCO

    フレームマット

    イチネンTASCO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様繊維をブランケット状にした、軽量で柔軟性に富み、断熱性、耐熱性に優れています。 素材…セラミック繊維 最高耐熱温度…1300℃ サイズ…210×230×12.5mm 3枚入
  • スパッタシートベーシック両面 ロール TRUSCO

    スパッタシートベーシック両面 ロール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
    用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010種別ロール長さ(mm)30m厚さ(mm)約1mmJIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号2018年トラスコ掲載ページ7 0370
  • スパッタシートベーシック両面 4号 TRUSCO

    スパッタシートベーシック両面 4号

    TRUSCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
    用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。種別4号質量(kg)2.862018年トラスコ掲載ページ7 0370
  • スパッタシートベーシック両面 1号 TRUSCO

    スパッタシートベーシック両面 1号

    TRUSCO
    ¥6,298税込¥6,928
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
    用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。種別1号質量(kg)0.7152018年トラスコ掲載ページ7 0370
  • ラスタン スパッターシート 920x920 NT

    ラスタン スパッターシート 920x920

    NT
    ¥7,598税込¥8,358
    1枚
    5日以内出荷
    種別1号材質シリコン系両面コーティング幅(mm)0.92厚さ(mm)1.0(±0.2)長さ(m)0.92JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
  • シリカクロス600 カット品 吉野

    シリカクロス600 カット品

    吉野(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    8日以内出荷
    耐熱性の高いシリカ繊維の厚手織物で最高級タイプです。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けたノロをはじきやすいタイプです。
    用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン・防火カーテン、触媒担持体、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場など)、焼鈍用ラギング断熱材、吸音材の被覆材、自動車板金作業等での車体保護シート仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合トラスコ品番778-3914種別カット材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)幅(mm)1000厚さ(mm)約0.6質量(kg)0.6長さ(m)1JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2319号ハトメなし
  • シリカクロス1000 カット品 吉野

    シリカクロス1000 カット品

    吉野
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    3日以内出荷
    耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。 お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
    用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとしてトラスコ品番778-3906種別カット材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)m単位幅(mm)1000厚さ(mm)約1.1質量(g)約1100/m2JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000x5000mm 溶接作業不燃シート エスコ

    1000x5000mm 溶接作業不燃シート

    エスコ
    ¥31,300税込¥34,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA334C-105長さ(mm)5000幅(mm)1000
  • スパッタシート ベーシック両面カット TRUSCO

    スパッタシート ベーシック両面カット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    欠品中
    高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
    用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。トラスコ品番467-4022種別カット材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工長さ(mm)m単位幅(mm)2000厚さ(mm)約1質量(kg)1.43JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
  • 不燃シート ユタカメイク

    不燃シート

    ユタカメイク
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷
    JIS規格A1323合格品。 溶接・溶断時の火花やノロを完全遮断。 優れた防火・耐熱・断熱性を有します。 屈曲、摩耗に強く裂けたりしません。 防水タイプで水を打っての使用もOK。 被膜内の温度上昇を抑制します
    トラスコ品番794-4047材質炭素繊維基布+難燃シリコン樹脂コーティング色黒
  • スパッタシートゴールドα ロール TRUSCO

    スパッタシートゴールドα ロール

    TRUSCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    当日出荷
    ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
    用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)トラスコ品番121-0211種別ロール幅(mm)900厚さ(mm)0.81材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用質量(kg)14.0色ゴールド長さ(m)25JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号
  • スパッタシートゴールドα TRUSCO

    スパッタシートゴールドα

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1枚
    当日出荷
    ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。
    用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。)仕様A種合格品材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)0.81JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号ハトメ内径(mm)12
  • カーボンフェルト 大阪製作所

    カーボンフェルト

    大阪製作所
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1枚
    3日以内出荷
    カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです 軽量で作業性に優れています フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません 従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです
    用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質炭化繊維形状カット厚さ(mm)2色ブラックハトメ数0JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150使用糸なし
  • シリカクロスシート A種スパッタ モリリン

    シリカクロスシート A種スパッタ

    モリリン
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    6日以内出荷
    シリカ繊維は1000度の高温環境においても使用可能な素材です。柔軟性に優れ、劣化も少なく、耐熱性、絶縁性、耐薬品性など様々な特性を有したノンアスベストシートです。JIS A 1323 A種適合品
    用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。造船、自動車の板金作業での車体保護に。原子力発電所、火力発電所、プラントの定修工事に。厚さ(mm)0.55質量(kg)約10長さ(m)約20幅(m)0.91
  • 耐熱耐炎シート エスコ

    耐熱耐炎シート

    エスコ
    ¥8,550~税込¥9,405~
    1本
    翌々日出荷
    ハサミやカッターでカット可能です。
    用途建築、造船現場の養生に材質耐熱ターポリン (ガラス繊維+PVCコート)厚さ(mm)0.3耐熱温度(℃)【中面ガラス繊維】800【表面PC】70
  • 耐熱作業シート エスコ

    耐熱作業シート

    エスコ
    ¥47,800税込¥52,580
    1巻
    翌々日出荷
    JIS A 1323 C種適合品。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。軽量で柔軟性あり。特殊アクリル繊維を焼成炭化させた有機繊維織物です。その生地に難燃シリコン樹脂を片面コーティングしました。材質:特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物 (片面、難燃シリコン樹脂コーティング) 。
    厚さ(mm)0.6寸法(mm)1000×10000質量(g)4000耐熱温度(℃)250
  • スパッタシートA種両面ロール(W) YAMAZEN(山善)

    スパッタシートA種両面ロール(W)

    YAMAZEN(山善)
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    翌日出荷
    最も流通している定番品。しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合 試験番号 CO050010/JIS A 1323 A種合格 第03A0188号種別ロール材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1質量(kg)42.9寸法(幅W×長さL)(mm)2000×30000
  • スパッタシート ホワイト(S) 原反 1Mx30M 三高

    スパッタシート ホワイト(S) 原反 1Mx30M

    三高
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    4日以内出荷
    高耐熱ガラス繊維を原料とした繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。高熱隣接作業、溶接作業に最適。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性にも富み、作業性も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通させず付着もしません。アスベストのような有害繊維は使用していません。瞬間耐熱1400℃。JIS A 1323 A種適合品。
    用途溶接・溶断の火花・ノロ受けなど。安全保護具・防災用備品として。火花飛散防止に。その他各種耐熱用途などに。厚さ(mm)0.8質量(g)27.5規格原反(1m×30m)サイズ(mm)1000×30000
  • スパッターシート両面タイプ NT

    スパッターシート両面タイプ

    NT
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1枚
    3日以内出荷
    特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で対炎性・耐熱性に優れています。特殊コーティングした織物で作られ、瞬度約1300℃ 連続使用約250℃で使用出来、空気中ではガラス繊維のように赤熱するだけで溶融しません。軽く、アスベストのような粉塵・公害問題はありません。使用環境に合わせたサイズがあり溶接・溶断時のノロ・火花に対して、最大限の保護を与えます。
    用途建設・工事の現場の溶接火花受けのシートに。種別JIS:A種幅(mm)920規格品JIS A 1323コーティングシリコン系両面コーティング
  • スパッタシート YS-4010S 吉野

    スパッタシート YS-4010S

    吉野
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    5日以内出荷
    B種ながらA種に匹敵する安心感。片面シリコン加工でコストダウンを実現しました。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シートトラスコ品番176-1363長さ(mm)30000幅(mm)1000長さ(m)30幅(m)1
  • スパッタシート YS-2100S 吉野

    スパッタシート YS-2100S

    吉野
    ¥91,980税込¥101,178
    1本
    4日以内出荷
    エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。
    用途溶接火花受用。仕様日本防炎協会試験番号:CO030040トラスコ品番580-7704種別JIS:ロール材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工幅(mm)1000厚さ(mm)0.7色シリコン:白長さ(m)30規格品JIS A 1323 C種合格第03A0142号コーティング片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタ防止シート 溶接火花受け 火花養生衝立 カット自在 混合不燃紙 群協製作所

    スパッタ防止シート 溶接火花受け 火花養生衝立 カット自在 混合不燃紙

    群協製作所
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌日出荷
    ハサミやカッターで自在にカットできる紙製スパッタ防止シート
    用途溶接火花受けシート、火花養生衝立材質混合不燃紙幅(mm)1100厚さ(mm)0.25
  • スパッタシート 吉野

    スパッタシート

    吉野
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1枚ほか
    翌々日出荷
    最も一般的なスパッタシートです。溶接、溶断作業の必需品です。耐炎繊維織物に両面シリコンコーティング加工。ノンアスベスト、ノンセラミックで安心してご使用いただけます。
    材質耐炎繊維織物(杉綾織)、難燃シリコン両面コーティング厚さ(mm)約1.0質量(g/m2)約715重さ(g/m2)約715
  • 溶接作業不燃シート (ハトメ付き) エスコ

    溶接作業不燃シート (ハトメ付き)

    エスコ
    ¥62,500税込¥68,750
    1枚(1枚)
    4日以内出荷
    用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1寸法(mm)2900×2920質量(kg)6.5径(Φmm)ハトメ:12ハトメ数24連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
  • シリカクロス 東安

    シリカクロス

    東安
    ¥51,980税込¥57,178
    1巻
    3日以内出荷
    お好きな長さにアレンジできます。JIS A 1323 A種類 適合品とは?。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
    用途溶接作業時の火花、火花・ノロ受けシート、炉カーテン。防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)。自動車板金などでの車体保護シート材質シリカ繊維寸法(幅W×長さL)(m)1×15連続使用温度(℃)1000度瞬間耐熱温度(℃)1650度
  • バイオセラミッククロス ガラス線補強 旭産業(シート)

    バイオセラミッククロス ガラス線補強

    旭産業(シート)
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    4日以内出荷
    厚生労働省による特定化学物質障害予防規則(特化則)対象外の製品です。RCF規制対象外。EU指令(Directive 97/69/EC NOTEQ)及びドイツ規制(TRGS 905)が適用され、規制対象から除外される繊維状物質です。生体溶解性セラミック繊維と少量の有機繊維で構成されています。熱伝導率が低く断熱性に優れています。
    用途鉄鋼、非鉄金属、石油化学、窯業など各種工業炉のライニング。各種防火断熱材。高温用カーテン。各種ダクト、パイプ保温材トラスコ品番828-0769材質生体溶解性セラミック繊維(65~75%)、有機繊維(15~20%)、ガラス繊維(5~15%)幅(mm)1000厚さ(mm)2長さ(m)30
  • スパッタシートC種 モリリン

    スパッタシートC種

    モリリン
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    6日以内出荷
    ガラス繊維に両面防炎シリコンコーティングされたシート。溶接時の火花に対して優れた耐熱性を有します。薄くて軽く施工性がよく、ハサミでも簡単に裁断できます。JIS A 1323(建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験方法)に規定する難燃性C種合格品。
    用途溶接火花養生シート。防火用カバー、カーテン。材質ガラス繊維にシリコン加工厚さ(mm)約0.4色グレー寸法(m)1×30質量(kg/本)約17.3特性防炎
  • スパッターシート ガラス繊維両面加工 結一産業

    スパッターシート ガラス繊維両面加工

    結一産業
    ¥38,980税込¥42,878
    1枚
    5日以内出荷
    溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。シートに炎が触れても赤熱だけで、火花を貫通させにくく付着もしにくいです。
    仕様●サイズ:1900mm×2920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。アズワン品番67-2385-21
  • スパッターシート ガラス繊維両面加工 結一産業

    スパッターシート ガラス繊維両面加工

    結一産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1枚
    5日以内出荷
    溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。シートに炎が触れても赤熱だけで、火花を貫通させにくく付着もしにくいです。
    仕様●サイズ:1900mm×1920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。アズワン品番67-2385-20
  • スパッターシート ガラス繊維両面加工 結一産業

    スパッターシート ガラス繊維両面加工

    結一産業
    ¥6,298税込¥6,928
    1枚
    3日以内出荷
    溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。シートに炎が触れても赤熱だけで、火花を貫通させにくく付着もしにくいです。
    仕様●サイズ:900mm×920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。アズワン品番67-2385-18
  • スパッターシート ガラス繊維両面加工 結一産業

    スパッターシート ガラス繊維両面加工

    結一産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    3日以内出荷
    溶接火花養生に最適。両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能。火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。
    仕様●サイズ:900mm×1920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。アズワン品番67-2385-19
  • 溶接作業不燃シート(高耐久性) EA334Cシリーズ エスコ

    溶接作業不燃シート(高耐久性) EA334Cシリーズ

    エスコ
    ¥125,000税込¥137,500
    1本
    翌日出荷
    。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。ハトメ無し。
    仕様●サイズ:1000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品
  • 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ エスコ

    溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ

    エスコ
    ¥8,970税込¥9,867
    1枚
    翌日出荷
    耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
    仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品
  • 耐炎フェルト(2mm)片面コート 吉野

    耐炎フェルト(2mm)片面コート

    吉野
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。軽く、しなやかで作業性に優れています。ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
    用途溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして。幅(mm)2000厚さ(mm)約2.7
  • スパッタシート ゴールド(コーティングなし) TRUSCO

    スパッタシート ゴールド(コーティングなし)

    TRUSCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1枚
    当日出荷
    最高級タイプです。受けた火花・ノロを付着させます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。ノンアスベストの安全な製品です。柔らかくワークにフィットします。引張り、引き裂きに強く耐久性に優れています。
    用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)トラスコ品番380-3397種別ミニ材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)600幅(mm)800厚さ(mm)1.32色ゴールドハトメ数4ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560
  • スパッタシートシリカクロス迷彩柄汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付) TRUSCO

    スパッタシートシリカクロス迷彩柄汎用タイプ(コーティングなし・ハトメ付)

    TRUSCO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1枚
    当日出荷
    耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽量かつ柔らかいため、扱いやすく、凸凹な面にも柔軟になじみます。屋外山などでもなじみやすい迷彩柄で、キャンプなどの焚き火シートとしてもお使いいただけます。ガラス繊維によっての皮膚刺激を軽減する「ヒート処理」を施しています。安心安全のノンアスベストノンセラミック製品です。
    用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シートとして。自動車板金溶接などでの車体保護として。キャンプ用品の焚き火シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
  • スパッタシート 四隅スナップボタン付 TRUSCO

    スパッタシート 四隅スナップボタン付

    TRUSCO
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1枚
    当日出荷
    四隅にスナップボタンがついているため、フチを立てることができます。スパッタの転がりを防ぎ、作業効率があがります。ラインナップは、アルファー、ベーシック両面プレミアムシルバーの定番3種類です。
    用途溶接火花受けシート、養生シートとして。長さ(mm)920幅(mm)920
  • スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング) TRUSCO

    スパッタシートプレミアムシルバー(両面コーティング)

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。受けた火花ノロをはじくタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。一般的なA種シートに比べ難燃コーティング剤を増量したタイプです。
    用途溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。厚さ(mm)約1.6色シリコン:白規格A種
  • ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m 吉野

    ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m

    吉野
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    翌々日出荷
    引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。片面耐熱樹脂加工で水や油をはじきます。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
    用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルの被覆材・保温材・防火布・耐熱材幅(mm)1000厚さ(mm)1.6材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工片面樹脂加工質量(g/m2)1400接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300
  • ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m 吉野

    ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m

    吉野
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    翌々日出荷
    引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
    用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材幅(mm)1000厚さ(mm)0.8材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工片面樹脂加工質量(g/m2)850接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300

『溶接シート』には他にこんなカテゴリがあります

スパッタシート
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
3ページ目: スパッタシート 【通販モノタロウ】 溶接シート