防炎シートとは火災などで燃えにくい性質を持つ耐火性のあるシート。消防庁の防炎テスト基準に合格されたものが販売されています。工事現場や建築現場、水産業などさまざまな分野で野積みのカバーや目隠しシートとして利用されている商品です。耐火性に優れ、簡単には火が燃え広がらないような処理をされています。ポリエステルの糸に塩ビコーティングをしたものを素材として使用しているものがほとんどです。焼却処分時にダイオキシンなどの発生しにくいものもあります。
「シートサイズ(横×縦)(m)」から絞り込む
0.51×30(1)
0.9×50(3)
0.92×50(1)
1×5(1)
1.1×30(1)
1.37×5(1)
1.8×50(6)
1.85×50(1)
2×20(1)
2×30(1)
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロールタイプの防炎シートです。
壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。
折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)約0.28
材質ポリエステル+PVC加工
形状ロールタイプ
こんなお得な商品も!

防炎シート ロールタイプ 白色
モノタロウ
¥8,798~
税込¥9,678~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
ハトメは付いておりません。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
種別ハトメなし
材質ポリエステル(PVCコーティング)
形状ロールタイプ
タイプ2類
引張強度(N)縦309N/5cm横203N/5cm
特性防炎
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。
形状ロール巻
色白
特性防炎
防炎性能がある養生用クロスです。
1本重量約10kgの超軽量防炎クロスです。
一般的な防炎性のクロスに比べて軽量で持ち運びの作業負担を軽減します。
用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに
色ホワイト
長さ(m)50
倉庫内、建物内の間仕切りとして使える不燃シートとなります。
ロール巻き梱包での出荷となります。
複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います。
形状ロール
幅(mm)1100
厚さ(mm)0.27
色半透明
特性不燃
超軽量型防炎クロスにコンパクトサイズが登場!
現場でのカットの手間を削減、養生時間も大幅短縮でき作業性が抜群!
コンパクトだから現場への持ち運びも容易。焼却時においてもダイオキシンが発生せずに安心して使用可能。
橋梁の床壁面、手摺りや階段養生等、建築・建設工事での養生カバーなどに最適です。
切り口がキレイだからホツレが少ない。
用途橋梁の床壁面・手摺り養生や建築、建設工事での養生カバーなどに最適です。
材質防炎クロス(ポリエチレン)
形状ロール
厚さ(mm)0.15
色ホワイト
特性超軽量、防炎
材質軟質塩化ビニール
形状ロールタイプ
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)5
呼び寸法(縦×横)(m)1.37×5
アズワン品番64-7944-41
特性制電/防炎
1本
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
厚さ(mm)0.3
材質シート:ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
質量(kg)9
長さ(m)50
引裂強度(N)縦230、横205
呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50
防炎性能試験番号CO 010003
幅(m)0.9
引張強度(N/3cm)縦645、横639
不燃認定品です。
用途養生用シートとして。
色白色半透明
厚さ(mm)0.18mm
仕様ガラス基布 両面塩ビコーティング、ハトメなし
材質ガラス基布、両面塩ビコーティング
ハトメ数なし
幅(m)2.04
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に。
色ブルー
厚さ(mm)0.3mm
引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm
認定番号AFE330085
2018年トラスコ掲載ページ6 1620
引裂強度縦230N、横205N
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火性機能を有したシートです。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、放火対策野積カバーなど。
色グレー
形状ロールタイプ
特性難燃
仕上り寸法(m)1.8×100
シート厚さ(mm)0.12
トラスコ品番354-7647
タイプ継ぎ目無し
規格1.81m×100m
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦21×横14
質量(g/m2)94
引裂強度(N)縦135×横78
引張強度(N/50mm)縦450×横275
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。
ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途建築現場、目隠シートなどに
材質ポリエステル(PVCコーティング)
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.27
色ホワイト
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50
引裂強度(N)縦:105、横:65
引張強度(N/5cm)縦:500、横:291
ブルーシートに防炎機能を追加しました。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。
厚さ(mm)0.19
色ブルー
番手#2500
耐久性(年)1
特性防炎
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
防炎性能試験番号C2150021
消防庁認定(防炎2類)製品です。80℃~-40℃まで使用できる(寒冷地でも使用可)。風合いがしなやかで、シワがつきにくい。焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。軽くて(188g/m[[*2]])作業性抜群。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。
材質/仕上シート材質:ポリオレフィン
寸法(m)1.81×50.0
シート厚さ(mm)0.3
トラスコ品番212-4505
形状ロールタイプ
質量(kg)18
特性防炎、耐候
1巻
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
消防法施行令第4条の3に適合しています。RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。
用途防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
トラスコ品番455-6968
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ロール
幅(mm)1830
厚さ(mm)0.1
色透明
タイプ防炎透明
長さ(m)50
呼び寸法(縦×横)(m)1.83×50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
1巻
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
飛沫対策用防炎フィルム。
抗ウイルス、抗菌加工。
用途飛沫防止用フィルム
材質塩化ビニル樹脂
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.2
色透明
呼び寸法(縦×横)(m)1×5
特性防炎・抗ウイルス・抗菌
1本
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
日本製で高品質のシート生地です。
ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)0.5
特性防炎
形状ロールタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
質量(g/m2)600
寸法(m)1.90×50
仕上り寸法(m)1.90×50
軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に
厚さ(mm)0.3
色グレー
引裂強度(N)縦230、横205
引張強度(N/3cm)縦645、横639
色ホワイト
厚さ(mm)0.27
トラスコ品番115-1961
材質ポリエステル(PVCコーティング)
形状ロールタイプ
質量(kg)14
長さ(m)50
引裂強度(N)縦105、横65
呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50
幅(m)0.9
引張強度(N/5cm)縦500、横291
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。
色白色半透明
厚さ(mm)0.24mm
仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし
材質ガラス基布、両面シリコンコーティング
ハトメ数なし
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎クロスです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
色ホワイト
特性防炎
仕上り寸法(m)1.83×50
シート厚さ(mm)0.30
仕様防炎性(消防法)合格
形状ロールタイプ
タイプ継ぎ目無し
規格1.83m×50m
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦16×横16
引裂強度(N)縦230×横205
引張強度(N/3cm)縦645×横639
1本
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
不燃認定両面塩ビコーティングシート(TS-TFREC)の粘着テープです。
国土交通大臣認定シートを基材として作られた不燃テープです。
片面粘着材付き(剥離紙付)なので作業が容易です。
用途増し貼り補強用、補修用、養生用、穴開き破れの補修、シート同士のつなぎ加工
材質基布:ガラス基布 樹脂:両面塩ビコーティング
形状ロールタイプ
幅(mm)140
厚さ(mm)0.19
質量(g)840
長さ(m)18
特性防炎
塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎クロスです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
仕様防炎性(消防法)合格
トラスコ品番437-5575
材質ポリエチレン
形状ロールタイプ
色ホワイト
規格NETIS登録製品
引裂強度(N)タテ230、ヨコ205
シート厚さ(mm)0.3
仕上り寸法(m)1.83×100
耐久性期間:約1年
引張強度(N/3cm)タテ645、ヨコ639
特性防炎
1本
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
印刷面を塩ビフィルム層でコーティングすることによって従来のインクジェット印刷のものと比較して、耐候性、耐摩耗性に優れております。
防炎生地(防炎認定商品)となります。
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.43
色迷彩柄
伸び(%)縦23×横25
質量(g/m2)530
耐水性(mm)1000以上
特性耐候性、耐摩耗性、防炎性
引張強度N/3cm(kgf/3cm)縦588(60)×横490(50)
引裂強度縦9×横8
防炎性に優れます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
ロール状シートで取扱いが容易です。
日本製で高品質のシート生地です。
用途建築現場内の床養生、資材置場での風や雨水対策、雨除け・日覆い・埃除けなどの野積みシート
厚さ(mm)0.4
色白
特性防炎
形状ロールタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
質量(g/m2)508
国土交通大臣による不燃認定品です。
用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.19
材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング
伸度(%)4.4(横)、3.8(縦)
質量(g/m2)250
引裂強度(N)44(横)、52(縦)
表面抵抗値(Ω)100G
耐水圧(mmH2O)1500超え
引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦)
特性防炎
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用
トラスコ品番224-8332
材質塩化ビニール
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.27
質量(kg)24.3
色ホワイト
引張強度(N)1015(横)、1020(縦)
特性静電・防炎・耐候
1本
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用
トラスコ品番224-8327
材質塩化ビニール
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.27
質量(kg)22.2
色半透明
引張強度(N)1040(横)、1065(縦)
特性静電・防炎・耐候
1本
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
防炎規格適合品
中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。
用途フロアシート、各種カバー類、建築養生シート
形状ロールタイプ
特性防炎、耐水
寸法(幅W×長さL)(cm×m)1880×50
耐水性(mm)1500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。
ウェルダー、熱溶着加工が可能です。
用途防煙垂れ壁用間仕切り。
形状ロールタイプ
幅(mm)500
厚さ(mm)0.27
材質/仕上ガラス基布+塩化ビニール
色半透明
不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。
色シルバー/黒
仕様片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし
材質シリカクロス、片面樹脂コーティング
ハトメ数なし
幅(m)1.1
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
白の塩ビ品と比べて重量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた抜群の透光防炎シートです。優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
用途建設土木工事現場の養生、明り取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。
色半透明
形状ロールタイプ
特性防炎、採光
シート厚さ(mm)0.25
仕様透光率71%、防炎性(消防法)合格
トラスコ品番360-5698
規格1.83m×50m
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦18×横18
質量(g/m2)180
引裂強度(N)縦300×横300
引張強度(N/3cm)縦700×横600
1本
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
メーカー塩ビ製品と比べ、軽量で強度があり光透過性があります。従来品(PE防炎シート・クロス)と比べ柔らかくしなやかです。摩擦抵抗を大きくしたことで、床養生等で滑りにくくなりました。消防法に定める防炎物品として合格しています。焼却を行った場合、ダイオキシン類は発生しません。塩ビ製品と比較して、比重が小さいので廃棄物の減量にも貢献いたします。
用途建設工事用のシート(低層向け)・建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生資材のカバー、野積みカバー・その他種々養生用として
形状ロールタイプ
特性防炎、採光
規格1.81m×50m
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
色ホワイト
特性防炎
仕上り寸法(m)1.87×50
シート厚さ(mm)0.30
仕様防炎性(消防法)合格
形状ロールタイプ
タイプ継ぎ目無し
規格1.87m×50m
材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング
伸度(%)縦16×横18
質量(g/m2)330
引裂強度(N)縦90×横100
引張強度(N/3cm)縦440×横450
1本
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
軽量タイプの防炎シート。作業負担を軽減。
PE防炎シートよりも軽量なので、コストや作業者への負担を低減した防炎シート&クロスです。
防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
防炎性(消防法)合格品。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火炎対策用の野積カバーなど。
色ホワイト
特性防炎
仕上り寸法(m)約1.83×50
厚さ(mm)0.19
形状ロールタイプ
タイプ継ぎ目無し
規格1.83m×50m
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦20×横13
質量(g/m2)129
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
材質(ロープ)ポリプロピレン
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
1
2
次へ
『ブルーシート・UVシート類』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。