絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(65)
  • コニシ(56)
  • セメダイン(55)
  • シャープ化学(47)
  • 山本製作所(36)
  • サンスター(35)
  • 信越化学工業(23)
  • タイルメント(20)
  • ヤヨイ化学(17)
  • メーコー(15)
  • オート化学工業(15)
  • RS PRO(15)
  • 東邦シートフレーム(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(12)
  • TSオリジナル(高翔産業)(12)
  • 積水フーラー(11)
  • TRUSCO(10)
特性
  • その他(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱・難燃(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月11日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
310ml 水中シーラント接着剤(白) エスコ310ml 水中シーラント接着剤(白)エスコ(2件のレビュー)
4,080税込4,488
1個
当日出荷
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番EA935AA-1使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性
5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物
310ml 水中シーラント接着剤(灰) エスコ310ml 水中シーラント接着剤(灰)エスコ(3件のレビュー)
4,080税込4,488
1個
当日出荷
シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。
エスコ品番EA935AA-2使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状水溶性
500g  ボンドコーク(ホワイト) エスコ500g ボンドコーク(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷
エスコ品番EA930AF-1危険物の類別非危険物
8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)10適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×10危険物の類別非危険物
6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-25形状丸形直径(Φmm)25長さ(m)1適合目地幅(mm)18~21直径(Φmm)×長さ(m)25×1危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク グレー/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク グレー/1本エスコ
875税込963
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:グレー●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得アズワン品番65-9312-66危険物の類別非危険物
30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-30形状丸形直径(Φmm)30長さ(m)1適合目地幅(mm)21~25直径(Φmm)×長さ(m)30×1危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本エスコ
875税込963
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-43危険物の類別非危険物
333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ333ml シリコンシーラント [クリアー]エスコ(2件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
当日出荷
シリコン入りシール剤。
用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にクリアーエスコ品番EA930-2使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
20mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ20mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-20形状丸形直径(Φmm)20長さ(m)10適合目地幅(mm)14~17直径(Φmm)×長さ(m)20×10危険物の類別非危険物
330ml 油性ブチルコーク エスコ330ml 油性ブチルコークエスコ(5件のレビュー)
915税込1,007
1個
当日出荷
エスコ品番EA930AE-18危険物の類別非危険物
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ
6,150税込6,765
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
330mL シリコン シーラント [クリアー] エスコ330mL シリコン シーラント [クリアー]エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
耐久性、耐候性に優れています。
用途ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックにクリアーエスコ品番EA930AG-2使用温度範囲(℃)‐40~130危険物の類別非危険物
85mlシリコーンシーラント(高温用/赤) エスコ85mlシリコーンシーラント(高温用/赤)エスコ
2,350税込2,585
1個
当日出荷
用途溶鉱炉、煙道高温設備に仕様チューブ使用温度範囲‐60-/280℃(一時的なら300℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L硬化時間24時間危険物の性状水溶性
310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型) エスコ310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)エスコ
4,420税込4,862
1個
当日出荷
シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングにグレーエスコ品番EA935AB-12使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約10完全硬化時間24時間/2mm危険物の類別非危険物
333ml 変成シリコーン (抗菌・防カビ/グレー) エスコ333ml 変成シリコーン (抗菌・防カビ/グレー)エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。 強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性・耐候性・耐久性・優れた接着性など多くの特長を有しています。
グレーエスコ品番EA930AN-72タイプ無溶剤・無臭性使用温度範囲(℃)-30~90危険物の類別非危険物
内装用ボンドコーク エスコ内装用ボンドコークエスコ
680税込748
1本
翌日出荷
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形クリア使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
コーキングガン(エアー式) エスココーキングガン(エアー式)エスコ
21,700税込23,870
1個
欠品中
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に付属品Oリング、ノズルエスコ品番EA123VA-7寸法(mm)【筒】直径50×220全長(mm)285質量(kg)約1.4使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)169吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ(1件のレビュー)
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-40形状丸形直径(Φmm)40長さ(m)1適合目地幅(mm)29~34直径(Φmm)×長さ(m)40×1危険物の類別非危険物
15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
815税込897
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-15形状丸形直径(Φmm)15長さ(m)10適合目地幅(mm)12~13直径(Φmm)×長さ(m)15×10危険物の類別非危険物
13mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ13mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-13形状丸形直径(Φmm)13長さ(m)10適合目地幅(mm)11~12直径(Φmm)×長さ(m)13×10危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/1本エスコ
875税込963
1本
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-44危険物の類別非危険物
コーキングガン(エアー式) エスココーキングガン(エアー式)エスコ
6,710税込7,381
1台
翌日出荷
アズワン品番64-2195-23危険物の類別非危険物
35mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ35mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-35形状丸形直径(Φmm)35長さ(m)1適合目地幅(mm)25~29直径(Φmm)×長さ(m)35×1危険物の類別非危険物
10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
550税込605
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物
330mL シリコン シーラント [ホワイト] エスコ330mL シリコン シーラント [ホワイト]エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA930AG-1危険物の類別非危険物
回転式 コーキングガン エスコ回転式 コーキングガンエスコ
9,570税込10,527
1個
欠品中
持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
材質スチール製適合330mL用エスコ品番EA930BE全長(mm)350質量(g)約800危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#04901●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:ホワイト●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-42危険物の類別非危険物
230mm コーキングガン エスコ230mm コーキングガンエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7908-66危険物の類別非危険物
50x104mm ブロックへら エスコ50x104mm ブロックへらエスコ
670税込737
1個
当日出荷
フローリングの補修時に表面を平らに仕上げます。 砥石で削ればいつまでもシャープに刃先を保てます。
材質ガラス粉末入りナイロンエスコ品番EA934SB-19寸法(mm)104×50×17危険物の類別非危険物
21mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ21mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-21形状丸形直径(Φmm)21長さ(m)10適合目地幅(mm)15~18直径(Φmm)×長さ(m)21×10危険物の類別非危険物
21mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ21mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
7,860税込8,646
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-21形状丸形直径(Φmm)21長さ(m)60適合目地幅(mm)15~18直径(Φmm)×長さ(m)21×60危険物の類別非危険物
150g シリコーン(チューブ入・ホワイト) エスコ150g シリコーン(チューブ入・ホワイト)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。 難燃タイプ(UL規格認定品)。
用途接着・シーリングにホワイトエスコ品番EA930MA-1タイプ脱オキシム使用温度範囲(℃)-50~250危険物の類別非危険物
333ml シリコンシーラント [グレー] エスコ333ml シリコンシーラント [グレー]エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
シリコン入りシール剤。
用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にグレーエスコ品番EA930-3使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
シリコ-ンシーラント エスコシリコ-ンシーラントエスコ
1,080税込1,188
1本
翌日出荷
液状ガスケット。脱オキシムタイプ。シリコンシール剤。ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
使用温度範囲(℃)-50~200内容量(g)100耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物
シリコ-ンシーラント エスコシリコ-ンシーラントエスコ
7,650税込8,415
1箱(10本)
翌日出荷
入数:10本。一成分形シリコーン系シーリング材。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。使用期限は製造日より12ヶ月です。
使用温度範囲(℃)-50~150内容量(mL)330耐熱温度(℃)-40~150可使時間(分)6硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
瓦用強力接着剤 エスコ瓦用強力接着剤エスコ
1,030税込1,133
1本
翌日出荷
約1~2日で硬化します。レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。JIS F★★★★。
銀黒使用温度範囲(℃)10~35内容量(mL)330時間可視:1~2日耐熱温度(℃)範囲:―40~150危険物の類別非危険物硬化速度(日)3~7
変成シリコーンコーク エスコ変成シリコーンコークエスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。JSIA F☆☆☆☆。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど材質変成シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333粘度(Pa・s)1100~1700危険物の類別非危険物硬化時間3~6時間(23℃)

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング