絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- セメダイン(42)
- シャープ化学(39)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(38)
- コニシ(35)
- 山本製作所(35)
- サンスター(23)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- ヤヨイ化学(14)
- タイルメント(14)
- 信越化学工業(13)
- TSオリジナル(高翔産業)(12)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(11)
- TRUSCO(10)
- コンドーテック(9)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9)
- 尾崎亀商店(9)
- COX(コックス)(7)
- スリーボンド(6)
- ブランドをもっと見る
特価

310ml 水中シーラント接着剤(灰)
エスコ(3件のレビュー)¥4,080税込¥4,4881個欠品中シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。エスコ品番EA935AA-2色灰使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状水溶性
310ml 水中シーラント接着剤(白)
エスコ(2件のレビュー)¥4,080税込¥4,4881個欠品中シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。エスコ品番EA935AA-1色白使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性
5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(2件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物
25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461個翌日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-25形状丸形直径(Φmm)25長さ(m)1適合目地幅(mm)18~21直径(Φmm)×長さ(m)25×1危険物の類別非危険物![333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663852-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [クリアー]
エスコ(2件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-2色クリアー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)
エスコ¥4,420税込¥4,8621個当日出荷シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングにエスコ品番EA935AB-12色グレー使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約10完全硬化時間24時間/2mm危険物の類別非危険物
6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥550税込¥6051個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物![333ml シリコンシーラント [グレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663861-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [グレー]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-3色グレー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)10適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×10危険物の類別非危険物
20mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-20形状丸形直径(Φmm)20長さ(m)10適合目地幅(mm)14~17直径(Φmm)×長さ(m)20×10危険物の類別非危険物
変成シリコーン
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット(10本)5日以内出荷1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材色黒質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
変成シリコーン
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット(10本)翌日出荷1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材色アイボリー質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
コーキングガン(エアー式)
エスコ(1件のレビュー)¥7,340税込¥8,0741個当日出荷取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-1A材質樹脂寸法(mm)【筒】直径50×230全長(mm)248質量(g)450使用圧力(MPa)0.29以下空気消費量(L/min)0~115吸入口サイズRc1/4”危険物の類別非危険物
変成シリコーン
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット(10本)翌日出荷1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材色白質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
内装用ボンドコーク
エスコ¥680税込¥7481本翌日出荷ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形色クリア使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
ウレタンコーク
エスコ¥975税込¥1,0731本4日以内出荷塗装非汚染型。弾力性。高伸び率。耐寒性。塗装可。JSIA F☆☆☆☆。高伸び率で、部材の伸縮に対し追従性があります。用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。RCの打つ継ぎ目地、誘発目地材質ポリウレタン樹脂系色ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~70内容量(mL)320危険物の類別非危険物硬化時間6時間(23℃)
85mlシリコーンシーラント(高温用/赤)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個欠品中用途溶鉱炉、煙道高温設備に仕様チューブ色赤使用温度範囲‐60-/280℃(一時的なら300℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.085L硬化時間24時間危険物の性状水溶性
コーキングガン(エアー式)
エスコ¥21,700税込¥23,8701個当日出荷用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に付属品Oリング、ノズルエスコ品番EA123VA-7寸法(mm)【筒】直径50×220全長(mm)285質量(kg)約1.4使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)169吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個当日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ(1件のレビュー)¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-40形状丸形直径(Φmm)40長さ(m)1適合目地幅(mm)29~34直径(Φmm)×長さ(m)40×1危険物の類別非危険物
35mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-35形状丸形直径(Φmm)35長さ(m)1適合目地幅(mm)25~29直径(Φmm)×長さ(m)35×1危険物の類別非危険物
15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥815税込¥8971個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-15形状丸形直径(Φmm)15長さ(m)10適合目地幅(mm)12~13直径(Φmm)×長さ(m)15×10危険物の類別非危険物
20mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥5,870税込¥6,4571個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-20形状丸形直径(Φmm)20長さ(m)60適合目地幅(mm)14~17直径(Φmm)×長さ(m)20×60危険物の類別非危険物![333ml シリコンシーラント [ホワイト] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663843-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [ホワイト]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-1色ホワイト使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
変成シリコンコーク(多用途)
エスコ¥1,560税込¥1,7161本翌日出荷難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール材質変成シリコン樹脂系色ホワイト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間96時間(23℃)粘度(Pa・s)900~1600危険物の類別非危険物
変成シリコーン
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット(10本)翌日出荷1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材色灰質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
内装用ボンドコーク
エスコ¥680税込¥7481本翌日出荷ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC適合品。JAIA F☆☆☆☆取得品。用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
5mm x500m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥7,260税込¥7,9861個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)500適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×500危険物の類別非危険物
15mm x100m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥5,170税込¥5,6871個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-15形状丸形直径(Φmm)15長さ(m)100適合目地幅(mm)12~13直径(Φmm)×長さ(m)15×100危険物の類別非危険物
150g シリコーン(チューブ入・ホワイト)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。 難燃タイプ(UL規格認定品)。用途接着・シーリングにエスコ品番EA930MA-1色ホワイトタイプ脱オキシム使用温度範囲(℃)-50~250危険物の類別非危険物![333ml シリコンシーラント [アイボリー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663877-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [アイボリー]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-4色アイボリー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
回転式 コーキングガン
エスコ¥9,570税込¥10,5271個当日出荷持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。適合330mL用エスコ品番EA930BE材質スチール製全長(mm)350質量(g)約800危険物の類別非危険物
耐火シーラント接着剤
エスコ¥8,000税込¥8,8001個翌日出荷シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材色灰使用温度範囲(℃)-40~90温度(℃)加工:5~40内容量(mL)310耐熱温度(℃)-40~90可使時間(分)~12硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき)危険物の類別非危険物耐火時間2時間、耐火性:最大120分
コーキングガン(エアー式)
エスコ(1件のレビュー)¥32,500税込¥35,7501個翌日出荷用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-5寸法(mm)【筒】直径50×235全長(mm)380質量(g)1050使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)100吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
21mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-21形状丸形直径(Φmm)21長さ(m)10適合目地幅(mm)15~18直径(Φmm)×長さ(m)21×10危険物の類別非危険物








![333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663852-180827-02.jpg)




![333ml シリコンシーラント [グレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663861-180827-02.jpg)






![330mL シリコン シーラント [ホワイト] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03664017-180827-02.jpg)











![333ml シリコンシーラント [ホワイト] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663843-180827-02.jpg)






![333ml シリコンシーラント [アイボリー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663877-180827-02.jpg)
















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)