シーリング :「可塑剤」の検索結果

シーラント/コーキングは、設備の目地などに重点してすき間を補修したり耐久性を高めたりする補修材の一種です。パテ状、液状、発泡ウレタンなどがあり、室内用にはシリコンシーラント、外壁用には耐候性の強い変性シリコンシーラント、配管や金属には弾力性のあるウレタンシーラントが適しています。コーキング剤はコーキングガンに充填して使用すると便利です。コーキングガンはノズルのサイズや形状を適切に選ぶことで、作業効率が大きく高まります。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分ウレタン樹脂 不揮発分92.10% 外観均一ペースト 体積変化(%)4 有効期限12ヶ月(5~35℃) 仕様【推奨プライマー】MP2000 JIS規格JIS A 5758 密度(g/cm3)1.43 指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃) 特性ノンブリード、低モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)ほか
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

可塑剤を含まない為、塗装表面に可塑剤のにじみ発生がありません。 水性一成分型の為、貯蔵安定性にすぐれ使月法が簡単です。 従来のアクリルコーキングに比べ硬化後の目ヤセを目立ちにくくしました。 表面乾燥が早いので、塗装時間が短縮出来ます。
用途コンクリート、軽量コンクリート、石材、スレート、木材など多質材料で吸水性の大きい材料により構成される目地の施工、クラックの補修に。 ホワイト 危険物の類別非危険物
1缶(17L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可塑剤を含まないノンブリードタイプ。 目地・塗料非汚染で付着性も良好。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9020にランクされてます。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。 ホワイト トラスコ品番375-0493 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-40~+80 主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.32kg
1本
939 税込1,033
当日出荷

被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。 工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。 環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。 色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。 新築・改修のALC及びその取り合い目地。 各種ボード及びその取り合い目地。 外壁・内壁のクラック目地。 硬化時間速硬化 仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材 タイプノンブリード 破断伸度(%)600(500mm/min) 比重1.40 改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★ 外観ペースト状 スランプ流動性0(50℃) 押出し性5℃時:8秒23℃時:4秒 タックフリータイム(分)30(23℃) 危険物の類別非危険物
1本(320mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。 「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。 刺激臭が少なく、金属を腐食しないので、建築用途に適しています。 硬化物は、高い弾力性を保ち、衝撃や振動に強く、被着材同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充てん接着剤としても、使用できます。 JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途鏡と合板の接着。 床仕上げ工事における木質フロア(MDF系を含む)と、木質材料(パーティクルボード)との接着。 ホワイト トラスコ品番392-7644 使用温度範囲(℃)-30~90 主成分変成シリコーンポリマー 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。 可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。 塗膜防水の下地処理。 一般建築物の塗装を必要とする外装目地。 使用温度範囲(℃)-40~80 主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
1本(320mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC適合品。JAIA F☆☆☆☆取得品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲常温 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本
680 税込748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修 材質アクリル樹脂エマルジョン形 ミディアムブラウン 使用温度範囲常温 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本
680 税込748
翌日出荷

シャープ化学ペイントウレタンNEO
エコ商品
可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。 低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。 ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。
用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修。 比重1.39 タックフリータイム(時間)約3.5(23℃) 適合プライマーP-50 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)ほか
769 税込846
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャープ化学ペイントセラNB-Q
高耐久(高接着・高耐熱・高耐候) 最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。 ノンブリード ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。 低モジュラス 防カビ剤配合
用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地 フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等 金属パネルの継ぎ目、ダクト周り その他一般建築物の外装目地 仕様専用プライマー:P-50 容器カートリッジ 指触乾燥時間(分)40(23℃) 危険物の類別非危険物 特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
1箱(320mL×10本)
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修 材質アクリル樹脂エマルジョン形 クリア 使用温度範囲常温 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1本
730 税込803
翌日出荷

塗装下地・ALC 板・モルタル・壁用充てん剤使いやすい水性タイプ(アクリルエマルジョン系)の一液乾燥型充てん剤で、乾燥後も柔軟性があり完全乾燥後は水性塗料の上塗りがきれいに仕上ります。黒ずみ・ベタ付きの原因となる可塑剤を、全面的にカットしました。ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F★★★★適合。
用途目地・壁のクラック補修。柱と壁・天井と壁の隙間の充填。窓廻りの隙間の充填。 内装のひび割れ補修。クロスの継目処理などに。 ホワイト 仕様一液乾燥硬化型・水性タイプ/アクリルエマルジョン系シーリング材/ノンブリードタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(330mL×10本)ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ化学ペイントウレタンNEO SG600
エコ商品
一般カートリッジ約2本分の容量!!。使い切ると小さく潰れます!!。残っても処置すればある程度保存可能!!。可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、。ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため。屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。
用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修 ホワイト 容量(mL)600 比重1.39 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プライマーP-50 タックフリータイム(時間)(23℃)3.5
1箱(600mL×6本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

大塚刷毛製造外壁専科
水性塗料を塗装しても粘着・汚染がない!ウレタン系シーリング材から、ブリード(黒ずみ・ベタツキ)の原因となる可塑剤を全面カットし水性化した『外壁専科』。 水性のため非常に使いやすく、火気の心配や毒性がなく、湿潤面への施工もできます。 また、アクリル系シーリング材に比べ硬化が早く、目ヤセも少なく目立ちません。硬化後はゴム弾性に富み、ブリードの心配がまったく無い理想の材料です。 ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F ★★★★適合。 補修後パテ仕上、塗装修理が可能。 磨きを仕上をすれば金属のような光沢が得られる。 耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ機械加工が簡単です。
仕様水性ウレタン系シーリング材/ノンブリードタイプ ホワイト 適合規格JIS F ★★★★ 危険物の類別非危険物
1箱(10本)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭な弾性で振動・伸縮の復元性に優れ、水漏れを完全防御 速乾、ノンブリード、肉やせ少、塗料付着性優 目地部の振動や伸縮に対する追従性に優れ、水密性と機能性を併せ持つ ノンブリードタイプのポリウレタンシーリング材です。 常温でのタックフリータイムが40分と速く、また表面だけではなく内部硬化も速いため 作業効率が向上し次工程への時間が大幅に短縮できます。 硬化後は充填部の肉やせが殆どないため表面がフラットに仕上がります。 ゴム物性は強靭でしなやかさを有し、塗料の付着性もきわめて良好なため 建物の外壁やベランダなどのひび割れ補修に最適です。 長期間の品質維持と塗料を汚染しません。 長期間にわたり強い接着性を維持し、耐久性が優れているため、施工部分が劣化しません。 また、仕上げ塗装の塗膜を汚染する原因となる可塑剤を含まないノンブリードタイプで 変色やゴミ・ほこりなどの付着による表面の黒ずみといった シーリング材に起因する塗装汚染の心配はまったくありません。
用途防水下地処理 外壁などのひび割れ補修の他に、外壁塗装を必要とするコンクリートの目地シール RCの打ち継ぎ・誘発目地、スレート・GRCなどの目地シールや地下防水など耐水・水密を要する防水下地処理に適応します ホワイト 危険物の類別非危険物
1本(320mL)
909 税込1,000
4日以内出荷

ペン型油差器. 黄銅スパウトへのオイルの流れを制御し、漏洩を防ぐサムプランジャ式のリリースボタンにより、潤滑剤を目的の箇所に正確に塗布するペンスタイルオイラ 熱可塑樹脂ボディ、透明な潤滑剤保管セクション、ねじ止め式の保護エンドキャップ及びポケットクリップ
仕様ディスペンサータイプ = ペン型オイルディスペンサー容量 = 5mL材料 = 熱可塑樹脂 危険物の類別非危険物
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング