絞り込み
ブランド
  • 関西パテ化工
  • モノタロウ(3)
  • 家庭化学(85)
  • マノール(59)
  • 菊水化学工業(56)
  • トーヨーマテラン(36)
  • ホームテイスト(31)
  • サンホーム(30)
  • マツモト産業(29)
  • AOI(22)
  • エスコ(21)
  • アサヒペン(20)
  • 日本化成(19)
  • ヤブ原産業(17)
  • 日本ジッコウ(16)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • ホーシン(HOSHIN)(13)
  • タイムケミカル(11)
  • 陽光物産(11)
  • 太平洋マテリアル(11)
  • コニシ(10)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐食・防腐(1)
  • 防水・耐水(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モルダインMD3000 関西パテ化工モルダインMD3000関西パテ化工
8,998税込9,898
1ケース(1kg×12缶)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
塗布型、混和型に使用できます。 3~5倍に希釈してご使用頂いても安定した接着力が得られます。 作業性が良い上、モルタルの吸水性、透水性を低減し、耐摩耗性、耐衝撃性、接着性など諸性能が向上します。 コンクリートの下地調整用のセメントフィラーやしごき材には、MD-3000を混入するのが最適。ドライアウトや接着不良の事故を防ぎます。 水性で引火性がありません。
用途モルタル工事に使用するエチレン酢酸ビニル系のモルタル吸水調整材です。pH5.3比重1.09不揮発分45.8%圧縮強度(N/mm2)28.2曲げ強度(N/mm2)8.1粘度(mPa・s)980吸水率(%)4.1危険物の類別非危険物長さ変化率(%)0.125ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カンクリート 関西パテ化工カンクリート関西パテ化工
24,980税込27,478
1缶
3日以内出荷
水で濡れたコンクリート面にもそのまま使える高性能補修材『カンクリート』。プライマーも必要とせずスピーディな施工が可能。強力な接着力と高耐久性で、工場・倉庫・駐車場などの損傷部をしっかり補修します。・湿潤面でも安定した接着力&強度を発揮・セメントやモルタルより優れた接着性・曲げ強度・プライマー不要で湿潤コンクリートにも密着・高耐久性でフォークリフトや車両走行にも対応・補修作業がほぼ1日で完了(冬季は硬化に時間がかかる場合あり)・優れた耐薬品性(水・油・強アルカリ・弱酸など)に対応
用途・工場、倉庫、駐車場などのコンクリート床の穴や段差、側溝などの損傷部の修復・ポンプやモーター等の据付基礎、防液堤の欠落部の修復など・塗る滑り止め材「すべり止めコート」の不陸調整用グレー外観【硬化後】薄茶~薄灰質量混合比主剤 2:硬化剤 1:骨材 13粘度(mPa・s)低粘度モルタル状(壁・天井面へ塗布すると垂れる)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB) (0.5MB)危険物の性状非水溶性
セルトップNW 関西パテ化工セルトップNW関西パテ化工
12,980税込14,278
1缶(18kg)
4日以内出荷
耐候性、耐水性、耐蝕性に優れています。 水系なので火気にも安全です。 防水塗膜によく追従します。
用途非歩行用。アスファルト防水、シート防水、ウレタン防水などの塗替の保護塗料としても使用できます。特性耐候性、耐水性、耐食性危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト