セメント/アスファルト :「アスファルト・コンクリート」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急補修に適したアスファルト補修材。 敷き詰め圧を加えるだけで固まります。
用途アスファルトのひび割れや隙間の補修。 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 材質アスファルト常温合材 ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×35 硬化時間(時間)48 危険物の類別非危険物 施工面積20mm厚 約200×300mm 適応下地アスファルト
1袋(2kg)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。 仕様鉱物油系アスファルト接着剤 成分アスファルト乳剤 材質鉱物油、水、その他 ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)75×180 乾燥時間(時間)24 危険物の類別非危険物 施工面積約2m2 施工面積(m2)約2
1個(500g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。 練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等 グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積50mm厚約250×350mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメントに弾性のある樹脂(アクリル系樹脂)を混合してあります。 水を加えて混ぜていただくだけで、車止めを接着するために適したセメントが出来ます。 車止めとして使用できるまで3日~4日乾かしていただく必要があります。 この商品1個で、標準的な車止めブロック(120×120×500mm)が2個接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックの接着 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系粉末樹脂、その他添加物 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×260×40 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 施工面積車止めブロック約2個分 適応下地モルタル、コンクリート、アスファルト
1パック(1.5kg)ほか
699 税込769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります