セメント/アスファルト :「補修 穴埋め」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正 白っぽいグレー その他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。 トラスコ品番387-1673 セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg 硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分 外観粗粒状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 混合比塗料:硬化剤=1:4 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
6,398 税込7,038
当日出荷

コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。 仕様ペースト状、低臭タイプ トラスコ品番856-1431 材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類 、骨材:セラミック 質量(kg)3 グリーン 容量(mL)17 容量樹脂1kg+混合骨材3.0kg 容量(g)3000 可使時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 硬化時間60分 2018年トラスコ掲載ページ3 1173 危険物の性状非水溶性
1セット
8,898 税込9,788
7日以内出荷

EC-540、EC-543、EC-551に加えて穴埋め亀裂処理に使用。
用途パテ用補填材 成分エポキシ系 主な用途 危険物の類別非危険物
1ケース(3袋)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。 トラスコ品番835-6918 材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック 質量(kg)4.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 2018年トラスコ掲載ページ3 1173 危険物の性状非水溶性
1セット
9,298 税込10,228
翌々日出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります